ユーティリティソフト :「ソフトファイル」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
重くなったWindowsパソコンを徹底的に高速&最適化するソフトコンピューターの健康状態を確認して不要なファイルやレジストリーを削除し、システムの速度や安定性を向上させ、ハードディスクのデフラグ、レジストリーのデフラグ、スタートアップの管理等によって、コンピューターのパフォーマンスを最大限に高めます。またメモリーの使用率、CPU の使用率が簡単にわかる 「デスクトップウィジット」を装備。Windows 10からXPまで対応で3台のパソコンにインストール可能です。
対応OSWindows 11 / 10 / 8.1 / 7 / Vista / XP(32bit/64bit)
対応機種IBM PC/AT互換機
メモリー1GB以上
ディスク50MB 以上
1個
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
スマホやカメラなどで使われているSDカードなど、「外部メディア」に特化したデータ復元ソフト。間違ってフォーマットしてしまった、操作を誤って消してしまった、などの外部メディアに関するデータ紛失トラブルに対応。写真・動画・音声など100種類以上のファイル形式に対応し業界最高の「対応力」と「復元力」を実現。さらに、動画の復元では欠損した箇所を補正し、映像と音声を正しく連結するアルゴリズムを実装し、高精度に復元することができます。今回新たに最新版のドライブレスノートパソコンでも復元ができるよう、ダウンロード版をご用意。
対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista(32bit/64bit対応)、XP SP3以上(32bit対応) ※64bit OSでは、32bitアプリケーションとして動作します。
対応機種IBM PC/AT互換機
メモリー512MB以上
ディスク50MB以上 ※復元したいファイル以上の空き容量と保存場所が必要。
1個
¥6,498
税込¥7,148
9日以内出荷
『PCソフト』には他にこんなカテゴリがあります
PCソフト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。