絞り込み
対応OS
- Mac(4)
- Windows(4)
- その他(1)
ブランド
- AHS
- たけびし(23)
- ソースネクスト(15)
- ローラン(13)
- ヘキサード(13)
- エーアイ(PKG)(13)
- ACRONIS(6)
- アーク情報システム(6)
- ジャングル(6)
- シルバースタージャパン(6)
- 応研(6)
- Air Back(6)
- AOSデータ(5)
- アンテナハウス(5)
- インターネット(5)
- ニュートン(5)
- パラゴンソフトウェア(5)
- ライフボート(5)
- アドビ(5)
- アクロニス(5)
- ブランドをもっと見る
「対応OS」から絞り込む
Mac(4)
Windows(4)
その他(1)

Synthesizer V AI 宮舞モカ
AHS¥9,798税込¥10,7781個4日以内出荷Synthesizer V専用歌声データベース「宮舞モカ」は、声優「峯田茉優」の声を元に制作したクールさとパワフルさをあわせ持つ歌声データベースです。ハリのある歌唱を得意としながらも、「ボーカルスタイル」機能を使用することで可愛らしい表現も得意なため、様々な表情を見せる幅広いボーカルトラックが作成可能です。「Synthesizer V AI 宮舞モカ」にはより人間らしくリアルな歌声での歌唱を可能とする最新のAI技術を使用して開発されたデータベースが収録されています。OSはWindows/macOS/Linuxに対応。その他DVD-ROMドライブ(パッケージ版)※1、オーディオデバイス、インターネット接続環境必須メモリー2GB以上解像度ディスプレイ:1280×800以上の解像度使用CPUWindows/Intel Mac/Linux、Intel Core i5以上または同等のAMDプロセッサー、AI音声の高品質編集時:Intel Core シリーズの第四世代i5(i5-4xxx)以上推奨、AMD Athlon X4 845以上、Ryzenシリーズを含む、AppleシリコンMac、Apple M1以上OSWindows 11/10 またはそれ以降 (64bit)、macOS 10.13 またはそれ以降、Ubuntu 20.04 またはそれ以降 (64bit)ハードディスクドライブ(GB)1以上(※インストールする歌声データベースの数に応じた容量が必要になります)
VOICEPEAK 宮舞モカ
AHS¥12,490税込¥13,7391個4日以内出荷「VOICEPEAK 宮舞モカ」は、声優・峯田茉優の声を元に制作したブレス感のある落ち着いたかわいらしい声が特徴の入力文字読み上げソフトです。最新のAI音声合成技術を搭載し、お好みの文章や言葉をテキストで入力するだけで簡単に高品質な音声が作成できます。OSはWindows、macOS、Linuxに対応。通常読み上げの他「ぼそぼそ」「ドヤる」「ほんわか」「怒り」「泣き」という5種の感情表現にも対応しています。他のVOICEPEAK製品をお持ちの場合セリフ毎に話者を切り替えて対話のように喋らせることも可能。対応OSWindows 11/10 またはそれ以降 (64bit)、macOS 10.13 またはそれ以降、Ubuntu 20.04 またはそれ以降 (64bit)メモリー2GB以上解像度ディスプレイ:1920×1080以上推奨(必須解像度:1280×720)動作環境DVD-ROMドライブ(パッケージ版)、オーディオデバイス、インターネット接続環境必須使用CPUWindows/Intel Mac/Linux:Intel Core i3以上または同等のAMDプロセッサー、AppleシリコンMac:Apple M1以上ハードディスクインストールに500MB以上の空き容量が必要(SSD推奨)
VOICEPEAK 弦巻マキ
AHS¥12,490税込¥13,7391個4日以内出荷「VOICEPEAK 弦巻マキ」は、声優・田中真奈美の声を元に制作した、ハキハキと元気でかわいらしい声が特徴の入力文字読み上げソフトです。最新のAI音声合成技術を搭載し、お好みの文章や言葉をテキストで入力するだけで簡単に高品質な音声が作成できます。OSはWindows、macOS、Linuxに対応。通常読み上げの他「ツッコミ」「甘やかし」「説教」「幸せ」「泣き」という5種の感情表現にも対応しています。他のVOICEPEAK製品をお持ちの場合、セリフ毎に話者を切り替えて対話のように喋らせることも可能。対応OSWindows 11/10 またはそれ以降 (64bit)、macOS 10.13 またはそれ以降、Ubuntu 20.04 またはそれ以降 (64bit)メモリー2GB以上解像度ディスプレイ:1920×1080以上推奨(必須解像度:1280×720)動作環境DVD-ROMドライブ(パッケージ版)、オーディオデバイス、インターネット接続環境必須使用CPUWindows/Intel Mac/Linux:Intel Core i3以上または同等のAMDプロセッサー、AppleシリコンMac:Apple M1以上ハードディスクインストールに500MB以上の空き容量が必要(SSD推奨)
Synthesizer V AI フリモメン
AHS¥9,798税込¥10,7781個4日以内出荷Synthesizer V専用歌声データベース「フリモメン」は、声優「古賀明」の声を元に制作した、ファットな低域が特徴の歌声データベースです。パワフルなヒーローソング風やハードロック調の歌から、やさしく語りかけるようなバラードなど、低域の魅力を活かした様々な表現が可能です。また低域だけにとどまらず、中~高域にかけては爽やかな一面もみせます。「Synthesizer V AI フリモメン」にはより人間らしくリアルな歌声での歌唱を可能とする最新のAI技術を使用して開発されたデータベースが収録されています。対応OSWindows 11/10 またはそれ以降 (64bit)、macOS 10.13 またはそれ以降、Ubuntu 20.04 またはそれ以降 (64bit)メモリー2GB以上解像度ディスプレイ:1280×800以上の解像度動作環境DVD-ROMドライブ(パッケージ版)、オーディオデバイス、インターネット接続環境必須使用CPU(Windows/Intel Mac/Linux)Intel Core i5以上、または同等のAMDプロセッサー、AI音声の高品質編集時:Intel Core シリーズの第四世代i5(i5-4xxx)以上推奨、AMD Athlon X4 845以上、Ryzenシリーズを含む、(AppleシリコンMac)Apple M1以上ハードディスク1GB以上 ※インストールする歌声データベースの数に応じた容量が必要になります。