弥生会計25 Pro 通常版
・3人に2人が選ぶ、売上実績No.1の会計ソフト・初心者もかんたんに使える会計ソフト。小規模法人・個人事業者(青色申告・白色申告対応)向け・2023年10月施行のインボイス制度対応/改正電子帳簿保存法対応・【プロフェッショナル限定機能】帳簿(現金出納帳など)・伝票入力はもちろん、部門設定を行えば、部門損益をはじめ、資産負債まで含めた部門管理ができる会計ソフト。法人決算では、キャッシュ・フロー計算書や資金繰り表、勘定科目内訳書も作成可能・全国約13000の会計事務所からも推奨
- 仕様
- ●プラットフォーム:Windows●動作CPU:製品に対応する日本語OSが稼働するパーソナルコンピューター。インテル Core 2 Duo以上または同等の性能を持つプロセッサ。●動作HDD容量:必須空き容量 400MB以上※インストール時や製品動作時にはシステムドライブに一時ファイル領域が必要。●動作メモリ:4GB以上(64ビット)/2GB以上(32ビット)●情報取得日:20241219
- 対応OS
- Microsoft Windows 11 / 10※Windows Updateを適用して最新の状態でご利用ください。※インターナショナル版・日本語ランゲージパックは動作対象外です。
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
PCソフト の新着商品
カテゴリ














