絞り込み
ブランド
- ACRONIS(6)
- Air Back(6)
- AIデータ(5)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(4)
- たけびし(23)
- アクロニス(5)
- アドビ(5)
- アンテナハウス(5)
- アーク情報システム(5)
- インターネット(5)
- エーアイ(PKG)(13)
- シルバースタージャパン(6)
- ジャングル(6)
- ソースネクスト(15)
- ニュートン(5)
- ヘキサード(13)
- ライフボート(5)
- ローラン(13)
- 応研(6)
- ブランドをもっと見る
「対応OS」から絞り込む

Synthesizer V AI Megpoid
インターネット¥9,798税込¥10,7781個4日以内出荷「Synthesizer V AI Megpoid」は、人間らしくリアルな歌声での歌唱を可能とする最新のAI技術を使用して開発された「Synthesizer V」専用の歌声データベースです。歌手・声優「中島愛」の声をベースに制作しており、中島愛の声質で透明感のある自然な歌い方を再現します。Windows、macOS、Linuxに対応し、VST3やAUのプラグイン形式でも使用可能です。◆購入特典。ユーザー登録をいただいた方に、手軽に本格的な音楽制作・音声素材のミックスが楽しめるABILITY 4 SEをプレゼント!仕様ストレージ空き容量:1GB以上 ※インストールする歌声データベースの数に応じた容量が必要になります。対応OSWindows 11 / 10 またはそれ以降(64bit)、macOS 10.13 またはそれ以降、Linux Ubuntu 20.04 またはそれ以降(64bit)メモリー2GB以上解像度ディスプレイ:1280×800以上の解像度動作環境オーディオデバイス、インターネット接続環境必須使用CPU(Windows / Intel Mac / Linux)Intel Core i5以上、または同等のAMDプロセッサー、AI音声の高品質編集時:Intel Core シリーズの第四世代i5(i5-4xxx)以上推奨、AMD Athlon X4 845以上、Ryzenシリーズを含む、(AppleシリコンMac)Apple M1以上
VOCALOID6 Starter Pack AI 花響 琴(Hibiki Koto)
インターネット¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷パワフルでハリのある歌声をもつ本格派シンガー「花響 琴」(CV:立花れおん)のVOCALOID6専用ボイスバンクとVOCALOID6 エディタをセット。VOCALOID6のAI技術に最適化、ナチュラルな表現でこれまでにない自由な歌声を実現。ディレクション次第で、人間らしい自然な歌声から近未来的なロボットボイスまで様々な歌声作成が可能。日本語、英語、中国語を織り交ぜた歌唱が可能。VST3/AUやARA2対応しDAWとの連携が可能。購入特典として、手軽に本格的な音楽制作・音声素材のミックスができるDAWソフト「ABILITY 4 SE」やプラグインをプレゼン…
ESCASⅡ 充放電シーケンスアプリケーション
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥56,980税込¥62,6781個15日以内出荷電源の1出力と負荷の1入力を1チャンネルとして同一構成で最大12チャンネルまで動作させることが出来、シーケンス実行時の試験データを記録し試験後にデータを解析することも可能です。対象機種直流安定化電源:PDS-A、PFR、PS-A、PSF-L、PSF-H、PSU、PSW、PU 電子負荷装置:LSA、LSG、LSG-H、LW ※納品形態:CD-ROM
ファイナルパソコン引越しWin11対応版 LANクロスケーブル付
AIデータ¥5,988税込¥6,5871台翌日出荷【LANクロスケーブル付き】Windows11対応の販売本数No.1パソコンデータ移行ソフト。今まで使っていたパソコンのデータ・設定・アプリなどを丸ごと移行します。
Air Back Premium for Server 1年間 パッケージ
Air Back¥77,980税込¥85,7781式8日以内出荷Air Back Standard for Serverの上位製品の1年間ライセンス。サーバーのデータをより強固にバックアップ・運用できるサーバー用 Air Back のハイエンドモデルです。Server専用のファイルバックアップ、オンラインイメージバックアップ及びクラウドバックアップ(1Lic当たり1TB)、スイートデータ消去の権利を有します。特許であるリアルタイムバックアップを実施する事で直前ファイルをリストアしたり、イメージバックアップで取得したシステムをリカバリーする事が可能です。また、VSS機能搭載によりOutlook、Windows Liveメールのバックアップはメーラーを閉じずに実行できます。対応OSOS (32ビット/64ビット、 日本語版のみ)(Microsoft が更新プログラムをサポートする以下の日本語版 OS をサポートします。):Windows Server 2012. Windows Server 2016・Windows Server 2019. Windows Server 2022機能リアルタイムバックアップ、スケジュールバックアップ、シャットダウンバックアップ、インターバルバックアップ、メールのバックアップ、世代管理、圧縮、暗号化、複数のバックアップ先を選択可能、共有フォルダ自動検出、専用クラウドストレージへのバックアップ、イメージバックアップ、スイートデータ消去、VSS 機能メモリー4GB以上のRAM使用CPUIntel AMDまたは互換プロセッササーバー用プロセッサを奨励ストレージCドライブに200MB以上(※クラウドストレージにバックアップする場合はCドライブに5GB以上の空き容量が必要です。)
Air Back Cloud for Server 1年間 パッケージ
Air Back¥58,980税込¥64,8781式8日以内出荷Server専用ファイルバックアップソフトの1年間ライセンスです。バックアップ先としてクラウドストレージを1TB利用できます。安定したバックアップ動作でランサムウェア対策にも有効なバックアップソフトです。対応OSOS (32ビット/64ビット、 日本語版のみ)(Microsoft が更新プログラムをサポートする以下の日本語版 OS をサポートします。):Windows Server 2012. Windows Server 2016・Windows Server 2019. Windows Server 2022機能リアルタイムバックアップ、スケジュールバックアップ、シャットダウンバックアップ、インターバルバックアップ、メールのバックアップ、世代管理、圧縮、暗号化、複数のバックアップ先を選択可能、共有フォルダ自動検出、専用クラウドストレージへのバックアップメモリー4GB以上のRAM使用CPUIntel AMDまたは互換プロセッササーバー用プロセッサを奨励ストレージCドライブに200MB以上(※クラウドストレージにバックアップする場合はCドライブに5GB以上の空き容量が必要です。)
Air Back Standard for Server 1年間 パッケージ
Air Back¥40,980税込¥45,0781式8日以内出荷Server専用ファイルバックアップソフトの1年間ライセンスです。バックアップ方式はリアルタイム他から選択可能。バックアップ先は内臓HDD、USB接続HDD、LAN接続のNASやServerなど指定が可能です。バックアップ設定はレ点チェック。リストアは対象ファイルをレ点チェックの簡単設計。初心者の方でも直感的に操作ができます。Server入替時のデータ移行(引っ越し)にもバックアップ&リストアで活用いただけます。圧縮・暗号・ログなどあらゆる機能が搭載されてます。対応OSOS (32ビット/64ビット、 日本語版のみ)(Microsoft が更新プログラムをサポートする以下の日本語版 OS をサポートします。):Windows Server 2012. Windows Server 2016・Windows Server 2019. Windows Server 2022機能リアルタイムバックアップ、スケジュールバックアップ、シャットダウンバックアップ、インターバルバックアップ、メールのバックアップ、世代管理、圧縮、暗号化、複数のバックアップ先を選択可能、共有フォルダ自動検出メモリー4GB以上のRAM使用CPUIntel AMDまたは互換プロセッササーバー用プロセッサを奨励ストレージCドライブに200MB以上(※クラウドストレージにバックアップする場合はCドライブに5GB以上の空き容量が必要です。)
Air Back Premium for PC パッケージ
Air Back¥9,898~税込¥10,888~1式翌日出荷から翌々日出荷Air Back Standard for PCの上位製品のライセンス。PC専用のファイルバックアップ、オンラインイメージバックアップ及びクラウドバックアップ(1Lic当たり100GB)、スイートデータ消去の権利を有します。特許であるリアルタイムバックアップを実施する事で直前ファイルをリストアしたり、イメージバックアップで取得したシステムをリカバリーする事が可能です。また、VSS機能搭載によりOutlook、Windows Liveメールのバックアップはメーラーを閉じずに実行できます。対応OSOS (32ビット/64ビット、日本語版のみ)(Microsoft が更新プログラムをサポートする以下の日本語版 OS をサポートします。):Windows 10 (x86/x64)・Windows 11 (x64)機能リアルタイムバックアップ、スケジュールバックアップ、シャットダウンバックアップ、インターバルバックアップ、メールのバックアップ、世代管理、圧縮、暗号化、複数のバックアップ先を選択可能、共有フォルダ自動検出、専用クラウドストレージへのバックアップ、イメージバックアップ、スイートデータ消去、VSS 機能メモリー4GB 以上の RAM(※ お使いの OS やソフトウェアによって必要なメモリは異なります。)使用CPUIntel、AMDまたは互換プロセッサストレージCドライブに 200MB以上の空き容量(※クラウドストレージにバックアップする場合はCドライブに5GB以上の空き容量が必要)です。
Air Back Cloud for PC パッケージ
Air Back¥8,098~税込¥8,908~1式翌日出荷から8日以内出荷ローカルデバイスとクラウドへのバックアップを行う2WAY方式のPC用バックアップソフトのライセンスです対応OSOS (32ビット/64ビット、日本語版のみ)(Microsoft が更新プログラムをサポートする以下の日本語版 OS をサポートします。):Windows 10 (x86/x64)・Windows 11 (x64)機能リアルタイムバックアップ、スケジュールバックアップ、シャットダウンバックアップ、インターバルバックアップ、メールのバックアップ、世代管理、圧縮、暗号化、複数のバックアップ先を選択可能、共有フォルダ自動検出、専用クラウドストレージへのバックアップメモリー4GB 以上の RAM(※ お使いの OS やソフトウェアによって必要なメモリは異なります。)使用CPUIntel、AMDまたは互換プロセッサストレージCドライブに 200MB以上の空き容量(※クラウドストレージにバックアップする場合はCドライブに5GB以上の空き容量が必要)です。
Air Back Standard for PC パッケージ
Air Back¥6,198~税込¥6,818~1式翌日出荷から8日以内出荷PC専用ファイルバックアップソフトのライセンスです。バックアップ方式はリアルタイム他から選択可能。バックアップ先は内臓HDD、USB接続HDD、LAN接続のNASやServerなど指定が可能です。特にSDカードを利用すればモバイルPCなど持ち歩いても常時バックアップができる優れものです。バックアップ設定はレ点チェック。リストアは対象ファイルをレ点チェックの簡単設計。初心者の方でも直感的に操作ができます。PC入替時のデータ移行(引っ越し)にもバックアップ&リストアで活用いただけます。圧縮・暗号・ログなどあらゆる機能が搭載されてます。対応OSOS (32ビット/64ビット、日本語版のみ)(Microsoft が更新プログラムをサポートする以下の日本語版 OS をサポートします。):Windows 10 (x86/x64)・Windows 11 (x64)機能リアルタイムバックアップ、スケジュールバックアップ、シャットダウンバックアップ、インターバルバックアップ、メールのバックアップ、世代管理、圧縮、暗号化、複数のバックアップ先を選択可能、共有フォルダ自動検出メモリー4GB 以上の RAM(※ お使いの OS やソフトウェアによって必要なメモリは異なります。)使用CPUIntel、AMDまたは互換プロセッサストレージCドライブに 200MB以上の空き容量(※クラウドストレージにバックアップする場合はCドライブに5GB以上の空き容量が必要)です。
ポケトークアプリ(1年版シリアルカード)
ソースネクスト¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷AI通訳機ポケトークのアプリ版です。 本製品はポケトークアプリを1年利用できるシリアルを記載してあるカード版です。 アプリストアでアプリをダウンロードした後、カードに記載していある認証方法で認証すれば、利用開始できます。
伝票革命/販売・仕入・在庫 12 追加ライセンス
ティービー(TB)¥31,980税込¥35,1781個5日以内出荷伝票イメージの画面に直接入力する方法で、PCに不慣れなお客様にも簡単に伝票発行ができる販売・仕入・在庫管理ソフトです。 インボイス書式対応。メーカー製用紙を多数収録するほか、伝票フォーム作成機能により、オリジナル伝票にも対応できます。 白紙印刷やドットプリンタ用の複写伝票にも印刷可。 軽減税率に対応し、ヒサゴの新帳票を収録。 1年間のメーカーサポート付パック。 追加ライセンスの購入により社内の複数PCでのデータ共有に対応します。
伝票革命/販売・仕入・在庫 12
ティービー(TB)¥71,980税込¥79,1781個4日以内出荷伝票イメージの画面に直接入力する方法で、PCに不慣れなお客様にも簡単に伝票発行ができる販売・仕入・在庫管理ソフトです。 インボイス書式対応。メーカー製用紙を多数収録するほか、伝票フォーム作成機能により、オリジナル伝票にも対応できます。 白紙印刷やドットプリンタ用の複写伝票にも印刷可。 軽減税率に対応し、ヒサゴの新帳票を収録。 1年間のメーカーサポート付パック。 追加ライセンスの購入により社内の複数PCでのデータ共有に対応します。
Drive Genius 6
オーエスエンジニアリング¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷ハードディスクの制御、コンピューターの問題やマルウェアの検出、クローン作成やデータ抹消など、18の強力なメンテナンスツールでディスク管理や最適化・監視を簡単に行うことができます。年間サブスクリプションライセンス1台のコンピューター/1年更新※コンピューターを変える場合、1年で1回のライセンスの転送が可能です。また以前にライセンスを取得したコンピューターで再利用できません。サブスクリプション期間中のメールサポート。
Drive Genius 6 パーペチュアル
オーエスエンジニアリング¥9,498税込¥10,4481個5日以内出荷ハードディスクの制御、コンピューターの問題やマルウェアの検出、クローン作成やデータ抹消など、18の強力なメンテナンスツールでディスク管理や最適化・監視を簡単に行うことができます。永続ライセンス1台のコンピューター/永続ライセンス※コンピューターを変える場合、1年で1回のライセンスの転送が可能です。また以前にライセンスを取得したコンピューターで再利用できません。使用開始から6か月間のメールサポート。
Drive Genius 6 プロフェッショナル
オーエスエンジニアリング¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷ハードディスクの制御、コンピューターの問題やマルウェアの検出、クローン作成やデータ抹消など、18の強力なメンテナンスツールでディスク管理や最適化・監視を簡単に行うことができます。年間サブスクリプションライセンス10台のコンピューター/1年更新※使用台数内で無制限のライセンス転送可能。サブスクリプション期間中のメールサポート。
WinZip 26 Standard シリアルコード版
コーレル¥4,798税込¥5,2781個当日出荷総合ユーティリティ・ソフトです。圧縮/解凍から文書の共有、管理、保護までカバーし省スペースと合理的な情報管理を実現します。対応OSWindows
A.I.VOICE 結月 ゆかり
エーアイ(PKG)¥13,700税込¥15,0701個5日以内出荷「A.I.VOICE 結月ゆかり」は、落ち着きのある、大人びた女性の声をベースに、簡単に表現力豊かな音声が作成できるソフトです。 収録ボイス <喜・怒・悲のボイススタイルに対応> 結月ゆかり 特別収録ボイス <ボイススタイル非対応> 結月ゆかり 雫 <ボイスフュージョン>まるで声マネをするかのように、あるボイスに別のボイスの喋り方を当てはめることが可能です。付属品開封前のご注意・エンドユーザー使用許諾契約書、インストールディスク 1枚、インストールマニュアル/お問い合わせおよびユーザーサポートについて 1枚、アクティベーションキーカード 1枚質量(g)110高さ(cm)19横(cm)13.6奥行き(cm)1.4
A.I.VOICE 伊織 弓鶴
エーアイ(PKG)¥13,700税込¥15,0701個6日以内出荷A.I.VOICE 伊織 弓鶴とは。 「伊織 弓鶴」 <喜・怒・悲のボイススタイルに対応>・「伊織 弓鶴(冥)」特別収録ボイス<ボイススタイル非対応> 合計2種類のボイスが付属します。 特典収録音声ファイル「exVOICE」 今回新たに収録した伊織弓鶴の追加音声素材をWAVE形式で収録しています。 <ボイスフュージョン>まるで声マネをするかのように、あるボイスに別のボイスの喋り方を当てはめることが可能です。付属品開封前のご注意・エンドユーザー使用許諾契約書、インストールディスク 1枚、インストールマニュアル/お問い合わせおよびユーザーサポートについて 1枚、アクティベーションキーカード 1枚質量(g)110高さ(cm)19横(cm)13.6奥行き(cm)1.4
救出データ復元 10 PREMIUM
ソースネクスト¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷シリーズ最上位版として、STANDARD版の機能に加え、破損した画像や音楽の修復もできます。 また、Mac版も同梱されています。
Data Rescue 6 特別優待版
Prosoft Engineering¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷データ復旧ソフトウェアとして更に進化し、前バージョンより復旧力の強化とスキャン速度を向上しました。2002年に発売が開始されて以来、現在世界43ヵ国において200万ユーザーが利用している信頼のソフトウェアです。米国FBIやCIAが犯罪捜査で公式採用しています。特別優待版は正規化コード3個入りです。正規化コード1コードにつき1ドライブの復旧が可能です。アイギーク(プロソフト)製品をお持ちの方、学生・教職員の方が対象です。購入対象:アイギーク・プロソフトエンジニアリング製品をお持ちの方(全製品対象)、下記の教育機関および教育を目的とする機関にお勤めの方・児童・生徒・学生ならびに教職員の方が対象文部科学省認可の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、短期大学、大学、大学院、専門学校、各種学校。文部科学省認可の学校、学校法人、公立の公共職業訓練施設、教育委員会などの学校教材の公的購買代行機関、教育センターなどの教職員の研修機関。博物館、美術館、図書館、教育を目的とした機関で、文部科学省が所管する独立行政法人。国および地方自治体が設立した各種大学校。地方教育行政の組織及び運営に関する法律第30条に定める教育機関(教育センター、教育研究所、美術館、博物館、公民館、図書館など)。
Data Rescue 6 通常版
Prosoft Engineering¥9,498税込¥10,4481個5日以内出荷データ復旧ソフトウェアとして更に進化し、前バージョンより復旧力の強化とスキャン速度を向上しました。2002年に発売が開始されて以来、現在世界43ヵ国において200万ユーザーが利用している信頼のソフトウェアです。米国FBIやCIAが犯罪捜査で公式採用しています。通常版は正規化コード3個入りです。正規化コード1コードにつき1ドライブの復旧が可能です。
Data Rescue 6 プロフェッショナル版
Prosoft Engineering¥35,980税込¥39,5781個5日以内出荷データ復旧ソフトウェアとして更に進化し、前バージョンより復旧力の強化とスキャン速度を向上しました。2002年に発売が開始されて以来、現在世界43ヵ国において200万ユーザーが利用している信頼のソフトウェアです。米国FBIやCIAが犯罪捜査で公式採用しています。プロフェッショナル版は正規化コード1個入りで、無制限復旧/年間サブスクリプションとなります。
完全データ消去ソフト
I ・O DATA(アイオーデータ)¥18,980~税込¥20,878~1個7日以内出荷ハードディスクやUSBメモリーなどのデータを完全に消去し、復旧できないようにするソフト。本ソフトを使って消去すれば、データサルベージソフトでもデータ復旧ができないため、データの流出を防ぐことができる。新機能として、消去した詳細情報を記録できる「消去履歴」機能を搭載したことにより、消去情報の管理が便利になった。
伝助 for Windows Ver5 クライアント版
ヘキサード¥549,800~税込¥604,780~1個5日以内出荷伝票発行ソフト。販売管理のデータ(テキスト又はCSV)を使っての印刷や、画面に伝票を表示しながらの入力・印刷が簡単に行えます。これまで手書きでしか作成できなかった得意先指定の納品書・請求書を『伝助』ならズレずにピッタリ印刷します。指定伝票、専用伝票はもちろん、オリジナルの伝票フォームも設計できます。対応OSWindows
i-フィルター for Android 2年パッケージ
デジタルアーツ¥7,298税込¥8,0281個12日以内出荷「見たい情報」と「見たくない情報」を閲覧者が選択するためのフィルタリングソフト。 3G回線のほか、無線LAN環境でのフィルタリング機能が可能。 また、67カテゴリーから個人に合わせて柔軟な強度設定も可能。 個別のアプリケーションごとに「許可」「禁止」を切り替えるだけで、アプリケーションの利用も制限することがる。 さらに、子どもから保護者へフィルタリング強度調整を要望するができるほか、閲覧が必要なサイトがブロックされた際子どもから解除の申請もできる。 そのほか、アクセスカテゴリをグラフ表示、アクセスサイトのランキング、ブロック履歴一覧、検索単語ランキングが集計できインターネット利用状況が把握できる。 本製品は、1台のAndroid端末用、2年間(365日×2=730日間)利用可能。対応OSAndroid
KanjiLink XKP v2.2V ターミナルサービス対応版 (マスターパッケージ)
イースト¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷KanjiLink XKP はXKP仕様に準拠した外字の管理方法により、WindowsNT上で最大21億もの外字を管理することを可能にします。 ライブラリを通して登録された外字は、ライブラリを通して表示や印刷が行えます。 登録される外字には、補助情報として読みや画数などを付加できるため、この情報を利用した検索も行えます。 戸籍、名簿、顧客管理など、外字を大量に扱うシステム開発に最適です。 ターミナルサービス対応版は、XKPモジュールを対応版に更新して頂くことにより、KanjiLink XKPご利用中のシステムを、WindowsターミナルサービスおよびCitrix XenAppに対応させることができます。対応OSWindows
送助 for Windows Ver5 スタンドアロン版
ヘキサード¥239,800税込¥263,7801個5日以内出荷送り状・ラベル発行ソフト。合計204書式標準装備。 送り状はもちろん、封筒や宛名シールなど、様々な印刷レイアウトの作成が可能です。 販売管理のデータ(テキスト又はCSV)を使っての印刷や、画面に送り状やラベルを表示しながらの入力・発行も簡単に行えます。 さらにVer5では、運送会社専用送り状発行システム(ヤマト運輸:B2、佐川急便:e飛伝、etc)へのデータ書き出し機能も標準搭載。 送り状システムでの入力作業の緩和に役立ちます。スタンドアロン版。対応OSWindows
Vectorworks 素材集 3D植栽編
エーアンドエーテック¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷Vectorworks2018以降に対応した3D樹木集。 高木21点、低木・下草27点の3D樹木を収録。
ImageKit10 VCL 1Server ランタイムライセンス
ニュートン¥93,980税込¥103,3781個5日以内出荷アプリケーションに簡単にイメージ・画像処理機能を付加するための VCL コンポーネント
ImageKit10 ActiveX 1Server ランタイムライセンス
ニュートン¥93,980税込¥103,3781個5日以内出荷アプリケーションに簡単にイメージ・画像処理機能を付加するための ActiveX コンポーネント
ImageKit10 ActiveX 1PC開発ライセンス
ニュートン¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷アプリケーションに簡単にイメージ・画像処理機能を付加するための ActiveX コンポーネント
完全復元PRO15Premium
ジャングル¥16,980税込¥18,6781個当日出荷さまざまなデータ紛失トラブルに対応できるよう『完全データ復元PRO15』、『完全デジカメデータ復元15』、『完全ドライブ復元15』の3本の復元ソフトをセットにしました。ハードディスクや外部メディアのデータ復元はもちろん、突然認識しなくなったドライブやパーティション、外部メディアなども復元し、再認識させることが可能です。トラブルの内容に応じて、最適なソフトを使い分けることができるので、いざという時に安心です。今回新たに最新版のドライブレスノートパソコンでも復元ができるよう、ダウンロード版、USBブート作成機能をご用意。対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista(32bit/64bit対応)、XP SP3以上(32bit対応) ■USBブート版を作成する場合:Windows 10/8.1/7(32bit/64bit対応)対応機種IBM PC/AT互換機メモリー512MB以上ディスク50MB以上 ※復元したいファイル以上の空き容量と保存場所が必要。
i-フィルター 6.0
デジタルアーツ¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷「見たい情報」と「見たくない情報」を閲覧者が選択するためのフィルタリングソフト。今バージョンでは、遠隔設定・管理機能や、利用状況のメール通知機能、ブロック解除申請機能、ブロック解除機能などアプリケーション制御機能を新搭載している。また、強化・改善された点は、インターネットタイマー機能とアプリケーション制御機能との連動や、プリセットカテゴリの見直し(新プリセットの用意)、ウェブベースになったユーザーインターフェースなど、「見せて良いサイト」、「見せたくないサイト」の設定リスト利用状況の確認の表示形式の改善をしている。対応OSWindows 11/Windows 10 Home/10 Pro/8.1/8.1 Pro/7 Ultimate(SP1)/7 Pro(SP1)/7 Starter(SP1)/7 Home Premium(SP1) ※32bit版と64bit版に対応。Windows 8.1はUpdate対応。Windows RT 8/8.1では利用不可。対応機種IBM PC/AT互換機メモリー1GB以上 ※64bit版 Windows 10/8.1/7をお使いの場合は2GB以上ディスク60MB以上使用CPU1GHz以上
WinTurbo NX 2
ジャングル¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷重くなったWindowsパソコンを徹底的に高速&最適化するソフトコンピューターの健康状態を確認して不要なファイルやレジストリーを削除し、システムの速度や安定性を向上させ、ハードディスクのデフラグ、レジストリーのデフラグ、スタートアップの管理等によって、コンピューターのパフォーマンスを最大限に高めます。またメモリーの使用率、CPU の使用率が簡単にわかる 「デスクトップウィジット」を装備。Windows 10からXPまで対応で3台のパソコンにインストール可能です。対応OSWindows 11 / 10 / 8.1 / 7 / Vista / XP(32bit/64bit)対応機種IBM PC/AT互換機メモリー1GB以上ディスク50MB 以上
LB ファイルバックアップ4 Pro
ライフボート¥6,498税込¥7,1481個5日以内出荷全自動で写真や音楽&ビデオ、メール、書類などの大切なデータをバックアップできる便利なソフトです。バックアップのタイミングは、リアルタイム、スケジュール、シャットダウン時など、バックアップするファイルにあわせて自由に設定することができます。対応OSWindows 8/7/Vista/XP SP3 (32ビット/64ビット)対応機種IBM PC/AT互換機メモリー512MB以上(Vista/7/8の場合は1GB以上)ディスク50MB以上使用CPUIntel、AMDまたは互換プロセッサ
LB パーティション ワークス 15
ライフボート¥6,798税込¥7,4781個当日出荷データを削除せずにCドライブとDドライブの比率を変更したり、パーティションのサイズ変更や結合、移動が行えるパーティション操作ユーティリティ。ほとんどの操作は、ウィザードに沿って簡単に実行することができる。対応OSWindows XP(SP3)/Vista/7/8 ※64bitにも対応対応機種IBM PC/AT互換機メモリーWin XPは512MB以上、Win Vista/7/8は1GB以上ディスク200MB以上 ※PE版起動メディア作成時には別途5GB以上使用CPU1GHz以上のインテル互換CPU