絞り込み
ブランド
- ライフボート(3)
- エムディーエス(2)
- Air Back(2)
- AIデータ(1)
- パラゴンソフトウェア(1)
- AHS(1)
対応OS
- Windows
- Mac(1)
- その他(1)
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
価格
- 1,500-10,000円(7)
- 10,000-50,000円(4)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
「対応OS」から絞り込む
Mac(1)
Windows
その他(1)

Air Back Standard for PC パッケージ
Air Back¥6,198~税込¥6,818~1式翌日出荷から8日以内出荷PC専用ファイルバックアップソフトのライセンスです。バックアップ方式はリアルタイム他から選択可能。バックアップ先は内臓HDD、USB接続HDD、LAN接続のNASやServerなど指定が可能です。特にSDカードを利用すればモバイルPCなど持ち歩いても常時バックアップができる優れものです。バックアップ設定はレ点チェック。リストアは対象ファイルをレ点チェックの簡単設計。初心者の方でも直感的に操作ができます。PC入替時のデータ移行(引っ越し)にもバックアップ&リストアで活用いただけます。圧縮・暗号・ログなどあらゆる機能が搭載されてます。対応OSOS (32ビット/64ビット、日本語版のみ)(Microsoft が更新プログラムをサポートする以下の日本語版 OS をサポートします。):Windows 10 (x86/x64)・Windows 11 (x64)機能リアルタイムバックアップ、スケジュールバックアップ、シャットダウンバックアップ、インターバルバックアップ、メールのバックアップ、世代管理、圧縮、暗号化、複数のバックアップ先を選択可能、共有フォルダ自動検出メモリー4GB 以上の RAM(※ お使いの OS やソフトウェアによって必要なメモリは異なります。)使用CPUIntel、AMDまたは互換プロセッサストレージCドライブに 200MB以上の空き容量(※クラウドストレージにバックアップする場合はCドライブに5GB以上の空き容量が必要)です。
LB イメージバックアップ12 Pro
ライフボート¥8,998税込¥9,8981個当日出荷ハードディスクの中身を丸ごと外付けハードディスクやDVD/BDなどにバックアップすることが可能なソフトです。万一Windowsが起動できなくなっても、作成したバックアップから元通りに復元することができます。また、ハードディスク内のデータを丸ごと新しいハードディスクにコピー(ハードディスクの複製を作成)できるので、ハードディスクの交換時などに適したツールです。対応OSWindows 8.1/10 (32ビット版、64ビット版に対応)対応機種IBM PC/AT互換機メモリー2GB以上ディスク400MB以上(起動メディア作成時には別途5GB以上)使用CPU1GHz以上のインテル互換CPU
ターミネータ10plus データ完全抹消 BIOS/UEFI版
AIデータ¥4,898税込¥5,3881個当日出荷BIOSとUEFIに対応し、CDブート時にBIOSかUEFIかを自動判別して、それぞれに対応したプログラムが起動します。またCD-ROMドライブのないパソコンの場合は、Web上から起動用USBメモリの作成が可能です。パソコン内のHDDやSSD以外に接続された外部記憶媒体のデータも抹消できるため、情報漏洩を防ぐことができます。個人のお客様は台数制限ありませんが、法人のお客様は3台まで抹消可能です。それ以上の台数は別途ライセンスをご購入ください。対応OSWindows 10/8(8.1)/7/Vista/XP/Server 2012/Server 2008/Server 2003対応機種IBM PC/AT互換機メモリー512MB以上使用CPU300MHz以上のIntelまたは互換CPU
LB コピーワークス13
ライフボート¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷Windowsを含むHDDの中身を丸ごと他のHDDにコピーができるユーティリティソフト。Windowsやインストールされているソフト、WordやExcelのデータ、ネットワークの設定など、ハードディスクの中身を丸ごと他のハードディスクへコピーすることができる。ハードディスクの交換、バックアップ用のハードディスクの作成など、安全、簡単、高速にハードディスクのコピーを作成することが可能。対応OSWindows XP(SP3)/Vista/7/8 ※64bitにも対応対応機種IBM PC/AT互換機メモリーWin XPは512MB以上、Win Vista/7/8は1GB以上ディスク200MB以上 ※PE版起動メディア作成時には別途5GB以上必要使用CPU1GHz以上
Air Back Standard for Server 1年間 パッケージ
Air Back¥40,980税込¥45,0781式8日以内出荷Server専用ファイルバックアップソフトの1年間ライセンスです。バックアップ方式はリアルタイム他から選択可能。バックアップ先は内臓HDD、USB接続HDD、LAN接続のNASやServerなど指定が可能です。バックアップ設定はレ点チェック。リストアは対象ファイルをレ点チェックの簡単設計。初心者の方でも直感的に操作ができます。Server入替時のデータ移行(引っ越し)にもバックアップ&リストアで活用いただけます。圧縮・暗号・ログなどあらゆる機能が搭載されてます。対応OSOS (32ビット/64ビット、 日本語版のみ)(Microsoft が更新プログラムをサポートする以下の日本語版 OS をサポートします。):Windows Server 2012. Windows Server 2016・Windows Server 2019. Windows Server 2022機能リアルタイムバックアップ、スケジュールバックアップ、シャットダウンバックアップ、インターバルバックアップ、メールのバックアップ、世代管理、圧縮、暗号化、複数のバックアップ先を選択可能、共有フォルダ自動検出メモリー4GB以上のRAM使用CPUIntel AMDまたは互換プロセッササーバー用プロセッサを奨励ストレージCドライブに200MB以上(※クラウドストレージにバックアップする場合はCドライブに5GB以上の空き容量が必要です。)
LB イメージバックアップ11 Pro
ライフボート¥8,998税込¥9,8981個8日以内出荷ハードディスクの中身を丸ごと外付けハードディスクやDVD/BDなどにバックアップすることが可能なソフト。万一、Windowsが起動できなくなっても、作成しておいたバックアップイメージから元通りに復元することができる。また、異なるパソコンへ復元を行えるスマートリストア機能や、パーティション操作用の起動CDを作成する機能なども搭載されている。対応OSWindows XP(SP3)/Vista/7/8 ※64bit版にも対応対応機種IBM PC/AT互換機メモリーWin XPは512MB以上、Win Vista/7/8は1GB以上ディスク200MB以上 ※PE版起動メディア作成時には別途5GB以上使用CPUintel CPU 1GHz以上
Foxit PDF Editor【パッケージ版】
エムディーエス¥29,980税込¥32,9781個当日出荷永続ライセンスのPDF作成編集ソフト。Adobe Acrobatに代わる国際標準規格ISO32000-1に準拠したPDF作成編集ソフト。長期保存に適したPDF/A(PDF1.7)に変換。FoxitのPDFの技術はGoogle ChromeやAmazon Kindleにも採用され日本国内にも多くの採用。高速で安定した動作とマニュアルレスで直感的に使えるOfficeソフトのようなメニュー。対応OSWindows 10/11動作環境【推奨される最低動作環境】CPU:1.3 GHz 以上のプロセッサ、メモリ:512 MB RAM (1 GB RAM 以上推奨)、HDD 空き容量:2 GB、スクリーン解像度:1024*768、※アクティベーションの実行、および解除にはインターネット接続が必要です。
Foxit PDF Editor Standard ライセンス【パッケージ版】
エムディーエス¥22,980税込¥25,2781個当日出荷永続ライセンスのPDF作成編集OCRソフトのUSBメモリ版。Adobe Acrobatに代わる国際標準規格ISO32000-1に準拠したPDF作成編集ソフト。長期保存に適したPDF/A(PDF1.7)に変換。FoxitのPDFの技術はGoogle ChromeやAmazon Kindleにも採用され日本国内にも多くの採用。高速で安定した動作とマニュアルレスで直感的に使えるOfficeソフトのようなメニュー。対応OSWindows 10/11動作環境【推奨される最低動作環境】CPU:1.3 GHz 以上のプロセッサ、メモリ:512 MB RAM (1 GB RAM 以上推奨)、HDD 空き容量:2 GB、スクリーン解像度:1024*768、※アクティベーションの実行、および解除にはインターネット接続が必要です。
APFS for Win シングル
パラゴンソフトウェア¥5,598税込¥6,1581台翌日出荷Windows 7 /2008 R2 (SP1適用済み)から最新の Windows 11 / 2025まで幅広く対応。Windows から Macの新しいファイルシステムとなります APFS (Apple File System) へのフルアクセスを提供します。ファイルシステムの違いを意識することなくWindows 標準のファイルシステムと同等の速度で、ファイルの操作をエクスプローラーおよびアプリケーションから行えます。仕様●動作HDD容量:50MB以上●納品形態:パッケージ●言語:多国語●プラットフォーム:Windows●製品区分:新規/追加●ライセンス対象市場:一般●動作メモリ:1GB以上●提供メディア:DVD-R●動作CPU:Pentium 1GHz以上のインテル互換CPU対応OSWindows 7 (SP1)/8.1/10/11, Windows Server 2008 R2 (SP1)/ 2012/ 2012 R2/ 2016/ 2019 /2022 /2025
Synthesizer V AI 宮舞モカ
AHS¥9,798税込¥10,7781個4日以内出荷Synthesizer V専用歌声データベース「宮舞モカ」は、声優「峯田茉優」の声を元に制作したクールさとパワフルさをあわせ持つ歌声データベースです。ハリのある歌唱を得意としながらも、「ボーカルスタイル」機能を使用することで可愛らしい表現も得意なため、様々な表情を見せる幅広いボーカルトラックが作成可能です。「Synthesizer V AI 宮舞モカ」にはより人間らしくリアルな歌声での歌唱を可能とする最新のAI技術を使用して開発されたデータベースが収録されています。OSはWindows/macOS/Linuxに対応。その他DVD-ROMドライブ(パッケージ版)※1、オーディオデバイス、インターネット接続環境必須メモリー2GB以上解像度ディスプレイ:1280×800以上の解像度使用CPUWindows/Intel Mac/Linux、Intel Core i5以上または同等のAMDプロセッサー、AI音声の高品質編集時:Intel Core シリーズの第四世代i5(i5-4xxx)以上推奨、AMD Athlon X4 845以上、Ryzenシリーズを含む、AppleシリコンMac、Apple M1以上OSWindows 11/10 またはそれ以降 (64bit)、macOS 10.13 またはそれ以降、Ubuntu 20.04 またはそれ以降 (64bit)ハードディスクドライブ(GB)1以上(※インストールする歌声データベースの数に応じた容量が必要になります)