ZIP圧縮・解凍パスワード3デネット5日以内出荷
WindowsOSの機能ではできなかった「パスワード保護付ZIPファイル」の作成ができます。<br />パスワード付きZIPファイルの解凍もできます。<br />従来の直感的な操作はそのままに、より便利な機能を追加 ・ZIPファイル読み込みの際、パスワードの有無が判定表示されます。<br />CSV形式のリストを本ソフトへインポート、またパスワードリストの内容をCSV形式でのエクスポートできます。<br />登録済みパスワードや登録名称の編集ができるようになり、また文字検索機能も追加しました。<br />ソフトに管理者パスワードを設定できます。<br />パスワード自動生成機能:英字(大文字)/英字(小文字)/数字/記号 ※設定文字数:4文字以上16文字以下・圧縮レベルの選択:無圧縮/最速/高速/標準/最高/超圧縮・解凍前のファイルサイズ、解凍後のファイルサイズを表示・対応暗号化方式:ZipCrypto / AES-256 ※AES-256で暗号化した場合、AES-256に対応した解凍ソフトが別途必要です。<br />過去に本ソフトで行った圧縮・解凍作業の履歴を確認できます。<br />~手軽に使えるZIP圧縮&パスワードソフト~『ZIP圧縮・解凍パスワード3』で、パスワード付ZIPファイルをかんたん作成。