絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(1)
  • ヤマダコーポレーション(1)
動作方式
  • 手動式(1)
油槽径(Φmm)
  • 57
  • 32(1)
  • 35.7(1)
  • 35.8(2)
  • 38(3)
  • 38.1(2)
  • 38.2(2)
  • 45(1)
  • 47.5(1)
  • 48(1)
  • 50(1)
  • 56.4(3)
  • 59(1)
  • 59.6(1)
  • 60(2)
  • 60.0(1)
  • 60.1(3)
  • 60.5(8)
  • 62.6(3)
  • 63(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
動作方式から絞り込む
手動式(1)
カートリッジガン(854654) ヤマダコーポレーションカートリッジガン(854654)ヤマダコーポレーション
6,298税込6,928
1丁
当日出荷
400gのカートリッジ、または手詰め500gのどちらでも使用できます。海外製筒型カートリッジグリス・手詰め兼用です。
仕様ハイドロリックニップル用付属品ノズル(CNP-2)全長(mm)371質量(kg)1.55容量(mL)400動作方式手動接続ねじRc1/8油槽径(Φmm)57ノズル長(mm)185最大吐出圧力(MPa)501回の吐出量(mL)1最大圧力(MPa)50充填方法カートリッジグリス(400g)、手詰め(500g)兼用適合グリースちょう度No.2、No.3(手詰め使用:No.2、No.3)危険物の類別非危険物
高圧グリスガン TRUSCO高圧グリスガンTRUSCO(6件のレビュー)
7,698税込8,468
1丁
当日出荷
グリス直入れタイプです。
ノズル長(mm)160材質/仕上スチールノズル接続径Rc1/8適合グリースちょう度No.2危険物の類別非危険物

グリース用注入器』には他にこんなカテゴリがあります

グリースガン