グリースガン :「ちょう度 0 グリス」の検索結果
特価
本日7月15日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
16kg缶に直接セットできます。
増圧式ガン付。
ちょう度【適合グリース】/NLGI-1
仕様手動式
エスコ品番EA991CG-5
材質スチール
質量(kg)6
寸法(直径Φ×高さH)(mm)315×830
ホース長さ(m)3
最大吐出圧力(MPa)69
吐出量(mL)(最大)3
危険物の類別非危険物
1個
¥137,900
税込¥151,690
翌日出荷
2.5kg缶に直接セットできます。
増圧式ガン付。
ちょう度【適合グリース】NLGI-2(夏)、NLGI-1(冬)
仕様手動式
エスコ品番EA991CG-2
材質スチール
質量(kg)3.4
寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×360(タンク別売)EA991CG-2B装着例
ホース長さ(m)1.5
最大吐出圧力(MPa)69
吐出量(mL)(最大)3
危険物の類別非危険物
1個
¥73,100
税込¥80,410
翌日出荷
ちょう度【適合グリース】NLGI-2(夏)、NLGI-1(冬)
仕様手動式、タンク・増圧式ガン付
エスコ品番EA991CG-3
材質スチール
質量(kg)4.4
寸法(直径Φ×高さH)(mm)220×450
容量(kg)5
ホース長さ(m)1.5
最大吐出圧力(MPa)69
吐出量(mL)(最大)3
危険物の類別非危険物
1個
¥82,400
税込¥90,640
翌日出荷
『グリース用注入器』には他にこんなカテゴリがあります
- グリースガン
- グリースポンプ
- グリース自動給油機
- グリース用注入器用交換部品
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。