68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「動作方式」から絞り込む
エアー式(2)
充電式(1)
アズワン品番64-7908-10 危険物の類別非危険物
1個
450 税込495
当日出荷

80g蛇腹カートリッジが使用できます。(※手詰めはできません) ノズル取付部のネジサイズはRc1/8”(メス1/8”PT)です。
用途NLGI-1/2用 エスコ品番EA991CM-13 寸法(mm)【筒】直径60×235(ねじ山込) 容量(g)80 ノズル長(mm)115(ストレート) 危険物の類別非危険物
1個
1,810 税込1,991
当日出荷

適合EA683MG-1用 ノズルねじ径(inch)NPT1/8 アズワン品番64-7908-08 危険物の類別非危険物
1個
785 税込864
当日出荷

適合オイルSAE90まで エスコ品番EA991GC-10 寸法(mm)Φ70×280 容量(mL)500 質量(g)680 接続ねじ1/4” ノズルΦ13×360mm 危険物の類別非危険物
1個
4,630 税込5,093
当日出荷

強度と耐久性に優れた頑丈な作りになっています 手動式 20L(16kg)缶に直接セットできます。 グリース注入口があるグリースガンにしか充填できません。 LUMAX製グリースガン(充填ニップル付き)へ移し替える為の充填専用ポンプ
仕様20L(16kg)缶用 材質スチール 危険物の類別非危険物
1個
17,400 税込19,140
翌日出荷

寸法(mm)Φ90×115(H) 適合径(Φmm)約58まで(グリースガン) 危険物の類別非危険物
1個
3,950 税込4,345
当日出荷

グリースガンをしっかり掴み、壁面に固定できます。
材質亜鉛メッキ 寸法(mm)70×50×115(H) 適合径(Φmm)約50まで(グリースガン) アズワン品番64-7988-97 危険物の類別非危険物 取付ねじ径(Φmm)5
1個
1,800 税込1,980
当日出荷

アズワン品番64-7908-09 危険物の類別非危険物
1個
935 税込1,029
当日出荷

危険物の類別非危険物
1個
7,890 税込8,679
当日出荷

アズワン品番64-7988-89 危険物の類別非危険物
1本
770 税込847
当日出荷

1.2mm厚バレル。高精度なCNC加工を施しています。アルミダイキャスト製ヘッド。巻きネジで素早く簡単に再装填ができます。ハンドルの動きが制限される狭い場所でのグリス塗布に便利。
容量(mL)500 ノズル長(mm)150 吐出量(g/ストローク)1.0 筒長(mm)285 適合グリースカートリッジグリース(400) 手詰めグリース 危険物の類別非危険物 ノズルねじ径M10×1
1個
4,140 税込4,554
翌日出荷

DIN 1283に準拠。
材質外装:ポリウレタン(微生物安定化処理) インナーホース:ポリアミド6(ソフト) 補強:ポリエステル(高強度) 外径(Φmm)11 破壊圧力(MPa)90 二面幅(mm)15 危険物の類別非危険物
1本
1,910 税込2,101
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

握りやすいグリップ
アズワン品番64-7908-07 危険物の類別非危険物
1個
4,630 税込5,093
翌日出荷

1個
3,230 税込3,553
当日出荷

エスコ品番EA991CF-8 質量(kg)0.5 容量(mL)80 寸法L(mm)214 寸法L1(mm)145 ノズル長(mm)115 排出容量(mL)0.75 排出圧力(MPa)25 危険物の類別非危険物 ノズル径(Φmm)32
1個
3,640 税込4,004
当日出荷

エアーリリースバルブ付
アズワン品番64-7988-80 危険物の類別非危険物
1個
5,400 税込5,940
翌日出荷

プロ仕様最大圧力35MPa。
容量(mL)120 ノズル長(mm)115 吐出量(g/ストローク)0.4 筒長(mm)185 危険物の類別非危険物 ねじサイズノズルねじ:1/8”NPT
1個(1個)
2,780 税込3,058
翌日出荷

EA991C-9、-10(カートリッジグリース)が使用できます。
仕様NLGI-1/2 エスコ品番EA991CF-2 容量(mL)500 ノズル長(mm)300 筒径(Φmm)57 筒長(mm)320 危険物の類別非危険物
1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

エスコ品番EA991CF 危険物の類別非危険物
1個
5,570 税込6,127
翌日出荷

アズワン品番64-7988-92 危険物の類別非危険物
1本
1,370 税込1,507
欠品中

手詰めとEA991C-9、-10カートリッジ使用可能。
エスコ品番EA991CN-10 タイププロピストル型 ホース径(Φmm)【フレキシブルホース】約8 標準付属ノズルカプラー付450mmフレキホース ホース長さ(mm)【フレキシブルホース】450 材質(ピストン・シリンダー)合金スチール 筒長(mm)300 適合グリースNLGI-1/2 危険物の類別非危険物 シリンダー容量(mL)500
1個
8,710 税込9,581
当日出荷

動作方式充電式 付属品リチウムイオンバッテリー1個 エスコ品番EA991-14 質量(kg)3.63(バッテリー含む) 危険物の類別非危険物
1個
57,400 税込63,140
当日出荷

収納ケース付。 グリースガン、グリースポンプ、ディスペンスデバイスで使用可能。 グリースポンプでよく使われるアダプターのセットです。
セット内容〈セット内容〉スプリングガード付フレキシブルホース(300mm)、標準グリースカプラー(1/8 "NPT)、90°グリースカプラー(1/8 "NPT)、360°スイベルグリースカプラー(1/8 "NPT)、直角グリースカプラー(1/8 "NPT)、プッシュ式アダプター(115mm)、ニードルアダプター(19mm)、ニードルアダプター(40mm)、ニードルアダプター(175mm)、インジェクターニードル(64mm)、シールオフチップ付アダプター(50mm) アズワン品番64-7988-75 危険物の類別非危険物 ノズルねじ径1/8"NPT
1個
17,600 税込19,360
当日出荷

アズワン品番64-7988-91 危険物の類別非危険物
1本
1,290 税込1,419
当日出荷

片手操作式グリースガン。パウダーコーティングされたスチール製のバレルで、通常のグリス塗布用に使用できます。フレキシブルホースが接続できるポート付き。
容量(mL)120 ノズル長(mm)100 吐出量(g/ストローク)0.4 筒長(mm)182 適合グリース手詰めグリース 危険物の類別非危険物 ノズルねじ径M10×1
1個
2,440 税込2,684
欠品中

NLGI-1~3。アルミ合金製アダプターを採用し、ノズルを頻繁に開閉してグリースを充填することが可能で、シリンダーとノズルの直接的な接続を避け、耐久性を向上させています。容量ゲージ付、透明のグリースケースの為グリース残量が分かりやすい。背面カバーの取り外しが容易なセルフロック式。
危険物の類別非危険物
1個
6,260 税込6,886
翌日出荷

耐衝撃性と耐圧性の本体。完全に取り外し可能でお手入れが簡単。
用途EA991CG-10用。 材質亜鉛ダイキャスト 使用温度範囲(℃)‐10~60 接続G1/8"メス ノズル長(mm)100 最大使用圧力(MPa)40 危険物の類別非危険物
1個
13,700 税込15,070
翌日出荷

動作方式エアー式 エスコ品番EA166D 危険物の類別非危険物
1個
13,900 税込15,290
当日出荷

2.5kg缶に直接セットできます。 増圧式ガン付。
ちょう度【適合グリース】NLGI-2(夏)、NLGI-1(冬) 仕様手動式 エスコ品番EA991CG-2 材質スチール 質量(kg)3.4 寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×360(タンク別売)EA991CG-2B装着例 ホース長さ(m)1.5 最大吐出圧力(MPa)69 吐出量(mL)(最大)3 危険物の類別非危険物
1個
73,100 税込80,410
翌日出荷

エスコ品番EA991CF-50 質量(kg)1.2 容量(mL)500 寸法L(mm)340 寸法L1(mm)265 ノズル長(mm)167 排出容量(mL)1 排出圧力(MPa)25 危険物の類別非危険物 ノズル径(Φmm)62
1個
10,100 税込11,110
翌日出荷

レバーを押すだけで接続、解除が簡単にできます。6つのボールポイントがグリースニップルをしっかりロックします。カプラーは一旦噛み合うとしっかりと固定されるので、通常のカプラーに必要な固定は必要ありません。ハンズフリーで操作できます。
全長(mm)93 使用圧力550barまで ノズル長(mm)30 ノズル直径(mm)17 危険物の類別非危険物 ノズルねじ径M10×1
1個
3,990 税込4,389
翌日出荷

替12Vバッテリー。EA991-1A、-10A、(旧)EA991-1、EA991-10用。
危険物の類別非危険物
1個
15,700 税込17,270
翌日出荷

危険物の類別非危険物
1個
12,300 税込13,530
8日以内出荷

容量(mL)500 仕様NLGI-1/2、EA991C-9・-10(カートリッジグリース)が使用できます。 危険物の類別非危険物
1個
9,300 税込10,230
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角ナットで簡単に締め付け可能。手動式グリースガン専用。
ノズル直径(mm)15 危険物の類別非危険物 ノズルねじ径M10×1
1個
410 税込451
翌日出荷

フレキシブルな構造で、手の届きにくい場所へのグリース注入に適しています。手動式グリースガン専用。カプラー付。
材質カプラー:スチール(亜鉛メッキ仕上げ) ノズルフレキシブル 危険物の類別非危険物 ノズルねじ径M10×1
1個
1,150 税込1,265
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

危険物の類別非危険物
1個
1,770 税込1,947
翌日出荷

吐出の為のピストンにブレがなく確実に圧力をかけられる。
仕様エアー抜きバルブ付 エスコ品番EA991CN-2 材質【押し出しパーツ】平板+ゴム タイププロスタンダード 材質(ハンドル)プラスチック 標準付属ノズルカプラー付150mmスチールノズル 材質(ピストン・シリンダー)スチール 筒長(mm)300 危険物の類別非危険物 グリス種類手詰めカートリッジはEA991C-9、-10(NLGI-1/2) シリンダー容量(mL)500
1個
6,480 税込7,128
翌日出荷

NLGI-1~2 ヘッド部は鋳鉄製で耐久性に優れています。 400g蛇腹使用には別途EA166SH-1Aを使用
エスコ品番EA991CK 容量(mL)450 危険物の類別非危険物
1個
11,600 税込12,760
翌日出荷

16kg缶に直接セットできます。 増圧式ガン付。
ちょう度【適合グリース】/NLGI-1 仕様手動式 エスコ品番EA991CG-5 材質スチール 質量(kg)6 寸法(直径Φ×高さH)(mm)315×830 ホース長さ(m)3 最大吐出圧力(MPa)69 吐出量(mL)(最大)3 危険物の類別非危険物
1個
137,900 税込151,690
翌日出荷

『グリース用注入器』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング