3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「動作方式」から絞り込む
充電式(1)
EA991-1B、-10AA用12Vバッテリー。DC12Vリチウムイオンバッテリー。NGLI-1~2。
仕様替12Vバッテリー 危険物の類別非危険物
1台
19,300 税込21,230
翌日出荷

付属品:バッテリー1個、充電器。NGLI-1~2。蛇腹カートリッジ専用。EA991C-1~-18蛇腹カートリッジをご利用下さい。チェーン式トリガー。遊星ギヤドライブでの高吐出圧力。ワークライトで暗い場所での作業性アップ。リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリスガンです。リチウムイオンバッテリーへの変更による更なる吐出圧力の向上、軽量化。電源、エアーソースのない現場において建築現場、高所等のグリスアップに最適です。手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続していつでもグリスアップが可能。パワフルな12Vモーター。
電圧(V)12 電源DC12Vリチウムイオンバッテリー 容量(g)400 本体質量(kg)2.86(バッテリー含) 吐出量76.3(g/分) ノズル長(mm)450(フレキホース) 吐出圧力(MPa)55.1 充電時間(分)約40 サイズ(mm)筒:Φ52×300 適合グリース蛇腹グリース 危険物の類別非危険物 ノズルねじ径1/8"NPT
1台
85,700 税込94,270
翌日出荷

動作方式充電式 付属品リチウムイオンバッテリー1個 エスコ品番EA991-14 質量(kg)3.63(バッテリー含む) 危険物の類別非危険物
1個
57,400 税込63,140
当日出荷

『グリース用注入器』には他にこんなカテゴリがあります