特価
本日1月3日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
先端ノズルを変えることにより、グリスの出る量を調整することができます。実用的でコンパクトです。3つの交換可能なノズル付きです。: 0.7 - 1.0 - 1.4 mm特に空気圧工具の潤滑に適しています。遊離グリースでも使用できます。NLGI 2までのグリースで使用できます。
質量(g)221
全高(mm)160
容量(cc)85
危険物の類別非危険物
直径(mm)42
ノズル径(Φmm)0.7、1.0、1.4
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌日出荷
『グリース用注入器』には他にこんなカテゴリがあります
- グリースガン
- グリースポンプ
- グリース自動給油機
- グリース用注入器用交換部品
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。