グリースガン :「マイクロホース」の検索結果
関連キーワード
グリス直入タイプです。片手で作業できます。適用グリス#2。
セット内容スチール/PG-120本体/マイクロホース/ハイドロリックノズル
全長(mm)254
質量(g)720
ノズル長(mm)114
容量(cm3)120
最大圧力(MPa)19.6
材質スチール
仕様吐出量(cc):0.4~0.5油槽径(mm):36.5ノズル接続ネジ:PT1/8R、R1/8
トラスコ品番112-5184
危険物の類別非危険物
1セット
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
『グリース用注入器』には他にこんなカテゴリがあります
- グリースガン
- グリースポンプ
- グリース自動給油機
- グリース用注入器用交換部品
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。