絞り込み
ブランド
  • サモア
  • モノタロウ(4)
  • エスコ(91)
  • TRUSCO(69)
  • ヤマダコーポレーション(52)
  • シマテック(25)
  • ザーレン(16)
  • KTC(13)
  • PERMA(11)
  • エーゼット(10)
  • RS PRO(7)
  • KWK(6)
  • SK11(5)
  • パルサールブ(4)
  • 尾崎亀商店(3)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2)
  • THK(2)
  • PRESSOL(2)
  • 正和(2)
  • ライト精機(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリース用流量計 サモアグリース用流量計サモア
86,980税込95,678
1台
当日出荷
グリス用デジタル流量計です。コンパクト設計で、市販の乾電池(単4×2本)を使用し作動します。
用途軸受メンテナンス時のグリス補充に。グリス用流量計。付属品1/8M・Mニップルトラスコ品番683-7519適合機種SG4170、S35P、S35D高さ(mm)59ねじ径【入力側】1/8(F)【出力側】1/8最大流量1000g/min精度(%)±2縦(mm)76横(mm)83危険物の類別非危険物入力圧力(MPa)最大70
グリースガン(流量計付) サモアグリースガン(流量計付)サモア
109,800税込120,780
1本
翌々日出荷
デジタル流量計付グリスガンです。使用電池は単4アルカリ電池2本です。最大入力圧は70MPaです。
用途軸受メンテナンス時のグリス補充に。トラスコ品番683-7518適合機種S35P、SG4170、S35Dねじ径【ノズル接続】1/8(F)最大流量2500g/min精度(%)±2使用電池単4(2本)危険物の類別非危険物入力圧力(MPa)最大70
ペール缶用グリスポンプ用キャリー サモアペール缶用グリスポンプ用キャリーサモア
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷
市販の16~18kg缶にセットできます。
用途ペール缶運搬用。トラスコ品番137-9049品名SG4170用 キャリー SGCR01(SG4000)全幅(mm)380全高(mm)1070危険物の類別非危険物

グリース用注入器』には他にこんなカテゴリがあります

グリース用注入器用交換部品