絞り込み
ブランド
- サモア
- モノタロウ(4)
- TRUSCO(77)
- エスコ(32)
- ヤマダコーポレーション(26)
- シマテック(25)
- ザーレン(15)
- KTC(13)
- PERMA(11)
- AZ(エーゼット)(10)
- SK11(5)
- パルサールブ(4)
- KWK(3)
- 尾崎亀商店(3)
- SKF(日本エスケイエフ)(2)
- THK(2)
- PRESSOL(2)
- 正和(2)
- KHT(2)
- PROMOTE(プロモート)(1)
- ブランドをもっと見る
特価

グリース用流量計
サモア¥92,980税込¥102,2781台当日出荷グリス用デジタル流量計です。コンパクト設計で、市販の乾電池(単4×2本)を使用し作動します。用途軸受メンテナンス時のグリス補充に。グリス用流量計。付属品1/8M・Mニップルトラスコ品番683-7519適合機種SG4170、S35P、S35D高さ(mm)59ねじ径【入力側】1/8(F)【出力側】1/8最大流量1000g/min精度(%)±2縦(mm)76横(mm)83危険物の類別非危険物入力圧力(MPa)最大70
グリースガン(流量計付)
サモア¥129,800税込¥142,7801本翌々日出荷デジタル流量計付グリスガンです。使用電池は単4アルカリ電池2本です。最大入力圧は70MPaです。用途軸受メンテナンス時のグリス補充に。トラスコ品番683-7518適合機種S35P、SG4170、S35Dねじ径【ノズル接続】1/8(F)最大流量2500g/min精度(%)±2使用電池単4(2本)危険物の類別非危険物入力圧力(MPa)最大70
ペール缶用グリスポンプ用キャリー
サモア¥24,980税込¥27,4781台当日出荷市販の16~18kg缶にセットできます。用途ペール缶運搬用。トラスコ品番137-9049品名SG4170用 キャリー SGCR01(SG4000)全幅(mm)380全高(mm)1070危険物の類別非危険物