グリース用注入器用交換部品 :「グリス注入器」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
質量(g)70
ノズル接続径R1/8
ホース長さ(mm)350
危険物の類別非危険物
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
パルサールブM/MSP/PLCシリーズの遠隔設置、マルチポイント給油をするために必要なオプションセットです。
用途組立式パルサールブM用グリース自動給油器、遠隔設置2分配用キット。
危険物の類別非危険物
2018年トラスコ掲載ページ4 1663
寸法(全長)(mm)120
種別直角アダプター
適合本体K6ミニリューブ、K5ビッグリューブ、K3スーパーリューブ、P3Cパワーリューブ、P3Lパワーリューブ、P8マキシリューブ
質量(g)250
危険物の類別非危険物
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
パルサールブM/MSP用グリス分配弁です。パルサールブM/MSPをマルチポイント給油するために使用します。パルサールブM用グリース分配器
用途パルサールブMをマルチポイント(2箇所)給油するために使用
2018年トラスコ掲載ページ4 1663
質量(g)324
危険物の類別非危険物
用途エア供給の無い高所などへのグリスチャージに。
セット内容ピストンロッド:KM194/スプリング:KM2/クランプナット:KM50
トラスコ品番121-5817
質量(kg)3.4
高さ(mm)360
最大吐出量3cc/トリガ
容器2.5kg入り缶
ホース長さ(m)1.5
最大吐出圧力(MPa)69
本体径(mm)180
高さH×直径(mm×Φmm)360×180
ポンプチャージ(cc)30
適合グリース~#2
危険物の類別非危険物
1台
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。