絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • TRUSCO(70)
  • ヤマダコーポレーション(52)
  • シマテック(24)
  • ザーレン(16)
  • KTC(12)
  • PERMA(11)
  • エーゼット(10)
  • RS PRO(7)
  • KWK(6)
  • SK11(5)
  • パルサールブ(4)
  • サモア(3)
  • 尾崎亀商店(3)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2)
  • THK(2)
  • PRESSOL(2)
  • 正和(2)
  • ライト精機(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
91件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリースガン用カプラー(90°) エスコグリースガン用カプラー(90°)エスコ(3件のレビュー)
4,890税込5,379
1個
当日出荷
手動式グリースガン専用。 大小のコネクター付
用途届きにくい所や密封型ベアリングなどに仕様90°カプラー適合【グリースガン】かみ込み式カプラーに接続可能エスコ品番EA991CN-103寸法(mm)78×30危険物の類別非危険物
グリースポンプアダプター(ピン型ニップル用) エスコグリースポンプアダプター(ピン型ニップル用)エスコ
4,910税込5,401
1個
当日出荷
ピンタイプ用。
用途EA991CY-11、-12、-31、-32、-36、-37用エスコ品番EA991BC-16全長(mm)41危険物の類別非危険物ねじサイズM10×1
1/8"x325mm フレキシブルホース(アダプター付) エスコ1/8"x325mm フレキシブルホース(アダプター付)エスコ
3,340税込3,674
1個
翌日出荷
適合【付属カプラー適合ニップル】ボタンヘッド用エスコ品番EA991C-111接続G1/8”適合品番EA991CJ、CE-2ホース長さ(mm)300危険物の類別非危険物
1/8"NPT グリースポンプ用カプラー(強力型) エスコ1/8"NPT グリースポンプ用カプラー(強力型)エスコ
2,440税込2,684
1個
当日出荷
適合【グリースガン】EA991CNシリーズ、EA991CK(共通)EA166DN-1、-10A、旧EA166DN-20エスコ品番EA991CN-102タイプ耐漏構造強力型危険物の類別非危険物
グリースポンプ用ニードルアダプター エスコグリースポンプ用ニードルアダプターエスコ
1,940税込2,134
1個
当日出荷
亜鉛メッキ、耐食仕上げ 手動グリースガンでのみ使用できます。 ピンポイント潤滑用のユニバーサルジョイントやその他のアプリケーションでの使用に最適です 保護キャップ付
仕様●全長:19mm●ノズルねじサイズ:1/8”NPTアズワン品番65-2314-32危険物の類別非危険物
グリースポンプ用カプラー(六角付) エスコグリースポンプ用カプラー(六角付)エスコ
1,390税込1,529
1個
当日出荷
仕様●仕様:六角付き●ノズルねじサイズ:1/8”NPT●適用グリースガン:EA991CN-2~6、-10、EA991CK、EA166DN-1、10Aアズワン品番65-2314-30危険物の類別非危険物
エアーリリースバルブ(グリースガン用) エスコエアーリリースバルブ(グリースガン用)エスコ(1件のレビュー)
1,470税込1,617
1個
当日出荷
エアー抜きバルブ付。 エアーグリースガンに発生しやすい、エアーポケットを解消できます。
エスコ品番EA166HA-10全長(mm)43質量(g)63六角対辺(mm)17適合品番EA166D、EA166HA、EA166SG-3B用危険物の類別非危険物ねじサイズ雄:M12×1.0、雌:Rc1/8”
10-11mm(Hex) グリースニップルレンチ エスコ10-11mm(Hex) グリースニップルレンチエスコ
4,140税込4,554
1個
当日出荷
取れなくなったグリスニップルを取外す工具です。 45°・90°ニップルでも取外せる様にソケット部が一部開口しています。(8.0mmは除く)
仕様【ネジ山修正タップ】1/4”UNF(SAE)用エスコ品番EA991CY-22材質スチール寸法(mm)85×18×51(H)対辺(mm)【グリースニップル】10・11危険物の類別非危険物
40mm グリースポンプ用 ニードルアダプター エスコ40mm グリースポンプ用 ニードルアダプターエスコ(1件のレビュー)
920税込1,012
1個
当日出荷
極細ニードル。
用途届きにくい所や密封型ベアリングなどに適合【グリースポンプ】 EA991CN-2、-3、-4、-6、-10(かみ込み式カプラータイプ)エスコ品番EA991CN-113長さ(mm)【ニードル】40全長(mm)73内径×外径(Φmm)【ニードル】0.8×1.7先端径(mm)1.7危険物の類別非危険物
167mm グリースガン用ノズル エスコ167mm グリースガン用ノズルエスコ
2,150税込2,365
1個
翌日出荷
用途EA991CF、CF-8/-50用ノズル仕様チャックありエスコ品番EA991CF-105形状ベント全長(mm)167質量(g)90危険物の類別非危険物ねじサイズ【ノズル】R1/8(PT1/8)
250mm グリースガン用ノズル エスコ250mm グリースガン用ノズルエスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
用途EA991CF、CF-8/-50用ノズル仕様チャックなしエスコ品番EA991CF-103形状ストレート全長(mm)250質量(g)70危険物の類別非危険物ねじサイズ【ノズル】R1/8(PT1/8)
500mm フレキシブルホース(グリスポンプ用) エスコ500mm フレキシブルホース(グリスポンプ用)エスコ
3,680税込4,048
1個
翌日出荷
適合【付属カプラー適合ニップル】一般用エスコ品番EA991C-500質量(g)150使用圧力(MPa)40先端径(mm)15接続M10×P1.0適合品番EA991CA、CB、CD、CF-2、CH、CE-1、EA166DG、DH、DK、DJ-1、DJ-2ホース径(Φmm)11ホース長さ(mm)500危険物の類別非危険物
400/600ml グリースポンプ フレキシブルホース付 エスコ400/600ml グリースポンプ フレキシブルホース付エスコ
6,500税込7,150
1セット
翌日出荷
仕様●吐出圧力:31MPa●吐出量(ml/ストローク):1●容量(mL):手詰め/600 蛇腹/400(400g)●ノズル長(mm):172●シリンダーサイズ(mm):Φ7.8●ノズルねじサイズ:R1/8"●筒長:300mm●サイズ:157×386mm●重量(g):1494●適用グリース:手詰めグリース 蛇腹グリース●材質:鉄●適合NLGIちょう度(No.):N.L.G.I #1・#2●エアーリリースバルブ付●フレキシブルホース付アズワン品番65-9340-94危険物の類別非危険物
グリースチャージガン用ホース エスコグリースチャージガン用ホースエスコ
28,100税込30,910
1本
翌日出荷
かみ込み式カプラー(3枚爪など)に取りつけられます。EA991CG-2、-3、-5、旧EA991CG-6用。
用途ボタンヘッドタイプ用。全長(mm)425危険物の類別非危険物ねじサイズノズル:R1/8”
グリースポンプ用ノズル エスコグリースポンプ用ノズルエスコ
685税込754
1個
翌日出荷
危険物の類別非危険物
グリースポンプアダプターセット エスコグリースポンプアダプターセットエスコ
23,700税込26,070
1個
翌日出荷
適合【グリースガン】EA991CA、CB、CD、CF-2、EA166DJ-1、EA991CE-1(旧)、EA991CH(旧)EA166DG(旧)、DH(旧)、DJ-2(旧)、DK(旧)エスコ品番EA991CX-11セット内容300mmフレキシブルホース・150mmストレートパイプ・150mmアングルパイプ×3本・ハイドロリックカプラー×2個・ユニバーサルカプラー×1個・先細ノズル×1個・16mmボタンヘッド用カプラー×1個・クイックリリース延長アダプター・90°角度変換アダプター・M10変換アダプター・【付属ニップル】M6×1.0(直×3個)、M6×1.0(45°×3個)、M8×1.0(直×3個)、M8×1.0(45°×3個)、M10×1.0(直×3個)、G1/8”(直×3個)危険物の類別非危険物
100mm グリースポンプ用 ロングニードルアダプター エスコ100mm グリースポンプ用 ロングニードルアダプターエスコ
3,390税込3,729
1個
翌日出荷
大小の切断コネクター付。
用途届きにくい所や密封型ベアリングなどに適合【グリースポンプ】EA911CNシリーズ(かみ込み式カプラータイプ)エスコ品番EA991CN-112長さ(mm)【ニードル】100全長(mm)175タイプロングニードル内径×外径(Φmm)【ニードル】0.8×6.2先端径(mm)6.2危険物の類別非危険物
38mm グリースポンプ用 ニードルアダプター エスコ38mm グリースポンプ用 ニードルアダプターエスコ
3,230税込3,553
1個
翌々日出荷
大小のコネクター付。
用途届きにくい所や密封型ベアリングなどに適合【グリースポンプ】EA991CNシリーズ(かみ込み式カプラータイプ)エスコ品番EA991CN-111長さ(mm)【ニードル】32全長(mm)120内径×外径(Φmm)【ニードル】0.8×4危険物の類別非危険物
グリースガン用カプラー(360°) エスコグリースガン用カプラー(360°)エスコ
5,930税込6,523
1個
当日出荷
手動式グリースガン専用。 接続角45°、必要箇所でスイベルロックできます。 360°回転スイベル付。
適合【グリースガン】EA991CNシリーズ、EA991CK(共通)EA166DN-1、-10A、旧EA166DN-20エスコ品番EA991CN-104危険物の類別非危険物
1/8"NPT グリースポンプ用カプラー エスコ1/8"NPT グリースポンプ用カプラーエスコ
1,040税込1,144
1個
当日出荷
適合【グリースガン】EA991CNシリーズ、EA991CK(共通)、EA166DN-1、-10A、旧EA166DN-20エスコ品番EA991CN-101質量(g)41タイプ標準危険物の類別非危険物
337mm グリースガン用ノズル エスコ337mm グリースガン用ノズルエスコ
2,860税込3,146
1個
当日出荷
用途EA991CF、CF-8/-50用ノズル仕様チャックありエスコ品番EA991CF-106形状フレキシブル全長(mm)337質量(g)140危険物の類別非危険物ねじサイズ【ノズル】R1/8(PT1/8)
115mm グリースガン用ノズル エスコ115mm グリースガン用ノズルエスコ
855税込941
1個
当日出荷
用途EA991CF、CF-8/-50用ノズル仕様チャックなしエスコ品番EA991CF-101形状ストレート全長(mm)115質量(g)25危険物の類別非危険物ねじサイズ【ノズル】R1/8(PT1/8)
300mm グリスポンプ用カプラーツキホース エスコ300mm グリスポンプ用カプラーツキホースエスコ
2,830税込3,113
1個
翌日出荷
エスコ品番EA991C-300接続ねじM10P1.0危険物の類別非危険物
150mm グリスポンプ用カプラーツキノズル エスコ150mm グリスポンプ用カプラーツキノズルエスコ
1,320税込1,452
1個
当日出荷
エスコ品番EA991C-150接続ねじM10×P1.0ホース長さ(mm)150危険物の類別非危険物
給油器用90°エルボー エスコ給油器用90°エルボーエスコ
1,670税込1,837
1個(1個)
翌日出荷
給油器用。
材質鉄(ニッケルメッキ)質量(g)38使用温度範囲(℃)-20~55規格90°サイズ(mm)【D】R1/4”【H】10【L】28【L1】22危険物の類別非危険物ねじサイズ(R)1/4”
給油器用アダプター エスコ給油器用アダプターエスコ
1,120税込1,232
1個(1個)
翌日出荷
給油器取り付けの際、ネジ径が合わない場合に使用します。
材質真鍮(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-20~55危険物の類別非危険物
給油器用45°エルボー エスコ給油器用45°エルボーエスコ
2,470税込2,717
1個(1個)
翌日出荷
給油器用。
材質鉄(ニッケルメッキ)質量(g)34使用温度範囲(℃)-20~55規格45°サイズ(mm)【D】R1/4”【H】10【L】34危険物の類別非危険物ねじサイズ(R)1/4”
チェーン用角型ブラシ エスコチェーン用角型ブラシエスコ
8,970税込9,867
1個(1個)
翌日出荷
オイル用。
材質本体:アルミニウム ブラシ側部:PP使用温度範囲(℃)-15~80材質(ブラシ部)馬毛適合品番EA991CU-0、-1AA、-1AB、-1B危険物の類別非危険物
500ml グリスポンプボディー EA991CA用 エスコ500ml グリスポンプボディー EA991CA用エスコ
5,240税込5,764
1個
翌日出荷
仕様●EA991CA用 グリスポンプボディーアズワン品番67-2997-87危険物の類別非危険物関連資料仕様(0.08MB)
交換用ガスジェネレーター(60mL用) エスコ交換用ガスジェネレーター(60mL用)エスコ
6,100税込6,710
1個
翌日出荷
容器を再利用するときに交換が必要な電池式ガス発生装置です。
仕様60用危険物の類別非危険物
オイルサクションガン EA991GCシリーズ エスコオイルサクションガン EA991GCシリーズエスコ
17,300税込19,030
1個
翌日出荷
ポリ塩化ビニル製。容量の見やすい目盛付。SAE45まで対応。軽油、ディーゼル油、不凍液等に。
仕様●容量(mL):1000●ノズルサイズ(mm):Φ18×600●ボディサイズ(mm):Φ65×540●重量:650g●最小目盛:50mLアズワン品番65-9340-96危険物の類別非危険物
オイルチャージャー 40L EA991CPシリーズ エスコオイルチャージャー 40L EA991CPシリーズエスコ
137,900税込151,690
1台
翌日出荷
機械から車両までオイルの給油に適しています。ギヤオイルの給油もできます。
仕様●容量:40L●サイズ(mm):450(W)×410(D)×770(H)●重量:20kg●吐出能力:4L/min●使用空気圧:0.3~0.65Mpa●加圧式●圧縮エアで加圧作動●目盛付●液垂れを防ぐノンドリップノズル●運んで給油できるエアプレッシャー式●デジタル流量計付アズワン品番65-9340-92危険物の類別非危険物
オイルサクションガン EA991GCシリーズ エスコオイルサクションガン EA991GCシリーズエスコ
17,100税込18,810
1個
8日以内出荷
軽油、ディーゼル油、不凍液等に。
仕様●容量(mL):500●ノズルサイズ(mm):吸入/Φ18×600 吐出/Φ20×600●ボディサイズ(mm):Φ65×350●重量:740g●最小目盛:50mL●ポリ塩化ビニル製●見やすい目盛付●完全に分解できるのでお手入れも簡単アズワン品番65-9340-97危険物の類別非危険物
オイルサクションガン EA991GCシリーズ エスコオイルサクションガン EA991GCシリーズエスコ
17,800税込19,580
1個
8日以内出荷
軽油、ディーゼル油、不凍液等に。
仕様●容量(mL):750●ノズルサイズ(mm):吸入/Φ18×600 吐出/Φ20×600●ボディサイズ(mm):Φ65×450●重量:600g●最小目盛:50mL●ポリ塩化ビニル製●見やすい目盛付●完全に分解できるのでお手入れも簡単アズワン品番65-9340-98危険物の類別非危険物
グリースチャージガン用アダプター エスコグリースチャージガン用アダプターエスコ
16,900税込18,590
1個
翌日出荷
直角90°タイプ。
材質寸法(mm)72×58危険物の類別非危険物
グリースチャージガン用ホース エスコグリースチャージガン用ホースエスコ
26,800税込29,480
1本
翌日出荷
かみ込み式カプラー(3枚爪など)に取りつけられます。EA991CG-2、-3、-5、旧EA991CG-6用。
用途フレキシブル530mm用。全長(mm)530危険物の類別非危険物ねじサイズノズル:R1/8”
[EA991CR-10用]ナイロンホース Φ4.5×1000mm エスコ[EA991CR-10用]ナイロンホース Φ4.5×1000mmエスコ
595税込655
1本
翌日出荷
材質ナイロン長さ(m)1ホース径(Φmm)4.5アズワン品番64-7988-84危険物の類別非危険物
[EA991CR-10用]ナイロンホース Φ6.7×1000mm エスコ[EA991CR-10用]ナイロンホース Φ6.7×1000mmエスコ
595税込655
1本
翌日出荷
材質ナイロン長さ(m)1ホース径(Φmm)6.7アズワン品番64-7988-83危険物の類別非危険物
[EA991CR-10用]ナイロンホース Φ9.8×1000mm エスコ[EA991CR-10用]ナイロンホース Φ9.8×1000mmエスコ
1,110税込1,221
1本
翌日出荷
材質ナイロン長さ(m)1ホース径(Φmm)9.8アズワン品番64-7988-82危険物の類別非危険物
アダプター(グリースニップル用 エスコアダプター(グリースニップル用エスコ
1,490税込1,639
1個
翌日出荷
仕様●ねじサイズ:7/16”-27 (オス)1/8”NPT (メス)●全長:22mm●最大使用圧力:31MPa●適用使用圧力:20MPa●材質:亜鉛アズワン品番65-2314-43危険物の類別非危険物

グリース用注入器』には他にこんなカテゴリがあります

グリース用注入器用交換部品