絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • TRUSCO(77)
  • ヤマダコーポレーション(26)
  • シマテック(25)
  • ザーレン(15)
  • KTC(12)
  • PERMA(11)
  • AZ(エーゼット)(10)
  • SK11(5)
  • パルサールブ(4)
  • KWK(3)
  • 尾崎亀商店(3)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2)
  • THK(2)
  • PRESSOL(2)
  • 正和(2)
  • サモア(2)
  • KHT(2)
  • PROMOTE(プロモート)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グリースガン用カプラー(360°) エスコ

    グリースガン用カプラー(360°)

    エスコ
    5,930税込6,523
    1個
    当日出荷
    手動式グリースガン専用。 接続角45°、必要箇所でスイベルロックできます。 360°回転スイベル付。
    適合【グリースガン】EA991CNシリーズ、EA991CK(共通)EA166DN-1、-10A、旧EA166DN-20エスコ品番EA991CN-104危険物の類別非危険物
  • 150mm グリスポンプ用カプラーツキノズル エスコ

    150mm グリスポンプ用カプラーツキノズル

    エスコ
    1,320税込1,452
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA991C-150接続ねじM10×P1.0ホース長さ(mm)150危険物の類別非危険物
  • エアーリリースバルブ(グリースガン用) エスコ

    エアーリリースバルブ(グリースガン用)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,470税込1,617
    1個
    当日出荷
    エアー抜きバルブ付。 エアーグリースガンに発生しやすい、エアーポケットを解消できます。
    エスコ品番EA166HA-10全長(mm)43質量(g)63六角対辺(mm)17適合品番EA166D、EA166HA、EA166SG-3B用危険物の類別非危険物ねじサイズ雄:M12×1.0、雌:Rc1/8”
  • グリースポンプアダプター(ピン型ニップル用) エスコ

    グリースポンプアダプター(ピン型ニップル用)

    エスコ
    4,910税込5,401
    1個
    当日出荷
    ピンタイプ用。
    用途EA991CY-11、-12、-31、-32、-36、-37用エスコ品番EA991BC-16全長(mm)41危険物の類別非危険物ねじサイズM10×1
  • 10-11mm(Hex) グリースニップルレンチ エスコ

    10-11mm(Hex) グリースニップルレンチ

    エスコ
    4,140税込4,554
    1個
    当日出荷
    取れなくなったグリスニップルを取外す工具です。 45°・90°ニップルでも取外せる様にソケット部が一部開口しています。(8.0mmは除く)
    仕様【ネジ山修正タップ】1/4”UNF(SAE)用エスコ品番EA991CY-22材質スチール寸法(mm)85×18×51(H)対辺(mm)【グリースニップル】10・11危険物の類別非危険物
  • 8 - 9mm(Hex) グリースニップルレンチ エスコ

    8 - 9mm(Hex) グリースニップルレンチ

    エスコ
    3,250税込3,575
    1個
    当日出荷
    取れなくなったグリスニップルを取外す工具です。 45°・90°ニップルでも取外せる様にソケット部が一部開口しています。(8.0mmは除く)
    仕様【ネジ山修正タップ】1/8”PTF用エスコ品番EA991CY-21材質スチール寸法(mm)68×15×45(H)対辺(mm)【グリースニップル】8.0・9.0危険物の類別非危険物
  • カートリッジグリース用筒 エスコ

    カートリッジグリース用筒

    エスコ
    8,870税込9,757
    1個
    翌日出荷
    用途蛇腹カートリッジ専用油筒エスコ品番EA166SH-1A寸法(mm)335×直径61(ローレット部:直径66)本体質量(g)1020適合品番EA991-1、EA991-10、EA991CK、EA166SH-2、旧EA991CL、EA166SH用危険物の類別非危険物
  • 100mm グリースポンプ用 ロングニードルアダプター エスコ

    100mm グリースポンプ用 ロングニードルアダプター

    エスコ
    3,390税込3,729
    1個
    翌日出荷
    大小の切断コネクター付。
    用途届きにくい所や密封型ベアリングなどに適合【グリースポンプ】EA911CNシリーズ(かみ込み式カプラータイプ)エスコ品番EA991CN-112長さ(mm)【ニードル】100全長(mm)175タイプロングニードル内径×外径(Φmm)【ニードル】0.8×6.2先端径(mm)6.2危険物の類別非危険物
  • 500mm フレキシブルホース(グリスポンプ用) エスコ

    500mm フレキシブルホース(グリスポンプ用)

    エスコ
    3,680税込4,048
    1個
    翌日出荷
    適合【付属カプラー適合ニップル】一般用エスコ品番EA991C-500質量(g)150使用圧力(MPa)40先端径(mm)15接続M10×P1.0適合品番EA991CA、CB、CD、CF-2、CH、CE-1、EA166DG、DH、DK、DJ-1、DJ-2ホース径(Φmm)11ホース長さ(mm)500危険物の類別非危険物
  • 1/8"x530mm フレキシブルホース(アダプター付) エスコ

    1/8"x530mm フレキシブルホース(アダプター付)

    エスコ
    4,110税込4,521
    1個
    翌日出荷
    適合【付属カプラー適合ニップル】ボタンヘッド用エスコ品番EA991C-113接続G1/8”適合品番EA991CJ、CE-2ホース長さ(mm)500危険物の類別非危険物
  • 560mm フレキシブルホース(グリースポンプ用) エスコ

    560mm フレキシブルホース(グリースポンプ用)

    エスコ
    5,820税込6,402
    1個
    翌日出荷
    カプラーとのクイックアダプター接続でノズル・ホースの延長可能。
    適合【付属カプラー適合ニップル】一般用エスコ品番EA991C-101全長(mm)560接続かみ込み式カプラー適合品番EA991CA、CB、CD、CF-2、CH、CE-1、EA166DG、DH、DK、DJ-1、DJ-2危険物の類別非危険物
  • 交換用ガスジェネレーター(60mL用) エスコ

    交換用ガスジェネレーター(60mL用)

    エスコ
    6,100税込6,710
    1個
    翌日出荷
    容器を再利用するときに交換が必要な電池式ガス発生装置です。
    仕様60用危険物の類別非危険物
  • グリースポンプ用ニップル エスコ

    グリースポンプ用ニップル

    エスコ
    875税込963
    1個
    翌日出荷
    材質スチール (亜鉛メッキ)全長(mm)24質量(g)22六角対辺(mm)15危険物の類別非危険物
  • グリースポンプ用ニップル(スイベル式) エスコ

    グリースポンプ用ニップル(スイベル式)

    エスコ
    3,640税込4,004
    1個
    翌日出荷
    360°スイベル式。
    材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)33質量(g)90使用圧力400bar危険物の類別非危険物直径(mm)13ねじサイズメス側:R1/8" オス側:R1/8"
  • グリースポンプ用充鎮ニップル エスコ

    グリースポンプ用充鎮ニップル

    エスコ
    220税込242
    1個
    翌日出荷
    ボールチェックを内蔵しています。亜鉛メッキ仕上げ。
    幅(mm)9全長(mm)28危険物の類別非危険物ねじサイズM10×1
  • グリースチャージガン用ホース エスコ

    グリースチャージガン用ホース

    エスコ
    28,100税込30,910
    1本
    翌日出荷
    かみ込み式カプラー(3枚爪など)に取りつけられます。EA991CG-2、-3、-5、旧EA991CG-6用。
    用途ボタンヘッドタイプ用。全長(mm)425危険物の類別非危険物ねじサイズノズル:R1/8”
  • グリースチャージガン用ホース エスコ

    グリースチャージガン用ホース

    エスコ
    26,800税込29,480
    1本
    翌日出荷
    かみ込み式カプラー(3枚爪など)に取りつけられます。EA991CG-2、-3、-5、旧EA991CG-6用。
    用途フレキシブル530mm用。全長(mm)530危険物の類別非危険物ねじサイズノズル:R1/8”
  • ノズル(EA991HB-2A,-42用) エスコ

    ノズル(EA991HB-2A,-42用)

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    翌日出荷
    仕様EA991HB-2A、(旧)EA991HB-42用ノズル全長(mm)約345危険物の類別非危険物先端ノズル径(Φmm)約19
  • ノズル(EA991HB-41用) エスコ

    ノズル(EA991HB-41用)

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    翌日出荷
    仕様EA991HB-41用ノズル全長(mm)約265危険物の類別非危険物先端ノズル径(Φmm)約19
  • [EA365HA-10用]ノズル エスコ

    [EA365HA-10用]ノズル

    エスコ
    645税込710
    1個
    翌日出荷
    仕様EA365HA-10用ノズル全長(mm)60mm質量(g)14内径(Φmm)12mm危険物の類別非危険物
  • [EA365HA-10用]ノズル エスコ

    [EA365HA-10用]ノズル

    エスコ
    1,080税込1,188
    1個
    翌日出荷
    仕様EA365HA-10用ノズル全長(mm)61質量(g)18危険物の類別非危険物
  • [EA365HA-10用]ノズル エスコ

    [EA365HA-10用]ノズル

    エスコ
    645税込710
    1個
    翌日出荷
    仕様EA365HA-10用ノズル全長(mm)65質量(g)29危険物の類別非危険物
  • 溶接用ノズル エスコ

    溶接用ノズル

    エスコ
    1,180税込1,298
    1個
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 2.0mm穴/M12ノズル(EA123ABシリーズ用) エスコ

    2.0mm穴/M12ノズル(EA123ABシリーズ用)

    エスコ
    200税込220
    1個
    翌日出荷
    仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール取付ねじM12×1.25危険物の類別非危険物
  • 3/8"-32UNEFx750mm フレキホース(グリースガン用) エスコ

    3/8"-32UNEFx750mm フレキホース(グリースガン用)

    エスコ
    8,720税込9,592
    1個
    翌日出荷
    両サイドにスプリングガード付のサーモプラスチックホース。
    適合【グリースガン】EA166DN-10A、旧EA166DN-20用エスコ品番EA166DN-750全長(mm)750危険物の類別非危険物
  • グリースポンプアダプターセット エスコ

    グリースポンプアダプターセット

    エスコ
    23,700税込26,070
    1個
    翌日出荷
    適合【グリースガン】EA991CJ、CE-2エスコ品番EA991CX-12セット内容300mmフレキシブルホース・150mmストレートパイプ・150mmアングルパイプ×3本・ハイドリックカプラー×2個・ユニバーサルカプラー×1個・先細ノズル×1個・16mmボタンヘッド用カプラー×1個・クイックリリース延長アダプター・90°角度変換アダプター・M10変換アダプター・【ニップル】M6×1.0(直×3個)、M6×1.0(45°×3個)、M8×1.0(直×3個)、M8×1.0(45°×3個)、M10×1.0(直×3個)、G1/8”(直×3個)危険物の類別非危険物
  • グリースポンプアダプターセット エスコ

    グリースポンプアダプターセット

    エスコ
    23,700税込26,070
    1個
    4日以内出荷
    適合【グリースガン】EA991CA、CB、CD、CF-2、EA166DJ-1、EA991CE-1(旧)、EA991CH(旧)EA166DG(旧)、DH(旧)、DJ-2(旧)、DK(旧)エスコ品番EA991CX-11セット内容300mmフレキシブルホース・150mmストレートパイプ・150mmアングルパイプ×3本・ハイドロリックカプラー×2個・ユニバーサルカプラー×1個・先細ノズル×1個・16mmボタンヘッド用カプラー×1個・クイックリリース延長アダプター・90°角度変換アダプター・M10変換アダプター・【付属ニップル】M6×1.0(直×3個)、M6×1.0(45°×3個)、M8×1.0(直×3個)、M8×1.0(45°×3個)、M10×1.0(直×3個)、G1/8”(直×3個)危険物の類別非危険物
  • 38mm グリースポンプ用 ニードルアダプター エスコ

    38mm グリースポンプ用 ニードルアダプター

    エスコ
    3,230税込3,553
    1個
    翌々日出荷
    大小のコネクター付。
    用途届きにくい所や密封型ベアリングなどに適合【グリースポンプ】EA991CNシリーズ(かみ込み式カプラータイプ)エスコ品番EA991CN-111長さ(mm)【ニードル】32全長(mm)120内径×外径(Φmm)【ニードル】0.8×4危険物の類別非危険物
  • 430mm フレキシブルホース(ピンタイプ用) エスコ

    430mm フレキシブルホース(ピンタイプ用)

    エスコ
    25,500税込28,050
    1個
    翌日出荷
    かみ込み式カプラー(3枚爪など)に取りつけられます。 ピンタイプ用。
    用途EA991CG-2、-3、-5、-6用エスコ品番EA991CG-3A全長(mm)436危険物の類別非危険物
  • 450mm グリースガン用ノズル エスコ

    450mm グリースガン用ノズル

    エスコ
    1,650税込1,815
    1個
    4日以内出荷
    用途EA991CF、CF-8/-50用ノズル仕様チャックなしエスコ品番EA991CF-104形状ストレート全長(mm)450質量(g)103危険物の類別非危険物ねじサイズ【ノズル】R1/8(PT1/8)
  • 210mm アダプター(グリースポンプ用) エスコ

    210mm アダプター(グリースポンプ用)

    エスコ
    3,400税込3,740
    1個
    翌日出荷
    先端にはニップルカプラー(4枚爪)付。 また、カプラーとのクイック接続でノズル・ホースの延長が可能です。
    用途一般ニップル用エスコ品番EA991C-102全長(mm)210適合品番EA991CA、CB、CD、CF-2、CH、CE-1、EA166DG、DH、DK、DJ-1、DJ-2危険物の類別非危険物
  • 300mm グリスポンプ用カプラーツキホース エスコ

    300mm グリスポンプ用カプラーツキホース

    エスコ
    2,830税込3,113
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA991C-300接続ねじM10P1.0危険物の類別非危険物

グリース用注入器』には他にこんなカテゴリがあります

グリース用注入器用交換部品