グリース用注入器用交換部品 :「給油器」の検索結果

特価
本日8月5日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
給油器取り付けの際、ネジ径が合わない場合に使用します。
材質真鍮(ニッケルメッキ) 使用温度範囲(℃)-20~55 危険物の類別非危険物
1個(1個)
1,000 税込1,100
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

給油器用。
材質鉄(ニッケルメッキ) 質量(g)38 使用温度範囲(℃)-20~55 規格90° サイズ(mm)【D】R1/4”【H】10【L】28【L1】22 危険物の類別非危険物 ねじサイズ(R)1/4”
1個(1個)
1,480 税込1,628
翌日出荷

給油器用。
材質鉄(ニッケルメッキ) 質量(g)34 使用温度範囲(℃)-20~55 規格45° サイズ(mm)【D】R1/4”【H】10【L】34 危険物の類別非危険物 ねじサイズ(R)1/4”
1個(1個)
2,180 税込2,398
翌日出荷

表示LED 10秒毎点滅 正常:緑、異常:赤、Bluetooth通信中:青 60ml、125ml、250ml用 吐出圧力を0.98MPaまで上げることができます。離れた場所への設置等で高い圧力が必要な場合に最適です。Bluetooth(R)チップ埋め込みの為、作動状況やグリス残量をスマートフォンで確認できます。
適合対応潤滑油:~NLGI No.2のグリスもしくはオイル 質量(g)インパルス:260 使用温度範囲(℃)-10~55 電源(V)6 最大圧力(bar)吐出:10 防塵防水性能IP68 取付方向どんな方向にも可能 危険物の類別非危険物
1個
29,000 税込31,900
翌日出荷

『グリース用注入器』には他にこんなカテゴリがあります