仕様●吐出圧力:31MPa●吐出量(ml/ストローク):1●容量(mL):手詰め/600 蛇腹/400(400g)●ノズル長(mm):172●シリンダーサイズ(mm):Φ7.8●ノズルねじサイズ:R1/8"●筒長:300mm●サイズ:157×386mm●重量(g):1494●適用グリース:手詰めグリース 蛇腹グリース●材質:鉄●適合NLGIちょう度(No.):N.L.G.I #1・#2●エアーリリースバルブ付●フレキシブルホース付
アズワン品番65-9340-94
危険物の類別非危険物
1セット
¥6,290
税込¥6,919
翌日出荷
機械から車両までオイルの給油に適しています。ギヤオイルの給油もできます。
仕様●容量:40L●サイズ(mm):450(W)×410(D)×770(H)●重量:20kg●吐出能力:4L/min●使用空気圧:0.3~0.65Mpa●加圧式●圧縮エアで加圧作動●目盛付●液垂れを防ぐノンドリップノズル●運んで給油できるエアプレッシャー式●デジタル流量計付
アズワン品番65-9340-92
危険物の類別非危険物
1台
¥115,700
税込¥127,270
翌日出荷
【グリース用】ポータブルルブリケーター。
仕様●全高(mm):917(リフト上昇時、317)●容量(kg):ペール缶を収納(16~18)●質量(kg):34●ポンプレシオ:50×1●最大吐出圧力(MPa):35●最大吐出量(g/min):1300●最大空気消費量(L/min)(ANR):320●最大吐出圧力、最大吐出量、最大空気消費量は供給エア圧力:0.7mPa、NLGI No.0グリース使用、油温20℃の時の参考値です。
アズワン品番65-9609-14
危険物の類別非危険物
1個
¥409,800
税込¥450,780
5日以内出荷
軽油、ディーゼル油、不凍液等に。
仕様●容量(mL):750●ノズルサイズ(mm):吸入/Φ18×600 吐出/Φ20×600●ボディサイズ(mm):Φ65×450●重量:600g●最小目盛:50mL●ポリ塩化ビニル製●見やすい目盛付●完全に分解できるのでお手入れも簡単
アズワン品番65-9340-98
危険物の類別非危険物
1個
¥18,100
税込¥19,910
翌日出荷
シマルーベのオイル仕様を使用時に使うブラシです。
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
シマルーベのオイル仕様を使用時に使うブラシです。
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
シマルーベのオイル仕様を使用時に使うブラシです。
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,198
税込¥9,018
4日以内出荷
かみ込み式カプラー(3枚爪など)に取りつけられます。EA991CG-2、-3、-5、旧EA991CG-6用。
用途フレキシブル530mm用。
全長(mm)530
危険物の類別非危険物
ねじサイズノズル:R1/8”
1本
¥29,200
税込¥32,120
翌日出荷
材質ナイロン
長さ(m)1
ホース径(Φmm)4.5
アズワン品番64-7988-84
危険物の類別非危険物
1本
¥590
税込¥649
翌日出荷
材質ナイロン
長さ(m)1
ホース径(Φmm)9.8
アズワン品番64-7988-82
危険物の類別非危険物
1本
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
オイル用(VO-8)の耐油ホースです。オイル用ホース
材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム
全長(mm)3000
耐圧(MPa)13.7
接続Rc1/4×R1/4
アズワン品番64-6740-09
危険物の類別非危険物
メーカー商品コード811-7261
1本
¥9,298
税込¥10,228
6日以内出荷
オイル用(VO-8)の耐油ホースです。オイル用ホース
材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム
全長(mm)1000
耐圧(MPa)13.7
接続Rc1/4×R1/4
アズワン品番64-6740-08
危険物の類別非危険物
メーカー商品コード811-7260
1本
¥6,598
税込¥7,258
31日以内出荷
オイル用(VO-50)の耐油ホースです。オイル用ホース
材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム
全長(mm)3000
耐圧(MPa)10.3
接続Rc3/8×Rc3/8
アズワン品番64-6740-06
危険物の類別非危険物
メーカー商品コード811-7259
1本
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
オイル用(VO-50)の耐油ホースです。オイル用ホース
材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム
全長(mm)1500
耐圧(MPa)10.3
接続Rc3/8×Rc3/8
アズワン品番64-6740-05
危険物の類別非危険物
メーカー商品コード811-7258
1本
¥7,798
税込¥8,578
11日以内出荷
グリース用の耐油ホースです。グリース用ホース
材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム
全長(mm)1500
口金【両端】G1/4×G1/4
耐圧(MPa)34.5
アズワン品番64-6739-93
危険物の類別非危険物
メーカー商品コード811-7252
1本
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
ギアオイル用のノズルです。オイルガン用ノズル
材質スチール
長さ(mm)202
接続R1/2
アズワン品番64-6739-08
危険物の類別非危険物
メーカー商品コード821-8932
1本
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
1個
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
DC24V用の延長コードです。EG-400D用。Eg-400D用。
全長(m)15
ケーブルVCTケーブル
アズワン品番64-6735-75
危険物の類別非危険物
メーカー商品コード811-7013
1台
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
1台
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
グリスガンCG400にカウンタTKS3を取り付けるための金具です。カウンタを見るだけで何プッシュしたかわかるため便利です。
トラスコ品番261-7865
アズワン品番65-2053-46
危険物の類別非危険物
1式
¥779
税込¥857
翌々日出荷
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
注入プラグ(パッカー)用の注入器具です。
グリスガンと直接接続して粘度の低い樹脂もきっちり注入可能です。
注入プラグ用インジェクションホースはホースタイプになります。
危険物の類別非危険物
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
注入プラグ(パッカー)用の注入器具です。
グリスガンと直接接続して粘度の低い樹脂もきっちり注入可能です。
注入プラグ用インジェクションノズルはノズルタイプになります。
危険物の類別非危険物
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
グリースガン用カプラセット(JAE5K)の補給部品。ユニバーサルジョイントの注油に最適。
用途グリースの注入作業。
質量(g)23
先端径(Φmm)10
全長(mm)50
危険物の類別非危険物
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
仕様●ねじサイズ:7/16”-27 (オス)1/8”NPT (メス)●全長:22mm●最大使用圧力:31MPa●適用使用圧力:20MPa●材質:亜鉛
アズワン品番65-2314-43
危険物の類別非危険物
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
ワンタッチ式
仕様●全長:125mm●最大使用圧力:31MPa●適用使用圧力:20MPa●適用グリースポンプ:EA991CN-2~-6、-10(かみこみ式カプラータイプ)
アズワン品番65-2314-34
危険物の類別非危険物
1個
¥3,770
税込¥4,147
翌日出荷
クイックコネクトカプラー付
グリースポンプ用
フレキシブル
仕様●全長:305mm●先端径:1.5mm●適用グリースポンプ:EA991CN-2~6、-10(かみこみ式カプラータイプ)
アズワン品番65-2314-31
危険物の類別非危険物
1個
¥3,620
税込¥3,982
翌日出荷
1個
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
流量調整付
レバー操作で吐出量をコントロールできます。
エアー式ポンプとの組み合わせでご使用下さい。
用途エンジンオイル、ギヤオイル、作動油の給油に最適です。
全長(mm)582
使用電池単4電池×2本(付属)
危険物の類別非危険物
1個
¥57,000
税込¥62,700
翌日出荷
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。