9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
狭い所でも確実に作業ができます。 ハイドロリックニップル用
用途AZグリースガン専用 接続口径R1/8
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エアー抜きバルブ付。 エアーグリースガンに発生しやすい、エアーポケットを解消できます。
エスコ品番EA166HA-10 全長(mm)43 質量(g)63 六角対辺(mm)17 適合品番EA166D、EA166HA、EA166SG-3B用 危険物の類別非危険物 ねじサイズ雄:M12×1.0、雌:Rc1/8”
1個
1,430 税込1,573
当日出荷

1セットほか
129 税込142
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ MG002専用 接続口径NPT1/8 タイプチャッキング付・ハイドロリックニップル用
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤマダコーポレーションAMG用レギュレータ
エア式グリースガン用の小型レギュレータです。エア式グリースガンのレギュレータに。
材質スチール 圧力調整範囲(MPa)0~0.7 アズワン品番64-6735-73 危険物の類別非危険物 メーカー商品コード821-8816
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷

エア駆動工具の取り扱いには常に注意が必要です。また、いかなる状況でも、定められた用途以外には使用しないでください。. RS Pro グリースニップルキット. RS Pro グリスニップルキット製品をご紹介します。グリースガンからグリースを導入する機械システムでの使用に最適です。. 特長と利点:. 亜鉛不動態化されたスチール製。 専用の箱が付属しています。 合計 150 個のグリースニップル、 x50/3 。
危険物の類別非危険物
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

エア駆動工具の取り扱いには常に注意が必要です。また、いかなる状況でも、定められた用途以外には使用しないでください。. RS Pro グリースニップルキット. RS Pro グリスニップルキット製品をご紹介します。グリースガンからグリースを導入する機械システムでの使用に最適です。. 特長と利点:. 亜鉛不動態化されたスチール製。 専用の箱が付属しています。 合計 150 個のグリースニップル、 x50/3 。
危険物の類別非危険物
1キット
12,980 税込14,278
7日以内出荷

エア駆動工具の取り扱いには常に注意が必要です。また、いかなる状況でも、定められた用途以外には使用しないでください。. RS Pro グリースニップルキット. RS Pro グリスニップルキット製品をご紹介します。グリースガンからグリースを導入する機械システムでの使用に最適です。. 特長と利点:. 亜鉛不動態化されたスチール製。 専用の箱が付属しています。 合計 150 個のグリースニップル、 x50/3 。
危険物の類別非危険物
1キット
11,980 税込13,178
7日以内出荷

エア駆動工具の取り扱いには常に注意が必要です。また、いかなる状況でも、定められた用途以外には使用しないでください。. RS Pro グリースニップルキット. RS Pro グリスニップルキット製品をご紹介します。グリースガンからグリースを導入する機械システムでの使用に最適です。. 特長と利点:. 亜鉛不動態化されたスチール製。 専用の箱が付属しています。 合計 150 個のグリースニップル、 x50/3 。
危険物の類別非危険物
1キット
11,980 税込13,178
7日以内出荷

『グリース用注入器』には他にこんなカテゴリがあります