グリース用注入器用交換部品 :「グリス ニップル サイズ」の検索結果
ニップルレンチにエキストラクターをドッキング
付属品エキストラクター角型
材質S45C
長さ(mm)125
危険物の類別非危険物
仕様●ねじサイズ:7/16”-27 (オス)1/8”NPT (メス)●全長:22mm●最大使用圧力:31MPa●適用使用圧力:20MPa●材質:亜鉛
アズワン品番65-2314-43
危険物の類別非危険物
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
ピンタイプ用。
用途EA991CY-11、-12、-31、-32、-36、-37用
エスコ品番EA991BC-16
全長(mm)41
危険物の類別非危険物
ねじサイズM10×1
1個
¥4,980
税込¥5,478
当日出荷
360°スイベル式。
材質スチール(亜鉛メッキ)
全長(mm)33
質量(g)90
使用圧力400bar
危険物の類別非危険物
直径(mm)13
ねじサイズメス側:R1/8" オス側:R1/8"
1個
¥3,680
税込¥4,048
翌日出荷
1個
¥220
税込¥242
翌日出荷
グリースガン用カプラセット(JAE5K)の補給部品。今までは届きにくかった奥まった個所などにあるグリースニップルに最適。
用途グリースの注入作業。
ねじサイズPT1/8"-27 thread
質量(g)159
全長(mm)128
危険物の類別非危険物
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
設置の簡素化に最適です。軸受グリスニップルと同じネジサイズです。給油器の取り付けに最適です。
危険物の類別非危険物
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。