グリース用注入器用交換部品 :「ベアリンググリス 注入器」の検索結果
極細ニードル。
用途届きにくい所や密封型ベアリングなどに
適合【グリースポンプ】 EA991CN-2、-3、-4、-6、-10(かみ込み式カプラータイプ)
エスコ品番EA991CN-113
長さ(mm)【ニードル】40
全長(mm)73
内径×外径(Φmm)【ニードル】0.8×1.7
先端径(mm)1.7
危険物の類別非危険物
1個
¥950
税込¥1,045
当日出荷
注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ専用
タイプチャッキングなし
形状狭所用ストレート
接続口径NPT1/8
全長(mm)120
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
グリースガン用カプラセット(JAE5K)の補給部品。密閉型のベアリングや機械ジョイントなど狭く奥深い個所への注油に最適。
用途グリースの注入作業。
全長(mm)59
質量(g)4
先端径(Φmm)1.65
危険物の類別非危険物
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
大小のコネクター付。
用途届きにくい所や密封型ベアリングなどに
適合【グリースポンプ】EA991CNシリーズ(かみ込み式カプラータイプ)
エスコ品番EA991CN-111
長さ(mm)【ニードル】32
全長(mm)120
内径×外径(Φmm)【ニードル】0.8×4
危険物の類別非危険物
1個
¥3,330
税込¥3,663
当日出荷
ハンドグリースガン用の精密ノズルです。先端が細く、ニップル以外の場所への注入に便利です。
用途グリースガン用ノズル。
材質鉄
長さ(mm)130
接続口径PT1/8
全長(mm)約130
ねじ径1/8PT×28山
危険物の類別非危険物
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
設置の簡素化に最適です。軸受グリスニップルと同じネジサイズです。給油器の取り付けに最適です。
危険物の類別非危険物
デジタル流量計付グリスガンです。使用電池は単4アルカリ電池2本です。最大入力圧は70MPaです。
用途軸受メンテナンス時のグリス補充に。
トラスコ品番683-7518
適合機種S35P、SG4170、S35D
ねじ径【ノズル接続】1/8(F)
最大流量2500g/min
精度(%)±2
使用電池単4(2本)
危険物の類別非危険物
入力圧力(MPa)最大70
1本
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
グリス用デジタル流量計です。コンパクト設計で、市販の乾電池(単4×2本)を使用し作動します。
用途軸受メンテナンス時のグリス補充に。グリス用流量計。
付属品1/8M・Mニップル
トラスコ品番683-7519
適合機種SG4170、S35P、S35D
高さ(mm)59
ねじ径【入力側】1/8(F)【出力側】1/8
最大流量1000g/min
精度(%)±2
縦(mm)76
横(mm)83
危険物の類別非危険物
入力圧力(MPa)最大70
1台
¥86,980
税込¥95,678
翌日出荷
グリースガンの吐出口から通過するグリースの量を正確に測定します。SKFグリースメーターLAGM 1000Eは、通過するグリースの量を正確に測定します。一般的に、手動で軸受を潤滑する場合、ストロークごとに正確な量のグリースを供給するのは困難です。しかし、給脂量が多すぎても少なすぎても軸受の損傷と機械の故障につながる可能性があるため、正しい量のグリースが供給されることは軸受の実用寿命にとって極めて重要です。たとえストロークごとのグリース重量を測定しても、背圧やグリースガン内の摩耗などのその時の条件によって、グリース量の測定値が変動することもあります。実際のグリース量を正確に測定するには、グリースメーターを使用するのが唯一の方法となります。
トラスコ品番564-1753
適合機種吐出口M10×1のグリースガン
品名グリースメーター
電源単3アルカリ乾電池1本(別売)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥74,980
税込¥82,478
欠品中
大小の切断コネクター付。
用途届きにくい所や密封型ベアリングなどに
適合【グリースポンプ】EA911CNシリーズ(かみ込み式カプラータイプ)
エスコ品番EA991CN-112
長さ(mm)【ニードル】100
全長(mm)175
タイプロングニードル
内径×外径(Φmm)【ニードル】0.8×6.2
先端径(mm)6.2
危険物の類別非危険物
1個
¥3,490
税込¥3,839
翌日出荷
手動式グリースガン専用。
大小のコネクター付
用途届きにくい所や密封型ベアリングなどに
仕様90°カプラー
適合【グリースガン】かみ込み式カプラーに接続可能
エスコ品番EA991CN-103
寸法(mm)78×30
危険物の類別非危険物
1個
¥5,040
税込¥5,544
当日出荷
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。