グリース用注入器用交換部品 :「マイクロホース」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプタイプのノズルでは、給油しにくい時に最適です。
用途グリスガンに接続使用可能です。 ねじ径接続:R1/8 危険物の類別非危険物
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い所でも確実に作業ができます。 ハイドロリックニップル用
用途AZグリースガン専用 接続口径R1/8
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ MG002専用 接続口径NPT1/8 タイプチャッキング付・ハイドロリックニップル用
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

質量(g)70 ノズル接続径R1/8 ホース長さ(mm)350 危険物の類別非危険物
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8
危険物の類別非危険物
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリースガン用マイクロホース
用途ハイドロリックニップル用 全長(mm)330 ノズル接続径R1/8 危険物の類別非危険物
1本
2,598 税込2,858
5日以内出荷

ハンドグリースガン用のフレキシブルホースです。障害物の奥にあるニップル等に注入する時に役に立つノズルです。フレキノズルで自由な注入角度を選ぶことができます。
用途グリースガン用ノズル。 材質 材質(シャフト)塩ビ 危険物の類別非危険物
1本
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法(全長)(mm)436 トラスコ品番121-8379 質量(g)150 危険物の類別非危険物
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

ボタンヘッドタイプのグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
材質本体材料:黄銅棒、表面処理:ニッケルメッキ 危険物の類別非危険物 適合ホースヤマダ SPK-2C
1セット(2個)ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い所でも確実に作業ができます。 ハイドロリックニップル用
用途AZグリースガン専用 接続口径R1/8
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

狭い所でも確実に作業ができます。 ハイドロリックニップル用
用途AZグリースガン専用 寸法(mm)170 接続口径R1/8
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『グリース用注入器』には他にこんなカテゴリがあります