6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定容量一体型のグリース分配器。親分配器、子分配器として使用可能。配管が容易でスペースをとらない
接続口径(供給口)Rc1/8、(吐出口)M10×1.0 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])14[140] 危険物の類別非危険物 稠度NLGI No.00~1 吐出量(cm3/ストローク)0.3(アタッチメントにより増量可能)
1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

パルサールブM/MSP用グリス分配弁です。パルサールブM/MSPをマルチポイント給油するために使用します。パルサールブM用グリース分配器
用途パルサールブMをマルチポイント(2箇所)給油するために使用 2018年トラスコ掲載ページ4 1663 質量(g)324 危険物の類別非危険物
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途搬送設備、建設機械など 吐出圧力(MPa)20.6 危険物の類別非危険物
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

シングル分配弁のエコノミータイプです。 低コストで集中給脂を実現しました。
吐出圧力(MPa)14.7 吐出口径Rp1/8 危険物の類別非危険物 吐出量(cm3/ストローク)0.3
1個ほか
9,398 税込10,338
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吐出口を合流させることで吐出口数を変更できます。
材質A5052 質量(kg)0.2 危険物の類別非危険物
1台
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

給脂状況をカウントがお知らせします。メカニカル構造で耐久性に優れ、取り付け方向を問いません。カウント異常により給脂不良箇所を見つけることができます。
用途工作機械・圧延機など。 吐出圧力(MPa)20.6 カウンタ0~999(手動リセット方式) 危険物の類別非危険物
1台
19,980 税込21,978
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

『グリース用注入器』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング