グリースチャージガンセット(エアー式)エスコ当日出荷
仕様エアー式16kg缶に直接セットできます。グリースを99%無駄なく使用できる為、缶へのグリース残りが発生しません。スチール製ノズル付け替え可能(ネジサイズ:G1/8”)NLGL1~2寸法(mm)Φ350×880(H)質量(kg)10.4最大吐出量1100g/min空気消費量(L/min)400最大吐出圧力40MPa吸入口サイズG1/4”危険物の類別非危険物空気使用圧力(MPa)0.2~1
『グリース用注入器』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
ページ: 1/ 3
キャリーヤマダコーポレーション税込¥19,778¥17,980