グリースポンプ :「エアーグリスガン」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中型車~大型車(4t~10t)のテーパーローラーベアリング等のグリース交換時、補給時のグリース注用機器です。産業機器、運送機器、車両機器等のテーパーローラーベアリングのグリース注入にも使用可能です。レギュレーターを入力側と使用側の2個装備し、誤動作や破損を二重に防止します。内ブタをグリース缶の底まで確実に押し付けられ、グリース缶内の残量(吸い残し)が減少。空打ちしにくく、作業時間が短縮できます。ノズルアダプター2種付きで効率よく作業できます。※ホース、ガン、ノズルアダプター、ストレートアダプターは修理対象外です。補給部品としてアッパコーン AVG350-2、ストレートアダプタ AVG350-6、ノズル・アダプタセット AVG350-7、ノズル4本セット AVG35-7-7 を設定しています。
適合AVG350-2、AVG350-6、AVG350-7 ストローク(mm)(ポンプ)65 質量(kg)80 容量(mL)(オイラー)25 外形寸法(mm)1390×560×580(ポンプ下限値) フィルター(エアー)自動排出式 ホース長さ(m)2.5 吐出圧力(MPa)(最大)40.5 使用環境温度(℃)0~40/(使用グリース温度)-10~40 ポンプエア駆動型 入力空気圧(MPa)0.4~0.9 比率(圧縮)45:1 使用缶16kg(推奨缶内径265~285mm) 危険物の類別非危険物 グリス種類NLGI No.0~No.3 適合ベアリングコーン側:内径15~100mm、ホース側:ノズルアダプタ 内径45~90mm(ベアリングピッチ 15~21mm 4t~10tフロント・リヤテーパーローラーベアリング相当) 駆動源圧縮空気
1台
519,800 税込571,780
翌々日出荷

『グリース用注入器』には他にこんなカテゴリがあります