4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアコンプレッサーと接続して使います。各種の機械や車輌などのグリスアップに威力を発揮するコンパクトなルブリケーター。市販のペール缶をキャビネット内に収納して使用できます。ガンは1台に1本付属しています。
付属品高圧グリスホース3m 1本高圧グリスガン 1個エアーレギュレーター(ゲージ付) 1個 トラスコ品番126-5342 質量(kg)26 容量(L)20 吐出量(油)30cc/sec(グリス)5cc/sec 使用空気圧力(MPa)0.39~0.88 吐出圧力(MPa)17.64~39.69 ホース長さ(mm)3000 適合グリースNLGI No.0~1 危険物の類別非危険物
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷

コンプレッサのない屋外での作業にも適しています。市販のペール缶(16kg缶)に直接セットできます。ガンは1台に1本付属しています。
トラスコ品番126-5377 セット内容専用ガンFTK-70G 質量(kg)12.8 容量(L)20(16kg缶) 吐出圧力(MPa)24.5 吐出量(mL/ストローク)4 ホース長さ(mm)1800 適合グリースちょう度#0・#1 危険物の類別非危険物
1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

コンプレッサのない屋外での作業にも適しています。市販のペール缶(16kg缶)に直接セットできます。ガンは1台に1本付属しています。
トラスコ品番126-5431 セット内容専用ガンFTK-70G 質量(kg)6.1 容量(L)8 吐出量4(cc/cycle) 吐出圧力(MPa)9.8 ホース長さ(mm)1820 危険物の類別非危険物
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

コンプレッサのない屋外での作業にも適しています。ガンは1セットに1本付属しています。#0~#1までのグリスをご使用ください。
仕様ハイドロリックニップル専用 トラスコ品番164-2766 質量(g)285 危険物の類別非危険物
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

『グリース用注入器』には他にこんなカテゴリがあります