2ページ目: グリースポンプ

50件中 4150
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドルブリケータ用ガン TRUSCOハンドルブリケータ用ガンTRUSCO
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
コンプレッサのない屋外での作業にも適しています。ガンは1セットに1本付属しています。#0~#1までのグリスをご使用ください。
仕様ハイドロリックニップル専用トラスコ品番164-2766質量(g)285危険物の類別非危険物
エアールブリケーター 20L TRUSCOエアールブリケーター 20LTRUSCO
289,800税込318,780
1台
翌日出荷
エアコンプレッサーと接続して使います。各種の機械や車輌などのグリスアップに威力を発揮するコンパクトなルブリケーター。市販のペール缶をキャビネット内に収納して使用できます。ガンは1台に1本付属しています。
付属品高圧グリスホース3m 1本高圧グリスガン 1個エアーレギュレーター(ゲージ付) 1個トラスコ品番126-5342質量(kg)26容量(L)20吐出量(油)30cc/sec(グリス)5cc/sec使用空気圧力(MPa)0.39~0.88吐出圧力(MPa)17.64~39.69ホース長さ(mm)3000適合グリースNLGI No.0~1危険物の類別非危険物
ハンドリブリケーター 8L TRUSCOハンドリブリケーター 8LTRUSCO
81,980税込90,178
1台
当日出荷
コンプレッサのない屋外での作業にも適しています。市販のペール缶(16kg缶)に直接セットできます。ガンは1台に1本付属しています。
トラスコ品番126-5431セット内容専用ガンFTK-70G質量(kg)6.1容量(L)8吐出量4(cc/cycle)吐出圧力(MPa)9.8ホース長さ(mm)1820危険物の類別非危険物
グリスチャージャー エスコグリスチャージャーエスコ
112,500税込123,750
1個
翌日出荷
用途自動車や建設機械など幅広いサイズのベアリングへのグリスチャージに・16kg丸缶用エスコ品番EA991CP危険物の類別非危険物適合ベアリング直径15~100mm
オイルポンプ エスコオイルポンプエスコ(1件のレビュー)
32,900税込36,190
1個
翌日出荷
オイル、潤滑油、ギヤオイル等SAE140まで対応。
仕様手動式・開閉バルブ付適合市販の20Lペール缶または直径180~300mmの缶も使用可能エスコ品番EA990XB-1ホース長さ(m)【吐出ホース】1.5吐出量(L/min)6吐出量(mL/ストローク)50危険物の類別非危険物
トロリー ザーレントロリーザーレン
11,980税込13,178
1個
当日出荷
K3・J2・J3・P3C・P3L型共通
質量(kg)2.5直径(Φmm)300トラスコ品番121-6554危険物の類別非危険物
ビックリューブ(専用缶付) ザーレンビックリューブ(専用缶付)ザーレン
69,980税込76,978
1個
当日出荷
ミニリューブの倍の5kg専用缶付。1回のポンプチャージで約30ニップルへ注入可能。増圧式新型ガン付。
用途エア供給の無い場所でハンドガンでは間に合わない場合に。トラスコ品番121-6147質量(kg)4.4危険物の類別非危険物
ボリュームポンプ(充填専用) ザーレンボリュームポンプ(充填専用)ザーレン
73,980税込81,378
1個
当日出荷
市販の16kg缶に直接セット出来ます。1ストローク60mL吐出。
用途ハンドポンプやK6・K5などの専用缶へ充填用。質量(kg)4.1適合16kgペール缶トラスコ品番121-7879寸法(直径Φ×高さH)(mm)315×600最高吐出圧(MPa)4.9吐出量(mL/回)60危険物の類別非危険物
ポンプ用Oリングセット JTCポンプ用OリングセットJTC
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
JTC1034・JTC1034J用
危険物の類別非危険物
ガンのみ JTCガンのみJTC
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
JTC1034・JTC1034J用
危険物の類別非危険物

グリース用注入器』には他にこんなカテゴリがあります

グリースポンプ