45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイル、潤滑油、ギヤオイル等SAE140まで対応。
仕様手動式・開閉バルブ付 適合市販の20Lペール缶または直径180~300mmの缶も使用可能 エスコ品番EA990XB-1 ホース長さ(m)【吐出ホース】1.5 吐出量(L/min)6 吐出量(mL/ストローク)50 危険物の類別非危険物
1個
34,400 税込37,840
翌日出荷

コンプレッサのない屋外での作業にも適しています。市販のペール缶(16kg缶)に直接セットできます。ガンは1台に1本付属しています。
トラスコ品番126-5377 セット内容専用ガンFTK-70G 質量(kg)12.8 容量(L)20(16kg缶) 吐出圧力(MPa)24.5 吐出量(mL/ストローク)4 ホース長さ(mm)1800 適合グリースちょう度#0・#1 危険物の類別非危険物
1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

市販の16kg缶に直接セット出来ます。1ストローク60cc吐出。
用途集中給油装置のリザーバータンクへの充填専用。 質量(kg)4.1 適合16kgペール缶 トラスコ品番121-7887 寸法(直径Φ×高さH)(mm)315×630 ホース長さ(m)1.5(カプラー付) 最大吐出圧力(MPa)4.9 吐出量(mL/回)60 危険物の類別非危険物
1個
99,980 税込109,978
当日出荷

グリース給油用手動式ポンプ。単管方式で簡潔配管
最大吐出圧(MPa[kgf/cm2])10[100] 吐出口径Rc1/8 危険物の類別非危険物
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エア駆動式で連続グリース注油が可能です
用途機械のメンテナンスに 危険物の類別非危険物
1台
149,800 税込164,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

こちらの商品は、市販のペール缶がそのまま使用可能です。
適合グリス番号:0番~2番 タイプエアー式 タンク容量(L)20 使用エアー圧力(MPa)0.4~0.9 危険物の類別非危険物 最高出力(MPa)17~39 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
119,000 税込130,900
4日以内出荷

ミニリューブの倍の5kg専用缶付。1回のポンプチャージで約30ニップルへ注入可能。増圧式新型ガン付。
用途エア供給の無い場所でハンドガンでは間に合わない場合に。 トラスコ品番121-6147 質量(kg)4.4 危険物の類別非危険物
1個
68,980 税込75,878
翌日出荷

ペール缶に直接取付けができる手動式のオイルポンプです。付属のアタッチメントでネジ式の樹脂製ペール缶にも使用できます。(一部使用できないものがあります)
用途オイル吐出用 トラスコ品番102-0446 セット内容本体 × 1、取り付けアダプター × 2 材質PP・スチール・NBR・ウレタン 全長(mm)460 ホース長さ(m)1.2 ハンドル幅(mm)115 危険物の類別非危険物 太さ(mm)ポンプ部:26 先端外径(Φmm)ノズル:12
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

用途自動車や建設機械など幅広いサイズのベアリングへのグリスチャージに・16kg丸缶用 エスコ品番EA991CP 危険物の類別非危険物 適合ベアリング直径15~100mm
1個
116,000 税込127,600
翌日出荷

容量(kg)2.5 適合グリース~#2 適合本体ミニリューブK6 トラスコ品番121-8425 材質樹脂 質量(g)240 危険物の類別非危険物
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

質量(kg)5.5 危険物の類別非危険物
1台
139,800 税込153,780
7日以内出荷

ザーレンキャリー
K3・J2・J3・P3C・P3L型共通
トラスコ品番121-6546 質量(kg)2.5 危険物の類別非危険物
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

ザーレントロリー
K3・J2・J3・P3C・P3L型共通
質量(kg)2.5 直径(Φmm)300 トラスコ品番121-6554 危険物の類別非危険物
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

トラスコ品番164-2758 適合本体FTR-65G専用ガン 質量(g)960 吐出量(油)1800cc/min(グリス)300cc/min 危険物の類別非危険物
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷

単管方式の自動グリースポンプです。制御装置は付いていませんのでポンプを間欠的に作動させてご使用ください。
最大吐出圧(MPa[kgf/cm2])12[120] 吐出口径Rc1/8 稠度NLGI No.00~1 吐出量(cm3)4.5/5.5(50/60Hz)/min
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

動作方式エアー式 適合パワーリューブ(エアー式) P3C トラスコ品番853-6166 質量(g)800 危険物の類別非危険物
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷

市販の16kg缶に直接セット出来ます。1ストローク60mL吐出。
用途ハンドポンプやK6・K5などの専用缶へ充填用。 質量(kg)4.1 適合16kgペール缶 トラスコ品番121-7879 寸法(直径Φ×高さH)(mm)315×600 最高吐出圧(MPa)4.9 吐出量(mL/回)60 危険物の類別非危険物
1個
73,980 税込81,378
翌日出荷

仕様エアー式16kg缶に直接セットできます。グリースを99%無駄なく使用できる為、缶へのグリース残りが発生しません。スチール製ノズル付け替え可能(ネジサイズ:G1/8”)NLGL1~2 寸法(mm)Φ350×880(H) 質量(kg)10.4 最大吐出量1100g/min 空気消費量(L/min)400 最大吐出圧力40MPa 吸入口サイズG1/4” 危険物の類別非危険物 空気使用圧力(MPa)0.2~1
1個
130,000 税込143,000
当日出荷

16kg、20kg缶に直接セットできます。
仕様手動式 材質スチール製 質量(kg)6 寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×650 最大吐出量30ml ホース長さ(m)1.5 危険物の類別非危険物
1個
44,000 税込48,400
当日出荷

集中給脂を低コストで実現します。高圧でのグリス吐出が可能です。小規模の給脂範囲で給脂頻度が少ない場所に適しています。クレーン、工作機械、コンベヤ、空調機用ファン等、一般産業機械に。
用途潤滑装置/デュアルライン用 適合【グリス】#0~1 幅(mm)210 容量(mL)【グリス】2000 高さ(mm)465.5 タイプデュアルライン用 タンク容量(L)2 吐出圧力(MPa)20.6 コード161-1440 材質(タンク)アクリル アズワン品番64-8581-81 危険物の類別非危険物 吐出量(cm3/ストローク)4.5
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

エアグリースフィーダー AVG350 用の補給部品です。
適合AVG350 危険物の類別非危険物
1セット
29,980 税込32,978
当日出荷

JTC1034・JTC1034J用
危険物の類別非危険物
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

コンプレッサのない屋外での作業にも適しています。市販のペール缶(16kg缶)に直接セットできます。ガンは1台に1本付属しています。
トラスコ品番126-5431 セット内容専用ガンFTK-70G 質量(kg)6.1 容量(L)8 吐出量4(cc/cycle) 吐出圧力(MPa)9.8 ホース長さ(mm)1820 危険物の類別非危険物
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

20mm用。かみ込み式。ボタンヘッド用。
材質 全長(mm)88 質量(g)250 危険物の類別非危険物
1個
33,200 税込36,520
翌日出荷

JTC1034・JTC1034J用
危険物の類別非危険物
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

P3-01JL/JC/JA用ポンプ
質量(kg)3.2 危険物の類別非危険物
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

JTC1034・JTC1034J用
危険物の類別非危険物
1個
67,980 税込74,778
4日以内出荷

JTC1034・JTC1034J用
危険物の類別非危険物
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷

オイル用のバケットポンプで、特に粘着力の強い油脂を建設機械等に給油する目的で開発され、口金はボタンヘッドタイプで、迅速、確実に給油が行なえます。手動式のポンプでオイルの給油を行います。手動式のポンプでオイルの給油を行います。
材質スチール 容量(L)15 吐出圧力(MPa)5 吐出量(mL/ストローク)24 アズワン品番64-6740-04 危険物の類別非危険物 メーカー商品コード811-6997
1台
67,980 税込74,778
翌日出荷

コンプレッサのない屋外での作業にも適しています。ガンは1セットに1本付属しています。#0~#1までのグリスをご使用ください。
仕様ハイドロリックニップル専用 トラスコ品番164-2766 質量(g)285 危険物の類別非危険物
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

JTC1034・JTC1034J用
危険物の類別非危険物
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

NLGI-1~2。EA991CG-9用グリースガン。
容量(mL)125 ノズル長(mm)150 吐出量(mL/ストローク)0.4 排出圧力(MPa)最大55 筒長(mm)190 危険物の類別非危険物 ねじサイズ【ノズル】M10×P1.0
1個
9,600 税込10,560
翌日出荷

JTC1034・JTC1034J用
危険物の類別非危険物
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

JTC1034・JTC1034J用
危険物の類別非危険物
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

JTC1034・JTC1034J用
危険物の類別非危険物
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷

NLGI0~2迄のグリース吐出可能なエア式ドラムグリスポンプセットです。 高い吐出能力があります。
用途生産ライン装置・建設機械・重機などのグリス補充に、建機・重機のグリース充填用 トラスコ品番237-2012 セット内容耐油耐圧ホース3m、スイベル付グリスガン(SG3007) 質量(kg)24 直径(Φmm)1212 高さ(mm)630 空気消費量(L/min)450 ホース長さ(m)3(耐圧) 最大吐出圧力(MPa)60 作動圧力範囲(MPa)0.2~1.0(エア) 吐出量(mL/min)900 ポンプレシオ60:1 危険物の類別非危険物
1台
369,800 税込406,780
翌々日出荷

市販の2.5kg缶に直接セットでき、グリスの詰め替えが不要。1回のポンプチャージで約30ニップルへ注入可能。増圧式新型ガン付。
用途エア供給の無い高所などへのグリスチャージに。 本体径(mm)180 ポンプチャージ(cc)30 適合グリース~#2 質量(kg)3.4 高さH×直径(mm×Φmm)360×180 ホース長さ(m)1.5 最大吐出圧力(MPa)69 高さ(mm)360 最大吐出量3cc/トリガ 容器2.5kg入り缶 トラスコ品番121-5817 危険物の類別非危険物
1台
73,980 税込81,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

15mm用。かみ込み式。ボタンヘッド用。
材質 全長(mm)91 質量(g)170 危険物の類別非危険物
1個
32,000 税込35,200
翌日出荷

1分間最大2000gのグリス吐出可能なエアー式グリスポンプです。 エアー作動圧0.2Mpaから作動するグリスポンプです。
用途工場内生産設備のグリース給油用、建機・重機のグリース充填用、生産工場内ロボット給油用、ロボットの減速機のグリース充填用、ベアリング・ピロブロック・建機・フォークリフトなどのグリスの補充に トラスコ品番237-0462 セット内容耐油耐圧ホース2m、スイベル付グリスガン(SG3007)、フォロワーディスク 質量(kg)17 直径(Φmm)314 高さ(mm)785 空気消費量(L/min)450 ホース長さ(m)2(耐圧) 最大吐出圧力(MPa)60 作動圧力範囲(MPa)0.2~1.0(エア) 吐出量(mL/min)2000 ポンプレシオ60:1 危険物の類別非危険物
1台
369,800 税込406,780
翌々日出荷

満量になると給油が自動で止まります。
アズワン品番64-7988-96 危険物の類別非危険物
1個
23,400 税込25,740
翌日出荷

『グリース用注入器』には他にこんなカテゴリがあります