グリース自動給油器 (リチウム系)エスコ翌日出荷
防爆構造。どんな方向にも取り付け可能。水面下での使用も可能です。給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。重量は、入っているグリス・オイルにより若干異なります。空容器にお好きなグリスやオイルを充填したり、使用後の容器を再利用することができます。コンパクトなサイズで省スペース。狭くて届きにくい場所、水中でも。メンテナンス要件の低減により、時間の節約と作業安全性の向上を実現。
仕様せっけん基(L):i/Ca (リチウム/カルシウム)材質PET材使用温度範囲(℃)-30~120、(容器)-20~55接続ねじG1/4”運転方式乾電池式H2ガス圧力防塵防水性能IP68取付方向360°制限なし基油鉱物油危険物の類別非危険物グリース汎用グリス吐出期間(設定)1~12ヶ月動作圧(bar)最大5