絞り込み
ブランド
- エスコ
- PERMA(15)
- ザーレン(8)
- SKF(日本エスケイエフ)(7)
- パルサールブ(6)
- シマテック(5)
- FYH(日本ピローブロック)(2)
- TRUSCO(1)
- KWK(1)
- サモア(1)

125mL グリース自動給油器(モリブデン系)
エスコ¥9,000税込¥9,9001個翌日出荷防爆構造。どんな方向にも取り付け可能、水面下での使用も可能です。給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。重量は、入っているグリス・オイルにより若干異なります。空容器にお好きなグリスやオイルを充填したり、使用後の容器を再利用することができます。仕様せっけん基:Li(リチウム)材質PET材容量(mL)125質量(g)190使用温度範囲(℃)-25~130、容器:-20~55方式稼働:乾電池式H2ガス圧力接続ねじG1/4”最大圧力(bar)作動圧力:5防塵防水性能IP68取付方向360°制限なし基油鉱物油サイズ(mm)52×104危険物の類別非危険物グリース種類:モリブデングリス吐出期間設定:1~12ヶ月
125mL グリース自動給油器(高温用)
エスコ¥9,000税込¥9,9001個翌日出荷防爆構造。どんな方向にも取り付け可能、水面下での使用も可能です。給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。重量は、入っているグリス・オイルにより若干異なります。空容器にお好きなグリスやオイルを充填したり、使用後の容器を再利用することができます。仕様せっけん基:Be(ベントナイト)材質PET材容量(mL)125質量(g)190使用温度範囲(℃)-20~160、器:-20~55方式稼働:乾電池式H2ガス圧力接続ねじG1/4”最大圧力(bar)作動圧力:5防塵防水性能IP68取付方向360°制限なし基油鉱物油サイズ(mm)52×104危険物の類別非危険物グリース種類:高温グリス吐出期間設定:1~12ヶ月
『グリース用注入器』には他にこんなカテゴリがあります
- グリースガン
- グリースポンプ
- グリース自動給油機
- グリース用注入器用交換部品