4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
毎日一定量の自動給油 人件費の大幅節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油
用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。 使用温度範囲(℃)-25~130℃(連続) 滴点(℃)185 危険物の類別非危険物 グリース記号SF01 石鹸基Li-Ca NLGIグレード2 稠度265~295
1個(120mL)
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

毎日一定量の自動給油 人件費の大巾節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油
用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。 使用温度範囲(℃)-20~160℃(連続) 滴点(℃)240 グリース記号SF05 石鹸基ポリ尿素 NLGIグレード1 稠度340~370 危険物の類別非危険物
1個(120mL)
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

毎日一定量の自動給油 人件費の大巾節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油
用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。 使用温度範囲(℃)-30~120℃(連続) 滴点(℃)160 危険物の類別非危険物 グリース記号SF02 石鹸基Li NLGIグレード2 稠度265~295
1個(120mL)
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

毎日一定量の自動給油 人件費の大巾節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油
用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。 引火点(℃)210 粘度(at40℃mm2/s)100 粘度指数90 凝固点(℃)-18 オイル記号SO32 比重(at15℃)0.888 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1個(120mL)
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『グリース用注入器』には他にこんなカテゴリがあります