スツール・オットマン :「立ち上がり用手すり」の検索結果
アーム付きのエントランス用ベンチ。座面の高さは約4cm間隔で3段階(座面高さ:470、430、390mm)に調整可能。立ち上がりやすい高さに調整できます。両脇には握りやすい手すりを採用。力が入りやすく転倒を防ぎ、安全に立ち座りの動作を補助します。アームは角を丸めて安全な形にしました。座面下の収納棚には靴のお手入れ用品やスリッパなどが置けます。
用途ベンチ
材質天然木化粧合板、天然木
質量(kg)3.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×340×600
座高(mm)390/430/470
『椅子』には他にこんなカテゴリがあります
椅子 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。