エアー式ペール缶用ポンプ :「次亜塩素酸カルシウム」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
18リットル缶・ペール缶・ポリエチレン缶・キュービテナー等の小型容器からの薬品取り出しに最適です。 液移送時の飛散防止による安全性向上や省力化にも優れています。 スイッチはガン式のため、取手を握ったまま操作でき、取扱いが簡単です。 揮発性のある雰囲気での液体の移送、小分けにエアーモーターを使用しております。
サイズポリ缶サイズ モーターエアモーター 揚程標準型 最大揚程(m)5 使用空気圧力(MPa)0.2~0.5(連続) エアーホース内径(Φmm)8 使用限界温度(℃)50 使用可能粘度(cP)最大200 ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)19×1000 空気消費量(Nm3/min)0.25~0.35 揚水量(L/min)揚程0m時:25 流量調整方式バルブ方式 モーター能力(HP)2以上
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高粘度型は最大1000cPまでの高粘度液の移送にお使い頂けます。
付属品軟質塩化ビニール製ホースΦ15×0.6m トラスコ品番850-9803 材質(プロペラ)PTFE 質量(kg)1.6 サイズポリ缶サイズ 材質(シール)FKM、NBR、SUS304 モーターエアモーター 揚程高揚程型 最大揚程(m)1 使用空気圧力(MPa)0.2~0.5(連続) エアーホース内径(Φmm)8 使用限界温度(℃)50 使用可能粘度(cP)最大1000 使用可能液体塩酸、硫酸、硝酸、酢酸、水酸化ナトリウム、水酸化カルシウム、アンモニア水、次亜塩素酸ナトリウム 空気消費量(Nm3/min)0.25~0.35 揚水量(L/min)5 (揚程0mおよび粘度1000cP時) 流量調整方式バルブ方式 モーター能力(HP)2以上 材質(シャフト)SUS304 材質(パイプ)PP,PVC
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷

『ペール缶用ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります