絞り込み

エクステンダー RF
Canon¥82,980~税込¥91,278~1個5日以内出荷「RFマウント」のカメラボディーと「RFレンズ」の間に装着し、レンズの焦点距離を伸ばすエクステンダーです。高屈折力低分散硝材の採用により画質劣化の原因となる諸収差を低減するとともに、空気との接触面を減らす3枚接合レンズの採用やコーティングの適正化によりゴーストの発生を抑制し、高画質を実現しています。マウント部や操作部に防塵・防滴構造を採用するとともに、質量の大きい超望遠レンズの装着に配慮した高い耐久性と耐振動衝撃性を実現しています。また、太陽光に含まれる赤外線を反射させることでレンズの温度上昇を抑制する遮熱塗料を採用しています。最大径(Φmm)71.2対応レンズRF600mm F11 IS STM、RF800mm F11 IS STM、RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM
リング
Nikon(ニコン)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷ベローズアタッチメントを介して、または直接、レンズをボディーに逆向きに装着するために使用するリングです。等倍以上のクローズアップ撮影では、レンズを逆向きで使用するとより高い性能を発揮します。アタッチメントサイズ52mmのレンズにはBR-2Aを、62mmのレンズにはBR-5(BR-2A併用)を使用します。色シルバー
<α>広角ズームレンズ E PZ 10-20mm F4 G(8群11枚/ブラック/Eマウント)
SONY(ソニー)¥99,980税込¥109,9781個5日以内出荷携帯性・使い勝手に優れた世界最小・最軽量※1デザイン。超広角ズームならではの表現と高い描写性能。動画撮影に求められる高品位な映像表現と優れた操作性。静止画にも動画にも適した高いAF性能。使用シーンを選ばない優れた機動性・操作性・信頼性。
<α>広角単焦点レンズ E 15mm F1.4 G(12群13枚/ブラック/Eマウント)
SONY(ソニー)¥99,980税込¥109,9781個5日以内出荷Gレンズならではの開放F1.4からの高解像と美しいぼけ味。携行性を高め、撮影の自由度を広げる小型軽量設計。ボディの高速性能を最大限発揮するオートフォーカス性能。優れた操作性と信頼性で動画・静止画撮影をサポート。
<α>広角単焦点レンズ E 11 mm F1.8(11群12枚/ブラック/Eマウント)
SONY(ソニー)¥69,980税込¥76,9781個5日以内出荷高い解像力とぼけの美しさを実現した大口径F1.8超広角単焦点レンズ。どこにでも持ち運べる約181g 圧倒的な小型・軽量設計。動画撮影に最適な機能を搭載。あらゆるシーンで活躍する高い操作性・信頼性
テレコンバージョンレンズ
RICOH(リコー)¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷75mm相当(35ミリ判換算) での撮影が可能です。ポーチ付属。※ご使用にはレンズアダプターGA-2が必要です。セット内容テレコンバージョンレンズ、レンズキャップ(前・後)、使用説明書、ソフトケース(ソフトケースには、別売のレンズアダプター(GA-2)も収納可能。)長さ(mm)約45.1質量(g)209対応機種RICOH GR IIIx最大径(Φmm)約65レンズ構成3群5枚アズワン品番65-1693-85取付ねじ径(Φmm)49、P0.75
Eマウント交換レンズ FE 50mm F2.5 G
SONY(ソニー)¥99,980税込¥109,9781個5日以内出荷FE50mmF2.5G。 Gレンズの高画質を圧倒的な小型・軽量設計で実現。 クリック切り換え可能な絞りリングやフォーカスホールドボタンなどの搭載で直感的な操作性を実現。 静止画・動画を問わず活躍するAF性能。 プロの要望に応える操作性・信頼性。 背景を大きくぼかしたポートレートの撮影に最適。
Eマウント交換レンズ FE 40mm F2.5 G
SONY(ソニー)¥99,980税込¥109,9781個5日以内出荷FE40mmF2.5G。 Gレンズの高画質を圧倒的な小型・軽量設計で実現。 クリック切り換え可能な絞りリングやフォーカスホールドボタンなどの搭載で直感的な操作性を実現。 静止画・動画を問わず活躍するAF性能。 プロの要望に応える操作性・信頼性。 40mmの画角は様々なシチュエーションで使いやすく、スナップに最適。
Eマウント交換レンズ FE 24mm F2.8 G
SONY(ソニー)¥99,980税込¥109,9781個5日以内出荷FE24mmF2.8G。 Gレンズの高画質を圧倒的な小型・軽量設計で実現。 クリック切り換え可能な絞りリングやフォーカスホールドボタンなどの搭載で直感的な操作性を実現。 静止画・動画を問わず活躍するAF性能。 プロの要望に応える操作性・信頼性。 24mmの画角を生かした風景や建造物の撮影、自撮り撮影に最適。
Zテレコンバーター
Nikon(ニコン)¥75,980~税込¥83,578~1個5日以内出荷レンズの撮影領域を拡大する、Zマウントレンズ用のテレコンバーター。 ZシリーズのミラーレスカメラとNIKKOR Zレンズの間に装着して、レンズ本数を増やすことなくNIKKOR Zの高い描写力を活かしながら主レンズの焦点距離を拡大できるアタッチメントレンズです※1。 また、最短撮影距離が変わることなく撮影倍率を高くできるため、より被写体にクローズアップした撮影が可能です。 テレコンバーター装着時にも主レンズのAF/VR性能を最大限活かした設計で快適な撮影が可能。 さらに、S-Line※2と同等の高い防塵・防滴性能※3、ニコン独自のフッ素コートの採用で、過酷な環境下でも安心して使えます。付属品テレコンバーターキャップ BF-N2・裏ぶた LF-N1・レンズケース CL-C4マウント前側:ニコン Z マウント(テレコンバーター対応レンズ専用)、後側:ニコン Z マウント最短撮像距離主レンズと同一対応レンズNIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S
Eマウント交換レンズ FE 20mm F1.8 G
SONY(ソニー)¥139,800税込¥153,7801個5日以内出荷FE 20mm F1.8 G。高い解像力とぼけの美しさを小型・軽量で実現。静止画に加えて動画撮影にも最適な大口径超広角単焦点レンズ。超広角20mmで開放F値1.8からの高解像を画面全域で実現。高度非球面AAレンズ2枚による高解像性能。EDガラス3枚による色にじみのない描写。美しく自然なぼけの実現と高い近接撮影能力。ナノARコーティングにより高い耐逆光性能を実現。超広角大口径レンズながら、圧倒的な小型・軽量設計。APS-Cボディに装着しても使いやすいサイズと画角(35mm判換算30mm)。カメラボディのスピード性能の将来を見据えた「XDリニアモーター」を搭載。ソニーが持つ動画技術を結集した豊富な動画撮影性能。フォーカスホールドボタンや絞りリング、クリック切り換えスイッチなどを搭載し、高い操作性を実現・超広角ながら各種フィルターが装着可能。カスタマイズ可能なフォーカスホールドボタン。クリック切り換えもできる絞りリング。AF/MFを瞬時に切り換えられるフォーカスモードスイッチ
フィッシュアイコンバーター
オリンパス¥23,980税込¥26,3781個当日出荷TG-6に装着できるフィッシュアイコンバーター。ズーミングにより全周魚眼撮影~対角魚眼撮影が可能になるフィッシュアイコンバーターです。付属品レンズキャップ、レンズリアキャップ、 取扱説明書その他※取り付けには別売のコンバーターアダプター「 CLA-T01」(別売)が必要となります。質量(g)125倍率(倍)0.3対応機種TG-6寸法(Φ×mm)65×27.2防塵防水性能保護等級6級(IP6X):JISC0920/IEC60529相当(メーカー試験方法による)防水性保護等級8級(IPX8):JISC0920/IEC60529相当 (メーカー試験方法による)、水深20mで使用可適合アダプタCLA-T01
ワイドコンバーター
オリンパス¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷広がりのある写真の撮影が可能になるレンズアタッチメントです。広大な景色の撮影の他、パーティ会場など近い距離からの集合写真でもたくさんの人を写すことができます。レンズ先端から8cm(撮像面から20cm)の近接撮影も十分に楽しめます。セット内容レンズキャップ(LC-62C)、レンズリアキャップ(LR-3)、取扱説明書質量(g)85倍率(倍)0.79レンズ対応:M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 Ⅱ/M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 Ⅱr着脱方式バヨネット構造直径×長さ(mm)62×30.5
反射防止リング
オリンパス¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷M.ZUIKODIGITALED8mmF1.8FisheyePROを使う際に必要な遮光リング。適合【レンズ】M.ZUIKODIGITALED8mmF1.8FisheyePRO
反射防止リング
オリンパス¥3,490税込¥3,8391個8日以内出荷M.ZUIKODIGITALED12-40mmF2.8PRO」を使う際に必要な反射防止リング。適合【レンズ】M.ZUIKODIGITAL12-40mmF2.8PRO
反射防止リング
オリンパス¥3,998税込¥4,3981個8日以内出荷M.ZUIKODIGITAL14-42mmF3.5-5.6IIR/M.ZUIKODIGITAL45mmF1.8を使う際に必要な反射防止リング。
反射防止リング
オリンパス¥3,490税込¥3,8391個8日以内出荷レンズ前部に当たった光がゴーストとして現れることを防ぐほか、内蔵フラッシュの光が回り込むトラブルも防ぎます。適合【レンズ】M.ZUIKODIGITAL14-42mmF3.5-5.6IIR
フジノンレンズ テレコンバーター
富士フイルム¥64,980税込¥71,4781個5日以内出荷カメラボディと主レンズの間に装着することで、主レンズの焦点距離を2倍に拡大する高性能テレコンバーターです。 「XF2X TC WR」は、富士フイルムが長年に渡り培った光学技術を用い、主レンズの高い光学性能を引き出す高画質設計で優れた描写性能を実現。 また、防塵・防滴・-10℃の耐低温構造を採用。防塵防滴構造のカメラボディ、交換レンズと組み合わせると、アウトドアの過酷な条件下でも、水や砂の侵入を気にすることなく撮影できます。 主レンズとの一体感のあるデザインを採用し、高品位な外観に仕上げました。付属品レンズキャップ、レンズリアキャップ、レンズポーチ色ブラック質量(g)170(レンズキャップ含まず)倍率主レンズの2倍直径×長さL(Φmm×mm)先端よりマウント基準面まで:58×30.2(突起部含まず)撮影範囲主レンズとほぼ同等レンズ構成5群9枚絞り(最小)2段分暗くなります焦点距離主レンズの2倍最大口径比2段分暗くなります
フジノンレンズ テレコンバーター
富士フイルム¥64,980税込¥71,4781個5日以内出荷カメラボディと主レンズの間に装着することで、主レンズの焦点距離を1.4倍に拡大する高性能テレコンバーターです。 本製品は、富士フイルムが長年に渡り培った光学技術を駆使し、主レンズの高い光学性能を余すところなく引き出す高画質設計を施しています。 また、防塵・防滴・-10℃の耐低温構造を採用。防塵防滴構造のカメラボディ及びレンズと組み合わせると、アウトドアの過酷な条件下でも、水や砂の侵入を気にすることなく撮影できます。 主レンズとの一体感のあるデザインを採用し、高品位な外観に仕上げました。付属品レンズキャップ、レンズリアキャップ、レンズポーチ色ブラック質量(g)130(レンズキャップ含まず)倍率主レンズの1.4倍直径×長さL(Φmm×mm)先端よりマウント基準面まで:58×15(突起部含まず)撮影範囲主レンズとほぼ同等レンズ構成3群7枚絞り(最小)1段分暗くなります焦点距離主レンズの1.4倍最大口径比1段分暗くなります
フィッシュアイコンバーター
オリンパス¥13,980税込¥15,3781個当日出荷フィッシュアイコンバーターFCON-T01を使えば、レンズの明るさを維持したまま、よりワイドな風景を写し撮ることが可能です。 また、防水性能も擁しているので、画角が狭くなる水中撮影においても威力を発揮します。 さらに、レンズ内部には窒素ガスを充填し、温度差による内部の曇りを防止しています。付属品レンズキャップ、レンズリアキャップ、 取扱説明書仕様変倍率:0.74全長(mm)27.2質量(g)約125対応機種TG-5、TG-4、TG-3、TG-2、TG-1最大径(Φmm)65防塵防水性能保護等級8級(IPX8)相当(メーカー試験方法による)、水深20mで使用可アズワン品番64-9619-20着脱方式ネジ(Φ40.5mm)適合アダプタCLA-T01
テレプラス HD DGX キヤノンEOS EF/EF-S
Kenko(ケンコートキナー)¥23,980税込¥26,3781個8日以内出荷HD(High-Definition)シリーズは、従来品と比べ、レンズ性能を飛躍的に向上。光学系を新設計することで、特に高画素デジタル一眼レフカメラにマッチした性能向上を実現しています。 従来品はEFレンズのみ装着可能でしたが、EFレンズだけでなくEF-Sレンズの装着も可能としました。 50mmレンズを基準設計とし、広角から200mmレンズで使用できる汎用タイプ。コーティングマルチコート鏡筒径(mm)68
デジタル接写リングセット キヤノン EOS EF/EF-S用
Kenko(ケンコートキナー)¥18,980税込¥20,8781セット6日以内出荷接写リングをカメラボディとレンズの間に取り付けることで、レンズの最短距離よりさらに被写体に近づいて接写撮影することができるようになります。 12mm、20mm、36mmの3つのリングのセット。単体および組み合わせにより7通りの倍率で撮影ができます。 マクロレンズを別途用意することなく、接写撮影を実現します。セット内容12mm、20mm、36mm全長(mm)20(12mm)、27.5(20mm)、43.5(36mm)質量(g)65(12mm)、70(20mm)、80(36mm)
デジタル接写リングセット マイクロフォーサーズ用
Kenko(ケンコートキナー)¥12,980税込¥14,2781セット8日以内出荷接写リングをカメラボディとレンズの間に取り付けることで、レンズの最短距離よりさらに被写体に近づいて接写撮影することができるようになります。 10mmと16mmの2つのリングのセット。単体および2つの組み合わせで使用します。 マクロレンズを別途用意することなく、接写撮影を実現します。セット内容10mm、16mm質量(g)48(10mm)、70(16mm)外径(Φmm)57