3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カメラとの組み合わせにより、レンズの明るさを維持したまま、より遠くの風景を写し撮ることが可能です。また、焦点距離が長くなることを利用した背景ボカシで、特定の被写体を強調することができます。また、防水性能を擁し、レンズ内部には窒素ガスを充填して、温度差による内部の曇りを防止しています。
付属品レンズキャップ、レンズリアキャップ 適合機種TG-4、TG-3、TG-2、TG-1 全長(mm)43.3 質量(g)97 倍率1.7 最大径(Φmm)46.2 防塵防水性能防水/保護等級8級(IPX8)相当(メーカー試験方法による)、水深20mで使用可、防塵/保護等級6級(IP6X)相当(メーカー試験方法による) レンズ構成2群3枚+前後カバーガラス2枚 着脱方式ねじ(Φ40.5mm) 適合アダプタCLA-T01
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

TG-6に装着できるフィッシュアイコンバーター。ズーミングにより全周魚眼撮影~対角魚眼撮影が可能になるフィッシュアイコンバーターです。
その他※取り付けには別売のコンバーターアダプター「 CLA-T01」(別売)が必要となります。 付属品レンズキャップ、レンズリアキャップ、 取扱説明書 質量(g)125 倍率(倍)0.3 対応機種TG-6 寸法(Φ×mm)65×27.2 防塵防水性能保護等級6級(IP6X):JISC0920/IEC60529相当(メーカー試験方法による) 防水性保護等級8級(IPX8):JISC0920/IEC60529相当 (メーカー試験方法による)、水深20mで使用可 適合アダプタCLA-T01
1個
23,980 税込26,378
9日以内出荷

フィッシュアイコンバーターFCON-T01を使えば、レンズの明るさを維持したまま、よりワイドな風景を写し撮ることが可能です。 また、防水性能も擁しているので、画角が狭くなる水中撮影においても威力を発揮します。 さらに、レンズ内部には窒素ガスを充填し、温度差による内部の曇りを防止しています。
仕様変倍率:0.74 付属品レンズキャップ、レンズリアキャップ、 取扱説明書 全長(mm)27.2 質量(g)約125 対応機種TG-5、TG-4、TG-3、TG-2、TG-1 最大径(Φmm)65 防塵防水性能保護等級8級(IPX8)相当(メーカー試験方法による)、水深20mで使用可 アズワン品番64-9619-20 着脱方式ネジ(Φ40.5mm) 適合アダプタCLA-T01
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

『カメラ交換レンズアクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります