パーソナルビデオカメラ :「100V用プラグ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
付属品:ビデオカメラ本体、リチウムイオン充電池、レンズキャップ、リモコン、USBケーブル(Type-A to Type-C)、HDMIケーブル(HDMI to miniHDMI)、ケース、外付けマイク、マイク接続ケーブル、取扱説明書。広角22mmから65mmをカバーする光学3倍ズームを採用した、4Kビデオカメラです。3.0インチ大型液晶モニターはタッチパネル式で直感的に操作できます。HDMIケーブルでテレビとつなぎ、大画面で鑑賞できます。他にもタイムラプス撮影、スローモーション撮影など多機能なカメラです。PCにつなげてWEBカメラとしても使用できます。レンズに保護フィルターなど52mmのフィルターを取り付け可能です。別売(EA759EL-152)
仕様ファイル形式:静止画:JPG、動画:MP4、カメラサイズ:48M (補間)、36M (補間)、24M (補間)、20M (補間)、16M (補間) 12M (補間)、8M、5M、内蔵ライト:LED、DPOFプリント:非対応、ダイレクトプリント:非対応、外付けマイク:指向特性:無指向性 感度:-34dB±3dB (0dB=1V/Pa at 1kHz) 周波数特性:100Hz-20KHz コネクター:Φ3.5mmミニプラグ
付属品ビデオカメラ本体、リチウムイオン充電池、レンズキャップ、リモコン、USBケーブル(Type-A to Type-C)、HDMIケーブル(HDMI to miniHDMI)、ケース、外付けマイク、マイク接続ケーブル、取扱説明書
適合手ぶれ補正:電子式
寸法(mm)約59 (W)×126 (D)×63 (H)、レンズ:f=3.3-9.7mm F2.0~3.7
フィルター直径(Φmm)52
有効画素数約846万画素
記録媒体SDHCメモリーカード (スピードクラス10):32GB (別売) SDXCメモリーカード (スピードクラス10またはUHSスピードクラス1以上):64~256GB (別売)
総画素数約860万画素
ズーム光学3倍、デジタル3.3倍
ホワイトバランスオート、昼光、曇り、電球、蛍光灯 (H)、蛍光灯 (L)
シャッター速度(秒)1/10~1/2500
撮影距離(m)約0.5~∞ (W)、約1~∞ (T)
露出補正±2EV 1EVステップ
セルフタイマーオフ、2、5、10(秒)
ISO感度設定オート、100、200、400、800、1600、3200
適合バッテリーリチウムイオンバッテリー (付属:EA759GD-51)
出入力ポートUSB2.0 Type-C
モニタ3.0型 IPS (タッチパネル)
記録画素数5120×2880 (補間)30fps、3840×2160 30fps 2688×1512 30fps、1920×1080 60fps 1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fps
焦点距離22~65 (35mm換算)
イメージセンサー1/2.8型 CMOS
『ビデオカメラ/アクションカメラ』には他にこんなカテゴリがあります
- パーソナルビデオカメラ
- ビデオカメラアクセサリ
- アクションカメラ
- アクションカメラ関連品
ビデオカメラ/アクションカメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。