3G-SDI対応ルーティングスイッチャーADTECHNO(エーディテクノ)4日以内出荷
・3G-SDI対応ルーティングスイッチャー8入力8出力モデル・SDIルーティングスイッチャー・SD・HD・3G-SDI/DVB-ASI/リファレンス(BB、Tri)入力対応・RS-422、LANリモートコントロール機能・ボタン操作ロック機能、プリセットメモリ機能(最大4メモリ)・19インチラックマウント対応(1Uサイズ)・抜け防止DCコネクタと、電源二重化に対応
仕様8入力4出力モデル付属品ACアダプター×2、取扱説明書質量(kg)1.5電源ACアダプター適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプター)本体寸法(mm)483×91×44型番RS_8×8入力電圧(V)DC12/3.33A入力信号SDI(DVB-ASI)×8最大消費電力(W)25外部制御機能RS-422(RJ-45コネクタ)、LAN(RJ-45コネクタ)保証期間1年間同期信号入力:1系統:Tri、BB信号(BNCコネクタ)出力信号SDI(DVB-ASI) × 8動作温度(℃)0~60動作湿度(%)0~90(結露なきこと)
3G-SDI対応ルーティングスイッチャーADTECHNO(エーディテクノ)4日以内出荷
・3G-SDI対応ルーティングスイッチャー
同期信号入力:1系統:Tri、BB信号(BNCコネクタ)外部制御機能RS-422(RJ-45コネクタ)、LAN(RJ-45コネクタ)電源ACアダプター入力電圧(V)DC12/3.33A動作温度(℃)0~60動作湿度(%)0~90(結露なきこと)本体寸法(mm)483×91×44付属品ACアダプター×2、取扱説明書適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプター)保証期間1年間
『ビデオカメラ/アクションカメラ』には他にこんなカテゴリがあります
ビデオカメラ/アクションカメラ の新着商品
ページ: 1/ 3