アクションカメラ関連品 :「カメラマウント」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CX-WE100/WE110用のヘッドマウントアクセサリ。業務用ウェアラブルカメラを取り付けて、ハンズフリーで装着者目線での映像撮影が可能。頭部へ直接取り付けで、帽子・ヘルメットとの併用可。フリーサイズ、軽量、コンパクト。取付け位置は左右切り替え可能です。
取付場所左右選択可 頭囲(cm)ヘッドバンド:44~56(±3) 本体質量(g)約90 使用環境温度-5~40℃/湿度10~90%RH 保存環境温度-20~60℃/湿度0~90%RH
1個
6,000 税込6,600
当日出荷

CX-WE300/WE310用クリップマウントアクセサリ。業務用ウェアラブルカメラを取付け、衣服などに固定することでハンズフリーで映像撮影が可能。固定用ネジを締め込むことで、カメラ本体の角度が調整できます。クリップの取り付け向きは縦横選択できるので、衣服や安全ベストなどに自由な角度で装着可能。平面360度回転、チルト、スイベル調整可
取付場所縦横選択可 寸法(mm)82×40×29 本体質量(g)約35(交換用ネジ込み) 使用環境温度-5~40℃/湿度10~90%RH 保存環境温度-20~50℃/湿度0~90%RH
1個
10,000 税込11,000
7日以内出荷

CX-WE100/WE110用のヘルメットマウントアクセサリ。着脱可能なパーツと固定式のパーツが付属しているので用途に合わせてお選びいただけます。着脱可能タイプはワンプッシュでカメラを外すことができるので、狭い場所での撮影や、視線を変えずに周りを撮影することが可能です。工事現場・高所作業・災害現場などヘルメット着用時のカメラ取付に。
取付場所左右選択可 寸法(mm)着脱式:86×74×46、固定式:69×71×46 本体質量(g)着脱式:約55、固定式:約45 使用環境温度-5~40℃/湿度10~90%RH 保存環境温度-10~50℃/湿度0~90%RH
1個
12,000 税込13,200
欠品中

『ビデオカメラ/アクションカメラ』には他にこんなカテゴリがあります