アクションカメラ関連品 :「カメラマウント」の検索結果
関連キーワード
PGY-TECH社製、アクションカム・小型360度カメラ、小型スタビライザーカメラ対応の粘着マウントセットです。ダブルボールジョイントでカメラの向きを360°自由自在に変更可能。耐荷重1.0 kg。軽くて持ち運びに便利なデザイン。素材には丈夫な航空アルミニウム合金を使用。耐荷重1.0kg、360°調整、幅広い互換性、クイックリリースピン、軽くて丈夫な航空アルミニウム合金製。取り付け可能な推奨カメラ:GoPro シリーズ, Insta One R/X/X2, Osmo Pocket/Pocket 2, Osmo Actionのようなアクションカメラに最適です。旅の思い出を記録しよう:アクションカメラ用粘着マウントは、ちょっとしたお出かけや旅の記録を残したいという方に最適な、旅の相棒です。車のさまざまな位置にしっかりと接着することができます。丈夫で長持ち:ベースには、強力な粘着力を持ち、厳しい屋外環境にも耐えることができる3M VHBテープを採用。アルミ合金製のマジックアームと組み合わせることで、1.0kgの荷重に耐えることができる粘着マウントです。360度の角度調整:ダブルボールジョイントでカメラの角度を360度調整でき、自由度の高い撮影が実現できます。アームはつまみでロックでき、セットアップと操作がカンタンです。異なるカメラを即座に装着:粘着マウントは、1/4インチマウントアダプターに加え、アクションカメラマウントアダプターに対応し、様々な機材に対応しています。カンタン取り付け、取り外し:ピンひとつでアクションカメラを固定。さっと取り付け、取り外し。
セット内容PGYTECH アクションカメラ用 粘着マウント×1(※3M VHB 両面テープ × 1 取付済)、PGYTECHピン×2、1/4 インチネジ付きボールヘッド×1、アルコールパッド×1、3M VHB 両面テープ×1、ユーザーガイド×1
材質航空アルミニウム合金, PA66+GF, TPU
寸法(mm)113×Φ64
対応機種DJI Osmo Action 4、DJI Osmo Action 3、DJI Action 2、各種アクションカム・小型360度カメラ、小型スタビライザーカメラ、GOPROシリーズ
動作温度(℃)‐10~40
最大荷重(kg)1
1個
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
CapLock アクションカメラ用 ボールヘッド クイックリリース セットは、アクションカメラ、スマートフォン、その他の小型撮影デバイスを三脚やマウントに素早く取り付けるために設計されています。サクションカップマウントやハンドルマウントと互換性のあるボールヘッドが特徴です。独自のクイックリリース構造とデュアルロック機構により、確実で素早い取り付けが可能です。アクションカメラ用と1/4クイックリリースプレートの両方がセットになっています。また、プレートの4方向取り付けにより、柔軟な撮影方向が可能です。CapLockアクションカメラ用クイックリリースシステム:CapLoclアクションカメラ・クイックリリースシステムは、車での旅行、サイクリング、アウトドア探索、ウォータースポーツなどのあらゆるシーンで使いやすいようにアクションカメラ用サクションカップ/マグネット/ヘルメット/ハンドルパーマウント、MantisPodZ、ネックマウント、エクステンションホール三脚などの他のギアへの簡単な取り付けを可能にします。デュアルロックは、意図しない機器の脱落を防ぎます。ポール雲台は、PAYTECHサクションカップマウント、3アーム吸盤式サクションカップ、マグネットマウント、ハンドルマウント、ヘルメットマウントと互換性があります。
セット内容CapLock アクションカメラ用 ボールヘッド クイックリリース クランプ×1、CapLock アクションカメラ アダプター×1、止めネジ×1、CapLock 1/4インチネジ アダプター×1、S4 六角レンチ×1
材質ナイロン+ガラス繊維
寸法(mm)32×37×39
質量(g)48
1セット
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
CapLock アクションカメラ用エクステンションポール&三脚は、セルフィーやタイムラプスなど、様々な撮影ニーズに対応するように設計された汎用性の高いアクセサリーです。 三脚と自撮り棒の機能をシームレスに組み合わせ、2つのモードを簡単に切り替えることができます。CapLockシステムを採用し、標準および1/4クイックリリースプレートを通してアクションカメラやスマートフォンに対応します。ソフトラバーハンドルは、快適で滑りにくいグリップを保証します。三脚はマグネット式で素早く折りたたむことができ、持ち運びに便利です。4段伸縮式アームは最大47cm、折りたたむと18cmとコンパクトになり、持ち運びに便利です。CapLockアクションカメラ用クイックリリースシステム:CapLoclアクションカメラ・クイックリリースシステムは、車での旅行、サイクリング、アウトドア探索、ウォータースポーツなどのあらゆるシーンで使いやすいようにアクションカメラ用サクションカップ/マグネット/ヘルメット/ハンドルパーマウント、MantisPodZ、ネックマウント、エクステンションホール三脚などの他のギアへの簡単な取り付けを可能にします。デュアルロックは、意図しない機器の脱落を防ぎます。三脚にもなる、セルフィ―スティック:三脚を折りたたむことで、セルフィ―スティックの持ち手となります。よりクリエイティブで安定した、撮影アングルを実現します。マグネット式三脚:三脚の内側のマグネットにより、グリップハンドルへと変わります。優れたパワーと安定感:ポール雲台部分は、最大7.5kgのホールド力があり、1kgの荷重にも耐えることができます。ほとんどのスマートフォン、ミラーレス一眼カメラ、アクションカメラを搭載可能です。三脚の底部にはラバーがついており、三脚を安定させるのに効果的です。アルミ合金製のボディは、安定した撮影を可能にします。4段階伸縮セルフィ―スティック:4段階に伸縮するスティックは、18cmから、47cmまで伸ばせます。自由度の高いボール雲台:ボール雲台は、広い可動域で自由なパン&チルトへの操作を実現します。(ポール雲台は約55°傾斜し、ポートレート撮影用に一部の切り欠きがあります。)。多様なギアとの組み合わせが可能:ユニバーサルインターフェースは、より簡単にプロのような撮影を可能にします。側面のコールドシューマウントには、ライトやマイクなどのアクセサリーを装着可能です。アクションカメラ用アダプターと、1/4ネジ用アダプターが付属。アクションカメラやスマートフォンに対応。(スマートフォンで使用する場合は、専用のスマホ用のクランプが必要です。)。軽くて持ち運びに便利:手のひらサイズに折りたため、長さ18cmの三脚は持ち運びに便利です。ノンスリップラバーは快適な持ち心地です。
セット内容CapLock エクステンションポール&三脚×1、CapLock アクションカメラ アダプター×1、止めネジ×1、CapLock 1/4インチネジ アダプター×1、S4 六角レンチ×1
材質アルミ合金、PA+GF、TPR
寸法(mm)180×31×55
質量(g)184
耐荷重(kg)≦1
1個
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
『ビデオカメラ/アクションカメラ』には他にこんなカテゴリがあります
- パーソナルビデオカメラ
- ビデオカメラアクセサリ
- アクションカメラ
- アクションカメラ関連品
ビデオカメラ/アクションカメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。