3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空蒸着技術による、特殊なAR(アンチリフレクション)加工が光の映り込みを軽減し、高い視認性を実現します。クラス最高水準(鉛筆硬度3H)を実現したハードコート加工が、キズから液晶画面を守ります。防汚加工付きで、指紋や油汚れが簡単に拭き取れます。全光線透過率95.5%を実現した高光沢フィルムが、優れた透明感を発揮。写真・動画をきれいに映し出します。
セット内容2枚入り 適合カメラオズモポケット
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

スタビライザーを搭載した超小型カメラ「DJI Osmo Pocket」専用設計のフィルター。IRND8は3絞り分の減光効果があります。動画撮影の場合、フレームレート(fps)によって適正なシャッタースピードが決まっており、通常はフレームレートの2倍までが適正です。シャッタースピードが速すぎると、動画として見た時に、動きがつながらずパラパラした不自然な動画に見えてしまいます。そこで、IRNDフィルターを使用してシャッタースピードを適正な値に設定すれば自然で滑らかな映像を撮ることができます。また露出オーバーを防ぐために絞りを絞り込んで解像度を低下させないためにもIRNDは欠かせません。ACCU-NDテクノロジーにより赤外域を含む400nm~1000nmにおいて均一な減光効果が得られます。赤外線の影響を受けず、色かぶりのない忠実な色再現が可能です。反射防止&撥水コートを採用。マグネット式マウントシステムで簡単に着脱できます。フィルターを安全に持ち歩ける全天候型ケースが付属。フィルターの他にmicroSDカードを収納するポケットを2つ設けています。
付属品全天候型ケース
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

スタビライザーを搭載した超小型カメラ「DJI Osmo Pocket」専用設計のフィルター。水面やガラス面などの非金属表面の反射を効果的に抑え、写真全体の色彩コントラストを高めます。青空や海、木々や草花の色彩をより鮮やかに美しく表現します。フィルターの前枠を回すことで反射の取れ具合を調整することができます。反射防止&撥水コートを採用しています。マグネット式マウントシステムで簡単に着脱できます。フィルターを安全に持ち歩ける全天候型ケースが付属。フィルターの他にmicroSDカードを収納するポケットを2つ設けています。
付属品全天候型ケース
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

『ビデオカメラ/アクションカメラ』には他にこんなカテゴリがあります