手持ちでドローン風に撮影したり、三脚を広げて設置しての撮影が可能。この自撮り棒は三脚を畳んでいれば360度コンテンツから自動的に消去されます。
材質アルミニウム合金、ポリカーボネート、ABS樹脂
質量(g)216
長さ(cm)収納時:24
全長(cm)105(三脚部分含む)
対象X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、ONE X2、ONE R、ONE X、ONE、GO2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
50cmから3mまで伸縮可能、長い自撮り棒でいつでもどこでも360度ドローンっぽい撮影ができます。伸縮自在かつ手軽くて持ちやすい。
質量(g)225
長さ(cm)収納時:36
全長(cm)300
対象X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、ONE X2、ONE R、ONE X、ONE
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
360度撮影時に自動で映像から消え、信じられないような三人称視点での撮影や不可能なアングルで撮影が可能になります。超軽量設計で長時間の持ち運びもラクラク。高強度素材により、カメラを安定して使用できます。
材質アルミニウム合金
長さ(mm)収納時:233
全長(mm)1141
質量(g)118
対象X3、ONE RS、GO 2、ONE X2、ONE R、ONE X
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
三脚、自撮り棒、マジックアームを一体にしたオールインワンな多機能自撮り棒。三つ折り式で、全長と角度の調節が可能な汎用性の高いデザイン。カメラの角度を調整するためのフル回転式ボールジョイントマウント採用。
セット内容多機能自撮り棒、3プロング-1/4インチアダプター、サムスクリュー、ランヤード
対応製品X4、GO 3S、Ace Pro、Ace、Link、GO3、ONE RS 1インチ360度版、ONE RS(ツイン/4K)
質量(g)285
長さ(cm)収納時:21、伸長時:51
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
9日以内出荷
自撮り棒の1/4インチマウントに接続することなく、自撮り棒をしっかりと固定。強靭で軽量なアルミニウム合金製のリング状デザインで、非常に安定して設置。Insta360 70cm/85cm/114cm見えない自撮り棒およびアクション見えない自撮り棒に対応
セット内容自撮り棒リングマウント、L型レンチ
対応製品X4、GO 3S、Ace Pro、Ace、GO 3、X3、ONE RS (ツイン/4K)
材質アルミニウム合金、ステンレス鋼、シリコン
寸法(mm)48×30×44
質量(g)50.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
9日以内出荷
快適なシリコン製グリップで自撮り棒が扱いやすくなり、撮影を容易に。人間工学に基づいて設計されたスピンドル形状により、長時間の使用でも握りやすく手の負担を軽減します。自撮り棒の上部(1/4インチねじのある側)からスリーブをスライドさせます。 取り外す際は、自撮り棒の上部側に引っ張るだけで外れます。
RoHS指令(10物質対応)対応
360度撮影時に自動で映像から消え、信じられないような三人称視点での撮影や不可能なアングルで撮影が可能になる見えない自撮り棒。頑丈な炭素繊維製で、特許を取得した独自の構造により耐久性に優れています。CNC成型により、激しいアクションにも耐え、振動による衝撃を軽減します。
対応製品X4、GO 3S、Ace Pro、Ace、GO 3、X3、ONE RS 1インチ360度版、ONE RS(ツイン/4K)
質量(g)124.3(カメラ:最大300以下)
長さ(cm)伸長時:100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
付属の見えない自撮り棒グリップカバーでより快適なグリップ感。360度映像から自動的に消え、素晴らしい第三者視点と不可能とも思えるアングルでの撮影が可能。ポケットサイズに収納できるので、気軽に持ち運びができ、いつでもどこでも使用可能。
セット内容85cm 見えない自撮り棒、自撮り棒グリップカバー(114cm/85cm 見えない自撮り棒用)
対応製品X4、GO 3S、Ace Pro、Ace、GO 3、X3、ONE RS 1インチ360度版、ONE RS(ツイン/4K)
長さ(mm)収納時:194、伸長時:850
直径(Φmm)23.5
質量(g)119
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ペット用噛む自撮り棒でユニークな視点の撮影を。ペットの目線で世界を見よう。ペットのおもちゃに使われるBPAフリー、無害なゴムを使用しているので、愛犬や愛猫、ペットに安心して使っていただけます。
付属品ペット用噛む自撮り棒×1、ユーザーマニュアル×1
寸法(mm)70×55×316
商品(対象)GO 3
素材ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
変形自在で設置場所を選ばない、フレキシブルタイプのGoPro HERO9/8/7/6/5/MAXなどのアクションカメラ用三脚
付属品三脚本体、三脚用マウント、接続ネジ
材質三脚本体:ABS・アルミ・PU・PVC、三脚用マウント:ポリカーボネート・ステンレススチール、接続ネジ:ステンレススチール・ABS
色ブラック
質量(g)約64
対応機種GoPro HERO9/8/7/6/5/MAX
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×30×204(三脚マウント取付時)※突起部を除く
アズワン品番64-9711-80
地上高さ(mm)最大:約190(三脚として使用時)、最低:約100(三脚として使用時)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
360度カメラに最適なアクセサリー、セルフィスティック360。ダイナミックな全天球動画撮影にスティックが映り込まない先端設計で、360度カメラに最適です。6段階に格納されるスティックは、使用時最大99cmまで伸ばすことができ、格納後は21.5cmまでコンパクトに。カメラを取り付けて、最大に伸ばした際にも安定してご使用いただけます。また、グリップの底部はアルミ製でメスネジが切られており、三脚の延長棒としても使用可能です。
仕様6段階格納式収納システム
質量(g)105
全高(mm)990
縮長(mm)215
耐荷重(g)250
マウント1/4インチネジ
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
多彩なバリエーションで使用できるGoPro対応の自撮り棒。底部に1/4インチネジ穴を装備しているので、別売の三脚やスタンドに取り付けて延長ポールとしても使用可能。グリップは握りやすいウレタン素材を採用しています。
用途セルフィスティック
その他底部1/4インチネジ穴を装備
付属品ハンドストラップ
質量(g)97
対応GoPro全機種
縮長(mm)220
伸長(cm)100
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
GoProでの自撮りに便利。手の届かない所や俯瞰撮影にも最適。コンパクトになるので収納のしやすさも。
用途セルフィスティック
その他持ち手底部に1/4カメラネジ穴付
付属品ハンドストラップ
質量(g)70
サイズ(cm)16-54×6×3
対応GoPro全機種
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
360度映像にも従来のビデオ撮影にも使えるプレミアムな延長ポール。25cm~122cmに伸縮が可能な延長ポール。セルフィーはもちろん、アクションを上からまたは近くで撮影するのに便利です。360度カメラに装着して使用すると、映像からポールを消すことができるため、他撮り風自撮りショットの撮影が可能です。
その他延長ポール、マウントフィンガーアダプター、リストランヤード、サムスクリュー
1個
¥6,198
税込¥6,818
5日以内出荷
三脚や自撮り棒などにアクションカメラを装着するアダプターと固定ネジのセット。一般的な1/4インチのネジに使用できます。
用途アダプター
全長(mm)ネジ:53
サイズ底部:1/4メスネジ
直径(Φmm)プレート:29
質量(g)25
GoProをリュックサックのストラップや家具などに簡単に取り付けて、ユニークな視点から撮影が可能です。内蔵マグネットで金属物に貼り付けられるため、カメラをスマートかつ簡単に設置可能です。360度回転機能でカメラを回転させ、ベストなアングルで撮影できます。バッグに収まりやすいコンパクトなデザインは、野外アドベンチャーに最適です。タイムラプスに最適なスタンドにもなります。
用途自撮り、グループ撮影、タイム ラプス撮影用のキックスタンドとして利用可能
トラスコ品番207-2277
適合機種HERO 全製品と MAX (マックス)
セット内容マグネット付きスイベル クリップ、マウント用バックル、サム スクリュー
質量(g)146
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
コンパクトなデザインで、持ち運びに便利です。最大 22.7 cm まで伸ばせるため、グループ ショット、自撮り、撮りにくいアングルの撮影も自由自在です平面さえあれば、内蔵の三脚であらゆる場所にShortyを設置可能です。
用途携帯用の三脚付きミニ延長ポールです。
トラスコ品番207-2265
適合機種HERO(オリジナル)、HERO2、HERO3、HERO3+、HERO4、HERO5 Black、HERO6 Black、HERO7、HERO8 Black、HERO(2018年発売)、HERO、HERO5 Session、HERO Session、HERO+ LCD、HERO+、ダイブハウジングと同規格の製品、スタンダードハウジングと同規格の製品
セット内容ミニ延長ポール + 三脚
質量(g)63.5
伸縮範囲(cm)11.7~22.7
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
X4カメラ、バッテリー2個、急速充電ハブ、85cmの見えない自撮り棒がぴったり収納できる専用ケース。プレミアム/スタンダードレンズガード、レンズキャップ、サーモグリップカバーを装着したX4に適合。
セット内容収納ケース、ユーザーマニュアル
対応製品X4
使用方法バッテリー、Insta360 X4(X4カメラ単体、またはプレミアム/スタンダードレンズガードを装着したX4、シリコンレンズキャップ、サーモグリップカバー装着時に適合)、85cm 見えない自撮り棒 (自撮り棒スリーブを装着した状態に適合)、急速充電ハブ注:70cmの見えない自撮り棒を収納すると、サイズの関係で余分なスペースがあり、自撮り棒がわずかに動きます。
寸法(mm)232×157×67
質量(g)260
材質(表面/裏面)生地、EVA樹脂、ベルベット/ジャージ生地、EVA樹脂
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
X5にぴったりフィットし、単体でも、スタンダード/プレミアムレンズガード、レンズキャップ、サーモグリップカバー、全天候型USB充電カバーを装着した状態でも収納。万能急速充電ケース、クイックリーダー、クイックリリースマウントなどのX5アクセサリーに対応。自撮り棒用の安全ストラップ付き
質量(g)270
寸法(cm)対応Insta360自撮り棒:114見えない自撮り棒、85見えない自撮り棒、見えないアクション自撮り棒、70見えない自撮り棒
防塵防水性能IPX5
サイズ(mm)232×157×67
素材ファブリック、EVA樹脂、ベルベット
1個
¥4,598
税込¥5,058
欠品中
GO 3とその必需品を安全に保管することができます。GO 3と同梱のアクセサリー、ミニ見えない自撮り棒+三脚とクイックリリースマウント用に精密に成型されています。堅牢なハードシェルケースでアクションカムを衝撃や落下から守ります。
付属品収納ケース×1、ユーザーマニュアル×1
寸法(mm)232×157×67
質量(g)260
商品(対象)GO 3
素材エチレン酢酸ビニル・ベルベット、(インナーサポート生地)ジャージ生地・EVA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
好きなように曲げて、いろいろなものに巻いてみましょう。片手で握って自撮り棒としても使用可能。軽量で携帯性に優れ、折りたたんで収納することができます。好きな形を作ることができるので、取り付けの可能性は無限大です。
材質アルミ合金、シリカゲル
長さ(mm)500
質量(g)128
接続カメラ:1/4標準スクリューマウント
対象X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、GO2、ONE X2、ONE R、ONE X
耐荷重(g)675
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
広角アングルのInsta360アクションカメラと一緒に使えば、没入感のある一人称視点映像を撮影。Insta360の360度アクションカメラとアクション見えない自撮り棒を使えば、不可能とも思える第三者視点での撮影が可能。必要なものがすべて揃っているので、自宅で簡単に取り付け。
セット内容自転車用ヘッドセット・キャップ・ベース、ユニバーサルストラップ、自転車用ヘッドセットスクリュー(20/30 mm)×2、L型六角レンチ(3/4/5 mm)×3、蝶ねじ、3-プロング-1/4インチアダプター、ダストキャップ×2、滑り止めリングセット×2、滑り止めリング ×4
対応製品X4、GO 3S、Ace Pro、Ace、GO 3、X3、ONE RS(ツイン/4K)
材質アルミニウム合金、ステンレス鋼、シリコン、樹脂
寸法(mm)74.17×74.12×53
質量(g)(自転車用ヘッドセット・キャップ・ベース)31、(ユニバーサルジョイント)140
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
9日以内出荷
Insta360 見えないアクション自撮り棒と一緒に使えば、あっと驚くような三人称視点の写真が撮影できるバイク用U字ボルトマウント。特許を取得した新しいジンバル構造を採用、バイク撮影にかつてない安定性をもたらします。U字ボルトを採用し、2つのスペーサーを使用することで、ほとんどの主流のバイクに適合。
セット内容ユニバーサルジョイント、U字ボルト、レンチ、六角レンチ、大型スペーサー、小型スペーサー、ラバーパッド ×2、ワッシャーペア ×2、サムスクリューレンチ、3プロング-1/4インチアダプター、滑り止めリング ×4
対応製品X4、Ace Pro、Ace、X3、ONE RS(ツイン/4K)
材質アルミニウム合金、亜鉛合金
寸法(mm)96.5×51.5×57
質量(g)201
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
9日以内出荷
高い伸縮比を実現するために、回転ロック方式を採用した6段式ポール。
パイプそのものを持って回転させることで、一気に伸縮固定ができます。
360°カメラを取り付けることで、自撮り棒として使用可能。さらに、GoProアダプター、スマートフォンホルダーも付属。
ポールの両端にはカメラネジがあり、三脚と組み合わせてスタンドポッドとして、使用可能です。
質量(g)180
段数6段
全高(mm)1020
最大パイプ径(mm)25
取付ねじ三脚:U1/4インチ、カメラ:U1/4インチ
縮長(mm)220
最大積載荷重(g)600(使用する三脚等の最大搭載質量を超えないこと)
適合寸法(mm)【スマートフォン】幅(66~90)、厚さ(13以内)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
完全に見えなくなるデザインで、水中での360度撮影が可能。操作が簡単なユニークなデザイン。X4を入れて潜るだけで、素晴らしい水中撮影が可能です。潜水ケースの安全なハウジングにより、水深50mまで撮影可能。見えない自撮り棒と組み合わせて、不可能とも思える第三者視点での映像を撮影できます。
セット内容X4 見えない潜水ケース、防曇シート×12、3プロング-1/4インチアダプター、1/4インチつまみネジ、蝶ねじ、潜水ケース収納ケース、レンズクロス、安定パッド×4、説明書&保証書&ガイドカード
対応製品X4
寸法(mm)164.9×87.7×89.2
質量(g)155
深度(m)最大:50
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
見えない自撮り棒効果でドローンのようなフォローショットを撮影。従来の車載ショットの限界を打ち破り、よりクリエイティブなアングルを可能にさせます。全金属製の吸盤ベースと炭素繊維製のサポートバーは、衝撃や揺れに耐えられるよう入念に設計されています。特許を取得した新しいデザインは、安定性と安全性を保証、車体にしっかりと固定できます。
対応製品X4、GO 3S、GO 3、X3、ONE RS (ツイン/4K)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥37,980
税込¥41,778
9日以内出荷
CapLock アクションカメラ用エクステンションポール&三脚は、セルフィーやタイムラプスなど、様々な撮影ニーズに対応するように設計された汎用性の高いアクセサリーです。 三脚と自撮り棒の機能をシームレスに組み合わせ、2つのモードを簡単に切り替えることができます。CapLockシステムを採用し、標準および1/4クイックリリースプレートを通してアクションカメラやスマートフォンに対応します。ソフトラバーハンドルは、快適で滑りにくいグリップを保証します。三脚はマグネット式で素早く折りたたむことができ、持ち運びに便利です。4段伸縮式アームは最大47cm、折りたたむと18cmとコンパクトになり、持ち運びに便利です。CapLockアクションカメラ用クイックリリースシステム:CapLoclアクションカメラ・クイックリリースシステムは、車での旅行、サイクリング、アウトドア探索、ウォータースポーツなどのあらゆるシーンで使いやすいようにアクションカメラ用サクションカップ/マグネット/ヘルメット/ハンドルパーマウント、MantisPodZ、ネックマウント、エクステンションホール三脚などの他のギアへの簡単な取り付けを可能にします。デュアルロックは、意図しない機器の脱落を防ぎます。三脚にもなる、セルフィ―スティック:三脚を折りたたむことで、セルフィ―スティックの持ち手となります。よりクリエイティブで安定した、撮影アングルを実現します。マグネット式三脚:三脚の内側のマグネットにより、グリップハンドルへと変わります。優れたパワーと安定感:ポール雲台部分は、最大7.5kgのホールド力があり、1kgの荷重にも耐えることができます。ほとんどのスマートフォン、ミラーレス一眼カメラ、アクションカメラを搭載可能です。三脚の底部にはラバーがついており、三脚を安定させるのに効果的です。アルミ合金製のボディは、安定した撮影を可能にします。4段階伸縮セルフィ―スティック:4段階に伸縮するスティックは、18cmから、47cmまで伸ばせます。自由度の高いボール雲台:ボール雲台は、広い可動域で自由なパン&チルトへの操作を実現します。(ポール雲台は約55°傾斜し、ポートレート撮影用に一部の切り欠きがあります。)。多様なギアとの組み合わせが可能:ユニバーサルインターフェースは、より簡単にプロのような撮影を可能にします。側面のコールドシューマウントには、ライトやマイクなどのアクセサリーを装着可能です。アクションカメラ用アダプターと、1/4ネジ用アダプターが付属。アクションカメラやスマートフォンに対応。(スマートフォンで使用する場合は、専用のスマホ用のクランプが必要です。)。軽くて持ち運びに便利:手のひらサイズに折りたため、長さ18cmの三脚は持ち運びに便利です。ノンスリップラバーは快適な持ち心地です。
セット内容CapLock エクステンションポール&三脚×1、CapLock アクションカメラ アダプター×1、止めネジ×1、CapLock 1/4インチネジ アダプター×1、S4 六角レンチ×1
材質アルミ合金、PA+GF、TPR
寸法(mm)180×31×55
質量(g)184
耐荷重(kg)≦1
1個
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
見えない自撮り棒効果でドローンのようなフォローショットを撮影。従来の車載ショットの限界を打ち破り、よりクリエイティブなアングルを可能にさせます。全金属製の吸盤ベースと炭素繊維製のサポートバーは、衝撃や揺れに耐えられるよう入念に設計されています。特許を取得した新しいデザインは、安定性と安全性を保証、車体にしっかりと固定できます。
対応製品X4、GO 3S、GO 3、X3、ONE RS (ツイン/4K)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥61,980
税込¥68,178
9日以内出荷
旅行中の自撮りや、集合写真などに最適なギアをお得にゲット。このキットには、超万能なShorty (ミニ延長ポール + 三脚) と、GoProをリュックサックのストラップやギアに取り付けたり、マグネットで金属面に貼り付けたりできるマグネティック スイベルクリップが含まれています。360度回転機能でカメラを回転させ、ベストなアングルで撮影できます。すべてのギアが携帯用ケースにセットされているので便利です。
付属品Shorty、マグネティック スイベルクリップ、マウント用バックル、サムスクリュー、コンパクトケース
質量(g)300
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
三脚やGoProアクセサリーにOSMOPocketの下部を固定するためのマウントです。
アクセサリーの組み合わせで様々な撮影が可能
本製品の三脚用マウントを利用して、OSMOPocketを市販の様々なカメラ用アクセサリーに取り付けることができます。
また、Pocket用ホルダーを取り外せば、三脚用マウントにOSMOAction等のアクションカメラを接続可能です。
自撮り棒や三脚等の市販のカメラアクセサリーを活用することにより、撮影の自由度が格段に上がります。
充電ケーブルの接続が可能
ホルダーの底面が開口しており、本製品を装着したまま充電ケーブルを接続可能。
また、側面にはmicroSDカード用の切り欠きもあります。
材質プラスチック
対応機種DJIOSMOPOCKET/ACTION
1個
¥989
税込¥1,088
6日以内出荷
全く新しい3-Way 2.0 (軽量三脚 / アーム / グリップ) は、3つの必須ツールを1つにまとめたマウントです。3-Way 2.0、サムスクリューが付属。マウントの位置はそのままに、カメラの角度だけを変えられるボールジョイント内蔵。タイムラプスショットや集合写真などの撮影時に、内蔵の三脚をすばやく広げてカメラを固定。人間工学に基づいたエルゴノミックデザインにより、1日中でも快適に使用できるグリップ。折り畳み式の延長アームは自撮り、追い撮り映像の撮影のほか、アクションをより間近で捉えたい場合に最適。パーツを紛失することがなくなるキャプティブハードウェア。GoProの標準マウントベースにより、マウント間のカメラの取り替えが簡単。水中、水上でも使用できる防水構造。最大延長時49.53cm、折り畳み時20.32cm
セット内容3-Way 2.0、サムスクリュー
幅(mm)60
高さ(mm)210
質量(g)250
奥行(mm)50
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
三人称視点で壮大なライディングショットを可能にするテールマウント。撮影後にリフレーム。ドローンのような空撮風ショットを!。調節可能なブラケットを使用すれば、ハイアングルとローアングルの両方を設定することができます。
セット内容70cm見えない自撮り棒×1、テールバーブラケット×1、スタビライザーリングアクセサリー×1
材質アルミ合金ダイカスト
長さ(mm)自撮り棒:180~700
寸法(mm)サポート:120×66×58
質量(g)サポート:138、自撮り棒:102
対象X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、ONE X2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,098
税込¥8,908
7日以内出荷
GoProマウントにOSMOPocketを固定するためのホルダーです。
アクセサリーの組み合わせで様々な撮影が可能
本製品のGoProクイックリリースマウントを利用して、OSMOPocketを市販の様々なGoPro用アクセサリーに取り付けることができます。
また、Pocket用ホルダーを取り外せば、OSMOAction等のアクションカメラを接続可能です。
ボディマウントやセルフィースティック等の市販のGoProアクセサリーを活用することにより、撮影の自由度が格段に上がります。
材質プラスチック
対応機種DJIOSMOPOCKET/ACTION
1個
¥689
税込¥758
6日以内出荷
『ビデオカメラ/アクションカメラ』には他にこんなカテゴリがあります
- パーソナルビデオカメラ
- ビデオカメラアクセサリ
- アクションカメラ
- アクションカメラ関連品
ビデオカメラ/アクションカメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。