Bluetoothアダプタ :「通信」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
挿すだけの簡単接続 パソコンをBluetooth®対応に。通信性能が向上したBluetooth® Ver.5.0に対応。低消費電力モード対応
セット内容本体、取扱説明書/保証書 ブラック 質量(g)約2 適合規格5.0 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約14.9×約7.1×約17.5 保証期間6か月間 動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:15%~85%(結露なきこと) 伝送方法周波数ホッピング方式スペクトラム拡散(FH-SS)方式 無線Bluetooth Ver5.0+EDR/LE 通信距離(m)最大40(使用環境によって異なります) USBタイプUSB 2.0
1台
1,798 税込1,978
翌日出荷

1台2役!ステレオミニプラグ接続をBluetoothで送受信出来る aptX(R)/aptX(R) LLに対応。低遅延でCD並の音質を実現 充電しながら使える
仕様マルチペアリング:最大8台 セット内容本体、中継コネクター、充電専用ケーブル、取扱説明書、Bluetoothセットアップ取扱説明書 ブラック 質量(g)約14 連続使用時間(時間)【待機】最大約300、【動作】送信モード:最大約16、受信モード:最大約11 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×56×7(※ケーブル・突起部含まず) 準拠規格Bluetooth Ver 4.2+EDR Class2下位互換 動作環境温度:5℃~45℃、湿度:10%~90%(結露なきこと) 充電時間(時間)約2 アズワン品番64-3774-53 プロファイルA2DP 通信距離(m)約10(※使用環境によって異なります。) 対応コーデックSBC / aptX / aptX LL(aptX low latency)
1本
10,390 税込11,429
当日出荷

Bluetooth非搭載パソコンに挿すだけでBluetooth機能を追加できる。広く使われているBluetooth4.0+EDR/LEに対応。パソコンに接続しても邪魔になりにくい超小型モデル。Windows10ではaptX(R)に対応、低遅延でCD並の音質を実現
セット内容本体、取扱説明書/保証書 質量(g)約2 対応機種USBコネクター(Type-A)搭載のWindowsパソコン 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)14.8×7.3×19.2 インターフェース【無線】Bluetooth(R) Ver 4.0+EDR/LE Class2、【USB】USB2.0 周波数範囲【送信】2.4GHz~2.4835GHz 動作環境温度5~40℃、湿度20~80%(結露なきこと) 伝送方法周波数ホッピング方式スペクトラム拡散(FH-SS)方式 BluetoothVer 4.0+EDR/LE Class2 プロファイルA2DP:高度オーディオ配信プロファイル、AVRCP:オーディオ/ビデオ リモートコントロール プロファイル、DI:デバイスIDプロファイル、DUN:ダイヤルアップ ネットワーク プロファイル、GATT:Bluetooth LE汎用属性(GATT)クライアント/サーバー、HCRP:ハード コピー ケーブル置換プロファイル、HFP:ハンズフリー プロファイル、HID:ヒューマン インターフェイス デバイス、HOGP:HID over GATTプロファイル(Windows 7は非対応です。)、SPP:シリアル ポート プロファイル 通信距離(m)最大25
1本
2,098 税込2,308
当日出荷

おすすめ人気ランキング