1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「Bluetooth」から絞り込む
5.0(1)
切り替えスイッチで、Bluetoothの受信用と送信用の両方に使用可能なBluetoothオーディオレシーバー&トランスミッターです。 受信機モードに切り替えれば、Bluetoothに対応していないイヤホンやヘッドホンを繋いで、Bluetooth対応のスマートフォンや携帯オーディオプレイヤーなどと接続ができます。 送信機モードに切り替えれば、Bluetoothに対応していない携帯オーディオプレイヤーやテレビと繋いで、Bluetooth対応のスピーカーやヘッドセットなどと接続ができます。 受信機モードや送信機モードはワンタッチで簡単切り替えできます。 音量操作ボタン搭載で受信機モードの時に音量操作ができます。 マルチポイント機能搭載で、送信機モードの時に2台のBluetoooth機器に同時に音声を飛ばすことができます。 一般的な3.5mmイヤホンジャックを採用しているので、通常使用しているイヤホンなどがそのまま使用できます。 高音質で遅延が少ないapt-X Low Latencyコーデック対応です。(apt-X Low Latency対応機器との組み合わせでお使い頂けます。) 本製品を送信用と受信用として2台使用すれば、簡単にBluetoothのワイヤレス環境を構築できます。 ポケットに入れて持ち運べる手のひらサイズで、重量は軽量の18gです。
仕様SCMS-T:非対応 セット内容3.5mmケーブル、光デジタルケーブル、3.5mm→赤白変換ケーブル、給電用microUSBケーブル サイズ約85×77×20mm 質量(g)46 適合規格Bluetooth5.0(Class1) 周波数範囲2.402~2.480GHz 通信距離約100m(理論値) 伝送方法GFSK 対応コーデックSBC, apt-X, apt-X LowLatency, apt-X HD, Faststream マルチポイント対応 対応プロファイルA2DP, AVRCP
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷