Bluetoothアダプタ :「カシムラ bluetooth」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Bluetooth非対応の機器(機内エンターテイメント、テレビ、アンプ、ゲーム機など)の有線ジャックに接続して、Bluetooth機器(イヤホン、スピーカーなど)で聴くことができるBluetooth送信機です。3.5ピンを一本づつ立ち上げることができるので、デュアル(機内エンターテイメント)/シングル(テレビなど)の両方のイヤホンジャックで使用可能。連続動作時間約5時間、Bluetooth5.1対応
付属品給電用USBケーブル(0.5m)、AUXケーブル(約0.25m)
質量(g)26
使用温度範囲(℃)-10~+60
電源USB5V1A以上
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×51×14
再生周波数帯域(Hz)20~10k
送信周波数(GHz)2.402~2.480
無線通信方式Bluetooth Ver.5.1+EDR+BR(距離10m以内)
対応コーデックSBC
対応プロファイルアドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
1台
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
『無線LAN・ネットワーク機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 無線/有線LANルーター
- スイッチングハブ
- モデム
- デバイスサーバー
- Bluetoothアダプタ
- 有線LANアダプタ
- ルータ用外部アンテナ
- PoEインジェクター
- SFPケーブル
- その他無線通信デバイス
無線LAN・ネットワーク機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。