1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「Bluetooth」から絞り込む
5.4(1)
プラネックスコミュニケーションズBT-Micro54 Planex Bluetooth Ver.5.4+EDR/LE対応 小型USBアダプター
エコ商品、RoHS
Bluetooth Ver.5.4をサポートし、現行のBluetooth技術における最先端を実現しました。これにより、より安定した接続性能と、将来を見据えた高速データ通信が可能となり、対応機器との間で最高のパフォーマンスを発揮します。従来のBluetoothアダプター(※Bluetooth Ver.3.0との比較・理論値)に比べて、消費電力を約1/2に削減しました。特にノートパソコンやモバイルデバイス使用時のバッテリー消費を抑え、長時間の使用を可能にします。環境負荷の低減と電力コストの削減にも貢献します。従来製品(※Bluetooth Ver.4.0との比較・理論値)と比較して約2倍の通信速度を実現。大容量ファイルの転送や高音質オーディオストリーミングもスムーズに行え、ストレスのない快適なワイヤレス環境を提供します。Bluetooth Ver.2.1以降の各種機器と高い互換性を確保しています。現在お使いのBluetooth対応スピーカー、ヘッドホン、マウス、キーボードなどをそのままご利用いただけます。最大約25mの広範囲で安定したワイヤレス接続が可能です。パソコンから離れた場所にあるBluetooth機器とも途切れることなく通信でき、リビングやオフィスなど広い空間でも快適にご使用いただけます。Windows 11 / Windows 10 / Windows 8.1(ARM版/Sモードを除く)に対応しており 、パソコンのUSBポートに挿すだけでOS標準ドライバーが適用されるため、特別なインストール作業は不要です。超小型設計で、USBポートに接続したままでも出っ張りが少なく目立ちません。ノートパソコンに装着したままでも邪魔にならず、持ち運びにも最適。デスクトップパソコンでも省スペースでスマートにご使用いただけます。
セット内容BT-Micro54(本製品)、印刷物一式 質量(g)約 1.6 電源(V)DC5(USB給電) 規格取得承認:TELEC、VCCI(ClassB) 消費電力(W)最大 0.2 対応OSWindows 11 / Windows 10 / Windows 8.1(ARM版/Sモードを除く) 対応機種USB2.0/1.1を標準装備したWindows PC 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 14.2×6.05×18.4 通信方式FHSS(周波数ホッピング方式) インターフェースUSB2.0/1.1(タイプAコネクタ) 保証期間1年間 保存湿度範囲温度:-10~60℃ 湿度:10~85%(結露なきこと) 動作温度(℃)温度:0~45 湿度:10~85%(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothBluetooth Ver 5.4 + EDR/LE Class 2 グリーン購入法適合 プロファイルサポート:A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile)、DUN(Dial-Up Networking Profile)、GAP(Generic Access Profile)、GATT(Generic Attribute Profile)、HFP(Hands-Free Profile)、HID(Human Interface Device Profile)、HOGP(HID Over GATT Profile)、HCRP(Hardcopy Cable Replacement Profile)、L2CAP(Logical Link Control and Adaptation Protocol)、OPP(Object Push Profile)、PANU(Personal Area Network Profile)-User、SPP(Serial Port Profile) 通信距離(m)最大:25(屋内見通し距離) 周波数帯域(GHz)2.4(2402~2480MHz)
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷