Bluetoothアダプタ :「安全用」の検索結果

特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機内エンターテイメントやテレビの音を、いつものワイヤレスイヤホンで。離れた場所の音楽を手軽に無線で楽しめる、Bluetooth(R)オーディオトランスミッタ―です。
用途機内エンターテインメントやテレビの音を、普段お使いのBluetooth(R)イヤホン・ヘッドホンで楽しめる、Bluetoothオーディオトランスミッターです。 。飛行機のモニターやテレビ、トレッドミル(ランニングマシーン)などのイヤホンジャックに挿し込んで、Bluetoothイヤホン・ヘッドホンに音声を送信可能。ワイヤレスで動画や音楽を楽しめます。 。最大伝送距離は10m。リビングのテレビの音を、キッチンでワイヤレスイヤホンを通して聞くなど、離れた場所の機器に対しても使えます。 。映像と音声のズレが発生しにくい低遅延設計。無線でも没入感のある視聴環境を実現します。 。USB Type-C(TM)ポートで充電しながら使用可能。長時間のフライト等でも、バッテリー残量を気にせず使えます。 。Bluetoothイヤホン2台へ同時に音声を送信できる、デュアルストリーム機能を搭載。2人で一緒に動画や音楽を楽しめます。 。軽量・コンパクト設計で、旅行や出張時の持ち運びにも便利です。 。最大約20時間の連続音楽再生が可能。長時間の移動や外出先でも安心です。 。接続は簡単3ステップ。Bluetooth非対応機器も手軽にワイヤレス化できます。 。AirPods 4での動作検証済みです。 。安心の技適マーク(TELEC)認証取得済み製品です。 。※本製品を楽器の音声伝送に使用することは推奨しません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様●A2DPの対応コンテンツ保護:○:SCMS-T●A2DPの対応コーデック:SBC●最大登録可能台数:8台 その他本製品のバッテリー容量は2Wh以下と機内持ち込み容量の100Whを下回るため、航空機内へ持ち込みができます。 ※詳しい条件は各航空会社の機内持ち込みに関するページをご確認ください。 付属品USB充電ケーブル(USB-A - USB Type-C(TM)) 適合Bluetoothプロファイル:A2DP ブラック 質量(g)約15.5 外形寸法(mm)幅約26×奥行約14×高さ約115 規格法令対応:TELEC 出力Bluetooth Power Class2 電源充電式リチウムイオン電池 定格電圧(V)DC5 通信方式Bluetooth(R)標準規格 Version5.3 保証期間1年間 再生周波数帯域(Hz)20-20,000(A2DP) 充電時間(時間)約2 連続再生時間最大約20時間 ※接続端末や、アプリ、OS、通信環境などお客様のご使用環境によって異なる場合があります。 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 通信距離(m)最大:約10 ※障害物なきこと 使用周波数(GHz)2.4帯
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷