Bluetoothアダプタ :「廃棄容器」の検索結果
「Bluetooth」から絞り込む
5.3(2)
USB-Aポートに挿すだけで、パソコンをBluetooth(R)対応に!Bluetooth Ver.5.3 USBアダプターです。低消費電力で使えるBluetooth Low Energy、通信距離約10mのClass2に対応しています。
用途USB-Aポートに挿すだけで、パソコンをBluetooth(R)対応に。Bluetooth Ver.5.3 USBアダプターです。 。マウスやキーボードでのデータ入力、ヘッドホンやヘッドセットでの音楽再生や通話、プリンターでのプリント出力など、さまざまなBluetooth対応の周辺機器をワイヤレスで使えます。 。チップセットには、信頼性の高いRealtek社製チップを採用しています。 。Bluetooth Ver.5.3を採用することで、使用するデバイスによって、データ転送速度の改善や、通信距離拡大が実現できます。 。Bluetooth Low Energyに対応。対応の周辺機器を低消費電力で使用できます。 。出力は通信距離約10mを実現するClass2を採用しています。 。Bluetooth Ver.1.2~Ver.5.2の下位互換が可能。マウスやキーボードなど既存のBluetooth周辺機器も使用できる高い互換性を確保しています。 。飛び出しが少なく抜き挿ししやすいコンパクト設計。パソコンに挿したまま持ち運んでも邪魔になりません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
仕様対応プロファイル:Windows標準プロファイル
色ブラック
質量(g)約2
対応OSWindows 11/10/8.1
コネクタ形状USB-A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15.0×約23.5×約11.0
インターフェースUSB2.0(1.1互換)
保証期間1年間
送信出力Bluetooth Power Class2
BluetoothVersion5.3
通信距離(m)最大約10(見通し)
使用周波数(GHz)帯域:2.4帯(2.402~2.480)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
USB-Aポートに挿すだけで、パソコンをBluetooth(R)対応に!Bluetooth Ver.5.3 USBアダプターです。低消費電力で使えるBluetooth Low Energy、通信距離約10mのClass2に対応しています。
用途USB-Aポートに挿すだけで、パソコンをBluetooth(R)対応に。Bluetooth Ver.5.3 USBアダプターです。 。マウスやキーボードでのデータ入力、ヘッドホンやヘッドセットでの音楽再生や通話、プリンターでのプリント出力など、さまざまなBluetooth対応の周辺機器をワイヤレスで使えます。 。チップセットには、信頼性の高いRealtek社製チップを採用しています。 。Bluetooth Ver.5.3を採用することで、使用するデバイスによって、データ転送速度の改善や、通信距離拡大が実現できます。 。Bluetooth Low Energyに対応。対応の周辺機器を低消費電力で使用できます。 。出力は通信距離約10mを実現するClass2を採用しています。 。Bluetooth Ver.1.2~Ver.5.2の下位互換が可能。マウスやキーボードなど既存のBluetooth周辺機器も使用できる高い互換性を確保しています。 。飛び出しが少なく抜き挿ししやすいコンパクト設計。パソコンに挿したまま持ち運んでも邪魔になりません。 。すでにBluetoothドライバーがインストールされていたり、Bluetooth 機能が標準装備されているパソコンで使用する場合、そのまま本製品を使用すると動作しない場合があります。 。その場合、内蔵のBluetooth 機能はデバイス マネージャー上で無効にし、関連するソフトウェアや不要なドライバーがインストールされている場合はアンインストールしてからご使用ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
色筐体材質:ブラック
質量(g)約2
出力Bluetooth Power Class2
対応OSWindows 11/10/8.1
コネクタ形状USB-A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15.0×23.5×11.0
通信方式Bluetooth
インターフェースUSB:USB2.0(1.1互換)
保証期間1年間
送信出力Class2
BluetoothVersion5.3
通信距離(m)最大:見通し 約10
周波数帯域(GHz)2.4帯(2.402-2.480)
対応プロファイルBluetooth:Windows標準プロファイル
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
『無線LAN・ネットワーク機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 無線/有線LANルーター
- スイッチングハブ
- モデム
- デバイスサーバー
- Bluetoothアダプタ
- 有線LANアダプタ
- ルータ用外部アンテナ
- PoEインジェクター
- SFPケーブル
- その他無線通信デバイス
無線LAN・ネットワーク機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。