「Bluetooth 」から絞り込む
カテゴリ: Bluetoothアダプタブランド: サンワサプライすべて解除
オーディオ送受信機 Bluetooth サンワサプライ 4日以内出荷
スイッチで送信・受信の切り替えが出来る送信→TVの音声などをBluetoothヘッドセットやスピーカーで聞くことが出来る。受信→イヤホンジャックのないスマートフォンで有線イヤホンを使って音楽を聞くことが出来る。aptX Adaptiveに対応送信のみaptX Adaptiveに対応。高音質かつ低遅延で音声を送信することが出来ます。※TVの音声などを遅延が少ない状態で聞くことが出来ます。※受信側のBluetoothヘッドセットなどがaptX Adaptiveに対応していないと使用できません。マルチポイント搭載で2台のBluetooth機器に同時に音声を送信することが出来ます。付属の変換プラグを使うことで、飛行機内のオーディオ、映画などを自分のワイヤレスイヤホンで聞くことが出来ます。
仕様 伝送方式:GFSK、SCMS-T:非対応、連続再生最大時間:30時間、充電ポート:USB Type-C セット内容 本体、3.5mmオーディオケーブル、アナログ変換ケーブル、飛行機変換プラグ、充電用USBケーブル、取扱説明書 電源 内蔵型リチウムポリマーバッテリー 適合規格 Bluetooth 5.3 充電時間 2時間 周波数範囲 2.402~2.480GHz 通信距離 20m 対応コーデック SBC,apt-X AdaptiveaptX/aptX Adaptiveは送信のときのみ使用可能です。 マルチポイント 対応 対応プロファイル A2DP,AVRCP
USBアダプタ サンワサプライ 当日出荷
Bluetooth5.0に対応。PCにBTアダプタを外付けすることで機器との接続が安定します。最大100mまで通信が可能です。(理論値)※使用環境により通信距離が変わります。超コンパクトサイズで装着したままでも邪魔になりません。Bluetooth機能がないPCにBluetooth機能を付与できます。
セット内容 製品本体、取説(保証書) 電源 USB給電 適合規格 Bluetooth 5.0 接続方式 USB 対応機種 Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど、USB1.1またはUSB2.0のポートを持ち、下記のOSが動作する機種 Windows 10,8.1,8,7(32bit/64bit) 周波数範囲 2.402~2.480GHz 通信出力 class1 伝送方法 FHSS 通信速度 最大3Mbps 通信距離(m) 100 対応コーデック SBC 対応プロファイル HSP、HFP、A2DP、AVRCP、ANP、BLP、DI、DUN、FAX、FMP、FTP、GLP、HID、HOGP、HRP、HSRP、HTP、OPP、PAN、PXP、SPP、BPP、GATT、HCRP※プロファイルはWindowsの標準ドライバに依存します。
Bluetooth 4.0 USBアダプタ(class1) サンワサプライ (2件のレビュー) 当日出荷
最新規格の「Bluetooth Ver.4.0+LE/EDR」に準拠しています。
Bluetooth Ver.4.0機器との接続時には更なる省電力を実現しました。
最大100mまで通信が可能です。(理論値)
超コンパクトサイズで装着したままでも邪魔になりません。
チップセットは信頼のQualcomm社製を採用しています。IVT社製ソフトウェアも同梱されています。
付属のIVTドライバーかWindows標準ドライバーの2種類のドライバーを使うことができます。状況に応じての使い分けが可能です。
Windows10に完全対応しています。Windows標準ドライバーを使う場合はパソコンに接続するだけで使うことができます。
適合規格 Bluetooth Ver.4.0+LE/EDR 通信出力 Class1 仕様 ユーティリティソフトウェア:IVT社製(サンワサプライWEBサイトからダウンロード)/Windows標準ドライバー 付属品 取扱説明書、保証書 質量(g) 約2.4 電源(V) DC5(USB給電) インターフェース USB(Aタイプコネクタ) 周波数範囲 2.402~2.480GHz アズワン品番 64-0910-46 伝送方法 FHSS(周波数ホッピング方式) 通信速度 最大3Mbps プロファイル PAN、FAX、DIP、PXP、BLP、SPP、HSP、BPP、HTP、GLP、DUN、HFP、PBAP、HRP、HID、A2DP、MAP、HOGP、OPP、AVRCP、GATT、DI.DID、FTP、HCRP、FMP、ANP 取扱説明書 取扱説明書/組立説明書 通信距離(m) 最大約100
『無線LAN・ネットワーク機器』には他にこんなカテゴリがあります 無線LAN・ネットワーク機器 の新着商品 ページ: 1/ 3