Bluetoothアダプタ :「USBコネクタ Aタイプ」の検索結果
「Bluetooth」から絞り込む
4.0(1)
最新規格の「Bluetooth Ver.4.0+LE/EDR」に準拠しています。
Bluetooth Ver.4.0機器との接続時には更なる省電力を実現しました。
最大100mまで通信が可能です。(理論値)
超コンパクトサイズで装着したままでも邪魔になりません。
チップセットは信頼のQualcomm社製を採用しています。IVT社製ソフトウェアも同梱されています。
付属のIVTドライバーかWindows標準ドライバーの2種類のドライバーを使うことができます。状況に応じての使い分けが可能です。
Windows10に完全対応しています。Windows標準ドライバーを使う場合はパソコンに接続するだけで使うことができます。
適合規格Bluetooth Ver.4.0+LE/EDR
通信出力Class1
仕様ユーティリティソフトウェア:IVT社製(サンワサプライWEBサイトからダウンロード)/Windows標準ドライバー
付属品取扱説明書、保証書
質量(g)約2.4
電源(V)DC5(USB給電)
インターフェースUSB(Aタイプコネクタ)
周波数範囲2.402~2.480GHz
アズワン品番64-0910-46
伝送方法FHSS(周波数ホッピング方式)
通信速度最大3Mbps
プロファイルPAN、FAX、DIP、PXP、BLP、SPP、HSP、BPP、HTP、GLP、DUN、HFP、PBAP、HRP、HID、A2DP、MAP、HOGP、OPP、AVRCP、GATT、DI.DID、FTP、HCRP、FMP、ANP
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
通信距離(m)最大約100
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
『無線LAN・ネットワーク機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 無線/有線LANルーター
- スイッチングハブ
- モデム
- デバイスサーバー
- Bluetoothアダプタ
- 有線LANアダプタ
- ルータ用外部アンテナ
- PoEインジェクター
- SFPケーブル
- その他無線通信デバイス
無線LAN・ネットワーク機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。